急速充電が可能なUSBポート装備!大容量100Wタイプ!
用途富士倉ポータブルバッテリー(PD-200)の充電に使用出来ます。
付属品DC-35135 DC-5525 DC-7955 カラビナ×4個 MC4/DC5521変換ケーブル0.5m MC4/アンダーソンプラグ変換ケーブル0.5m USB-Cケーブル1.5m
質量(kg)4
出力【MC4コネクター】DC18~21.6V 5.55A 100W【USB-C】DC5~20V 最大45W【USB】DC5~20V最大 18W(Quick Charge3.0対応)
方式【パネル】モノクリスタルライン
電源コード(m)MC4コネクター付き1.6ケーブル
寸法(横×縦×厚さ)(mm)【使用時】1170×585×35【収納時】585×585×45
防水IP65
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
富士倉製バッテリーBA-6000、3000、2000に推奨の200W出力、常設タイプソーラーパネルセットです。
小型軽量で設置も簡単な屋外用タイプです。接続はMC4コネクター方式で工事も不要です。
防水等級はIP67(ソーラーパネル面)です。
用途非常時などのバッテリー充電用に。ソーラーパネルを常設して運用したい場合に。
本体寸法(mm)780×680×30
出力100WDC18~23.3V/5.05A(定格20V/5A)×2台並列接続時:最大200W
パネルモノクリスタルライン(単結晶)
防水IP67
セット内容MC4/DC7909変換ケーブル5m(MC4-5M)MC4/Y字接続ケーブルセット(MC4-Yset)
1セット
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
ビッグパワーポータブルバッテリーBA-3000,2000用常設ソーラー充電器として開発した製品です。変換効率の最も高い単結晶素材であるモノクリスタルラインを採用。常設設置型を希望されるユーザー様の意見を聞いて開発設計しました。小型軽量なので、補強なして壁、屋根に設置できます。IP67規格で防水仕様になっています。最大の特徴は増設が出来る事です。1枚ですと100Wの出力ですが2枚に増設すると200Wに簡単にできます。工事は必要ありません。MC4コードを差し込むだけで大丈夫です。
ポータルブバッテリーの電気容量は大容量になるに従って、バッテリーの重量は重たくなってゆきます。また、緊急用に備え常にソーラーパネルを設置しておきたいとの要望も多く頂きました。しかし、屋根に上り素人でのソーラーパネル設置は補強などもあり難しく中々できません。電気工事資格も必要になります。そこで、小型、軽量で配線を接続するだけで簡単に設置可能なソーラーパネルを発売致します。100W出力ですが簡単に増設でき200Wまで出力を増やせます。MC4コードは5mの長さです。
100Wには5mコード付付属。200WにはMC4の5mコード、Y字プラス接続コード、Y字マイナスコードの3点が付いています。
質量(kg)5.7
最大出力(W)100、23.3V/6A(定格20V/6A)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)780×680×30
使用環境温度(℃)-40~80
温度係数電力:-0.43%/℃、電圧:-0.34%/℃、相対的:0.05%/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性配線コード蓋IP65、ソーラーパネル表面IP67
誤差出力電力誤差:±0.3%
耐用年数(年)約10以上
パネルモノクリスタルライン
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
安全性が高く、高寿命で発火しにくいリン酸鉄リチウムイオンバッテリー搭載。
定格出力3000W、最大出力6000Wの大容量電源です。
液晶監視モニター付きですので、使用状況が一目で確認できます。
オプションのソーラーパネルがあれば、日中に太陽光で溜めた電気を緊急時やアウトドアの電源として使えます。
用途防災備蓄用に。アウトドアや停電時の電源確保に。
質量(kg)31
バッテリーリン酸鉄リチウムイオン
入力専用AC充電器DC54V10A540W・ソーラーパネル用充電器(MPPT方式)DC54V7.5A(最大)
出力コンセントAC100V50Hz・60Hz(スイッチ切り替え)・3000Wコンセント:単独3000W瞬間最大6000W×1口・1500Wコンセント:単独1500W瞬間最大3000W×2口・出力波形:純正弦波USB-A×2ポートDC5V2.4AUSB-PD3.0(TYPE-C)×1ポートDC5/9/12/15V3A20V5A(最大100W)USBQC3.0×1ポートDC3.6~20V(合計65W)DCジャック5.5mm×2個DC12V10A(合計120Wまで)シガーソケットDC12V10A(合計120Wまで)※USBなどDC出力の同時使用の合計は200Wまで。コンセントの同時使用の合計は3000Wまで。DC出力とコンセントの同時使用の場合はDC120Wまでコンセントは3000Wまで。
バッテリー寿命3000~4000回
付属品専用AC充電器/ソーラーパネル用充電器/取扱説明書&保証書
幅(mm)427
高さ(mm)383
使用温度範囲(℃)0~60
奥行(mm)244
定格出力(W)3000
充電時間(時間)約4
波形純正弦波
保管温度範囲(℃)-10~60
バッテリー容量(Wh)1920
入力ポートAC/ソーラー
出力ポートAC/USB-A急速充電/USB-A/USB-C急速充電/シガーソケット/DC5521
1台
¥429,800
税込¥472,780
翌日出荷
安全性が高く、長寿命で発火しにくいのが特徴のリン酸鉄リチウムイオン電池を採用しています。放熱効果や耐衝撃強度を高めた金属ボディー
用途停電時等の防災用、キャンプ、車中泊、DIY用途で電気が使用出来ます。
使用環境温度(℃)0~40
保護回路短絡保護回路・過電流保護回路・過放電保護回路・低電圧保護回路・過充電保護回路・過剰温度検出保護回路
充電時間(時間)約4
LED2個
バッテリー寿命約3000回
関連キーワード