3528低消費、高光度LEDチップ搭載により連続点灯時間の大幅延長
5V 1000mAのUSB充電器対応で満充電時間約4時間
車用シガレット、家庭用ACコンセントの2方式対応
電球の種類LED
付属品100V充電器、シガーソケット(12V・24V)用充電器、USBケーブル
電源充電式リチウムイオン電池内蔵バッテリー
全光束(Lm)600(HIGH)、350(MIDDLE)、200(LOW)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)278×38×28(フック除く)
光源3528LEDチップ
充放電回数500回
充電時間(時間)約4
モード(切換え)HIGH/MIDDLE/LOWの3段階
光束(Lm)600(HIGH)、350(MIDDLE)、200(LOW)
アズワン品番64-9675-36
使用時間(時間)3(HIGH)、5.5(MIDDLE)、5(LOW)
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的!
従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能!
ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない!
工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。
定格消費電力(W)30
口金E39
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100/200
角度(°)【発光】360
使用環境温度(℃)-20~55
LED使用数(個)COBLED8
電球の種類LED
三脚付きで明るい。
用途現場などの作業灯具に最適。
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)50×2
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)5
芯数3芯
色温度(K)6000
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×690×850~1720(スタンド含む)
防塵防水性能IP65
電源コード二重シールドケーブル 3芯アース端子付き防雨プラグ長さ5m+連結部9cm+本体ケーブル長さ30cm
LEDSMD
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
明るさ(Lm)5000(×2)
広角(°)140
電球の種類LED
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
バラスト(安定器)レスなら工事不要で交換するだけなので経済的です。従来の水銀灯と同等の軽さで、現状の照明器具で利用可能です。LEDなら省エネ率は約90%で 瞬時に点灯します。消費電力は水銀灯の1/10以下で水銀灯の700W以上の明るさです。水銀灯の約5倍以上の寿命があります。
用途工場や倉庫、公園、野外施設、などの水銀灯交換に
トラスコ品番676-6506
材質ガラス、アルミ
全長(mm)272
電源(V)AC100/200
消費電力(W)50
口金E39
外径(Φmm)120
光源色昼白色
使用場所屋外
明るさ(Lm)8500
防水性あり
電球の種類LED
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
両口金形ハロゲンランプのかわりに使えるハロゲン投光器500Wサイズ用。
用途ハロゲン投光器をLED灯に!
防水保護等級IP42
消費電力(W)15
明るさ(Lm)1500
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
口金仕様:R7S
使用環境温度(℃)-20~40
電球の種類LED
照射角度(°)360
両口金形ハロゲンランプのかわりに使えるハロゲン投光器、150/250Wサイズ用。
用途ハロゲン投光器をLED灯に!
適合機種ハロゲン投光器250Wサイズ用
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)10
定格電圧(V)AC100
口金R7S
直径×幅W(mm)28×78
製品質量(g)56
色温度(K)6000
使用環境温度(℃)-20~40
アズワン品番64-9675-12
明るさ(Lm)1000
照射角360°
電球の種類ハロゲン
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的!
従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能!
ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない!
工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100/200
角度(°)【発光】360
使用環境温度(℃)-20~55
LED使用数(個)COBLED6
金属部分に固定できて大変便利です。
マグネットにシリコンゴムカバーが付いているので、取り外しが便利です。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)83×12(保護カバー含む)
対応機種富士倉LED投光器専用(10W製品 DN-101/102・DN-103/104・GP-101※1・AS-010・HX-101、20W製品 DN-002・AS-020、30W製品 AS-030)
寸法(幅W×長さL)(mm)(スペーサー)10×20
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×87×226
対応機種富士倉LED投光器専用(10W製品 DN-101/102・DN-103/104・AS-010・HX-101、20W製品 DN-002・AS-020、30W製品 DN-003・AS-030、 50W製品 DN-010・AS-050)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
10W~50Wサイズの富士倉LED投光器にご使用頂けます。
アズワン品番64-9675-20
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
本体一体型構造で雨でも安心の防水保護等級IP65です。
照射角は左右360°上下200°以上と広範囲です。
割れにくいポリカーボネート製です。
便利なフック付です。
昼光色はボディが黄色です。
用途屋内・屋外用に。
トラスコ品番354-3712
電源(V)100
消費電力(W)8
コード長さ(m)3
明るさ(Lm)1000
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
一体型構造で防水対応!
雨でも安心の防水保護等級 IP65
割れにくいポリカーボネート製
周波数(Hz)50/60
定格電圧AC100V
電源コード(m)5
電球の種類LED
バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的!
従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能!
ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない!
工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100/200
角度(°)【発光】360
使用環境温度(℃)-20~55
LED使用数(個)COBLED6
折り畳んでも開いても使えるマルチなライトです。可変ウイングで照射角度調整が可能です。繰り返し使える充電式で経済的です。
用途キャンプ・車中泊用の灯りに。停電時の非常用の灯りに。電源のない場所での作業灯として。散歩時の灯りに。
付属品充電ケーブル1m・カラビナ1個
材質ポリカーボネート・プラスチック・ゴム
質量(g)310
出力USB:DC5V 1A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時:255×255×210(ゴムフック含む)
バッテリーリチウムイオンバッテリーV
色温度(K)昼光色/6000 電球色/3000 白色/4000
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×210(ゴムフック含む)
バッテリー電圧(V)3.7
防塵防水性能IPX4
充電電圧(V)DC5/
充電時間(時間)約3
バッテリー容量(mAh)2400×2本
使用場所室内
明るさ(Lm)トップライト:250、昼光色/1200 電球色/1080 白色/200、
光色トップライト:昼光色//約13時間
演色指数(Ra)>80
電球の種類LED
点灯時間(時間)昼光色/約4 電球色/約4 白色/約2
バッテリー寿命約500回
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
一体型構造で防水仕様対応!
雨でも安心の防水保護等級IP65。
割れにくいポリカーボネート製。
電球の種類LED
特殊用途防噴流
明るさ(Lm)2000
電源コード(m)5
仕様SMD LEDチップ使用
質量(g)525(クリップ除く)
タイプ電源コード式
周波数(Hz)50/60
寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×169
定格電圧(V)AC100
芯数2
色温度(K)3000
防水仕様IP65
アズワン品番64-9675-27
演色指数(Ra)85
1台
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
対応機種富士倉LED投光器専用(10W製品 DN-101/102・DN-103/104・GP-101※1・AS-010・HX-101)
寸法(幅W×長さL)(mm)(スペーサー)10×20
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60.5×105×54
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
植物の発芽・開花・光合成を促進すると言われている光の波長380~780nmをLEDチップの組み合わせで出力し育成の補助に適します。
ガーデニングや栽培の環境で日当たりの悪い場所での補助光に最適です。
電球の種類LED
特殊用途防噴流
明るさ(Lm)750
電源コード(m)5
仕様SMD LEDチップ使用
質量(g)330
タイプ電源コード式
周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×高さH)(mm)70×128
定格電圧(V)AC100
芯数2
波長(nm)380~780
防水仕様IP65
アズワン品番64-9675-42
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
充電式で最長16時間連続点灯可能です。4段階の明るさ調整が可能です。搭載バッテリーは3.7V/5000mAhリチウムイオンポリマーバッテリーを採用しています。満充電時間は約3.5時間の高速対応です。耐衝撃テスト2mの落下試験をクリアしています。バッテリー残量は5点滅LED表示です。
用途防災、作業用、アウトドアに
保護等級IP65、耐衝撃IK09
明るさ(Lm)400/1000/2000/5200
バッテリーリチウムイオンポリマーバッテリー
バッテリー容量(mAh)5000
バッテリー電圧(V)3.7
照射角度(°)160(ワイドタイプ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)273×205×81
充電時間(時間)約3.5
点灯時間(時間)約2(5200Lm)、約4(2000Lm)、約8(1000Lm)、約16(400Lm)
セット内容AC電源コンセント15V/1.5A、マニュアル書、保証書
電源タイプ充電式
電球の種類LED
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
サージ回路搭載で、雷や大型電気機器等からの突入電流・突入電圧に対応します。防雨型3芯アース端子付きプラグ採用。オールアルミニウムボディ。旧モデルより大幅に軽量化。明るさアップ10000lm。
用途現場などの作業灯具に最適です。
付属品落下防止ワイヤー
質量(kg)2.4
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)100
定格電圧(V)AC100
角度(°)拡散:100
電源コード(m)防雨仕様二重シールド 3芯アース端子付き 長さ3
色温度(K)6000
本体サイズ(mm)幅325×奥行42×高さ265(収納時)
LEDSMD
明るさ(Lm)10000
防水保護等級IP65
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
防雨仕様二重シールド3芯アース端子付きプラグ採用。電源コード長さ3m。オールアルミニウムボディ。
用途現場や倉庫などの作業灯具に最適です。
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)30
定格電圧(V)AC100
電源コード(m)防雨仕様二重シールド3芯アース端子付き 長さ3
製品質量(g)1320
色温度(K)6000
本体サイズ(mm)幅225×奥行40×高さ190(収納時)
防塵防水性能IP65
明るさ(Lm)3000
LED使用数(個)SMD-LEDチップ54
1台
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
ペンクリップと強力磁石でハンドフリー。小型で便利。非常灯にも最適。
電球の種類LED
仕様SMD 3528 LEDチップ5個使用
質量(g)36.7(本体のみ)
全光束(Lm)120
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×170×31
使用電池アルカリ単4形電池×3本(別売)
連続点灯時間2h
耐水性無し
明るさ(Lm)120
照射距離(m)20
4mmのアルミダイキャストボディでPro仕様の耐久性!光を拡散しても遠くまで届く特殊レンズを採用!
タイプ広角
角度(°)110
モード切替HIGH・LOW・OFF
色温度(K)6000
バッテリー電圧(V)3.7
防塵防水性能IP65
LED【チップ】SMD
耐衝撃性能IK07
バッテリー容量(mAh)2200
使用時間(時間)HIGH:約3.5、LOW:約10
バッテリー寿命約500回
軽くても丈夫なアルミ製ボディなので、放熱性が良く長寿命。IP65の高い防水・防塵性能なので、屋外でも屋内でも使用できる。コンパクトな設計なので持ち運びにも便利。
用途工事現場や運動場、イベント会場などに。
色ブラック
使用電源(V)AC-100 50Hz/60Hz
色温度(K)6000
防塵防水性能IP65
電源コード3芯 3m VCT 直径9mm
素材使用:アルミ・銅・鉄・LED
演色指数(Ra)>80
防雨仕様二重シールド3芯アース端子付きプラグ採用。電源コード長さ3m。オールアルミニウムボディ。
用途現場や倉庫などの作業灯具に最適です。
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時)185×35×165
電源コード(m)3(防雨仕様二重シールド3芯アース端子付き)
製品質量(g)1000
色温度(K)6000
防塵防水性能IP65
定格電圧 AC V100
明るさ(Lm)2000
LED使用数(個)SMD-LEDチップ36個
1台
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
4mmのアルミダイキャストボディでPro仕様の耐久性!光を拡散しても遠くまで届く特殊レンズを採用!
質量(kg)1.55
消費電力(W)35
色温度(K)5500~6000
充電電流(A)12V/2
充電時間(時間)4
電源タイプ充電式
バッテリー容量(mAh)3000×6個
サイズ(mm)214×86×146
使用場所屋外
アズワン品番64-9675-53
明るさ(Lm)4000
防水保護等級IP65
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)HIGH 5.5 / LOW 10
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
4mmのアルミダイキャストボディでPro仕様の耐久性!耐落下試験は1.5mをクリア!1000Vサージ回路搭載!
明るさ(Lm)3600
電源コード(m)3
タイプ広角
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
角度(°)110
芯数3
色温度(K)6000
防塵防水性能IP67
電源コード2重シールドケーブル3芯アース端子付き防雨プラグ
LED【チップ】SMD
耐衝撃性能IK07
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
4mmのアルミダイキャストボディでPro仕様の耐久性!耐落下試験は1.5mをクリア!1000Vサージ回路搭載!
質量(kg)1.6
電圧(V)AC100V(50/60Hz)
色温度(K)5500~6000
電源タイプ電源コード式
サイズ(mm)214×86×146
アズワン品番64-9675-52
防水保護等級IP65
耐雷サージ1000V対応
電源ケーブル3芯アース防雨式
1個
¥9,998
税込¥10,998
11日以内出荷
関連キーワード