広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策・防犯対策に。
備考電源コード付き
周波数(Hz)50/60
入力電圧(V)AC100
電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05
光源2835LEDチップ(144個/m)
寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7
色温度(K)6000
LED色白
防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)
明るさ(Lm)1000
連結40m
広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策・防犯対策に。
備考電源コード付き
周波数(Hz)50/60
入力電圧(V)AC100
電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05
光源2835LEDチップ(288個/m)
寸法(幅W×厚さ)(mm)13×8
色温度(K)6000
LED色白
防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)
明るさ(Lm)1610
連結40m
LEDチップを両面に搭載。広範囲を均一に明るく照らします。低消費電力・低価格で設置が可能です。屋外・屋内でも簡単に設置出来ます。最大40mまでの増設が可能です。
用途夜間の安全対策・防犯対策に。
質量(g)780
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)45
寸法(m)最大連結:40
定格入力電圧(V)AC100
電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05
光源2835LEDチップ(288個/m)
寸法(幅W×厚さ)(mm)(本体)13×8
色温度(K)6000
LED色白
防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)
明るさ1610(Lm/m)
1巻
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策・防犯対策に。
備考増設用 電源コード付いていません。
周波数(Hz)50/60
入力電圧(V)AC100
光源2835LEDチップ(288個/m)
寸法(幅W×厚さ)(mm)13×8
色温度(K)6000
LED色白
防塵防水性能IP67
明るさ(Lm)1610
連結40m
広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策・防犯対策に。
備考増設用 電源コード付いていません。
周波数(Hz)50/60
入力電圧(V)AC100
光源2835LEDチップ(144個/m)
寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7
色温度(K)6000
LED色白
防塵防水性能IP67
明るさ(Lm)1000
連結40m
広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策に。
備考電源コード付き
長さ(m)20
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)50
入力電圧(V)AC100
電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05
光源2835LEDチップ(60個/m)
寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7
波長(nm)LED色:620~625
LED色赤
防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)
連結40m
1巻
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
最大40mまでの増設が可能。
用途LEDロープライト専用電源です。
全長(mm)1050
周波数(Hz)50/60
出力DC100V 8A(MAX)
入力電圧(V)AC100
電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1
寸法(幅W×厚さ)(mm)電源部:35×20
防塵防水性能IP65
連結40m
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策に。
備考増設用 電源コード付いていません。
長さ(m)20
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)50
入力電圧(V)AC100
光源2835LEDチップ(60個/m)
寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7
波長(nm)LED色:620~625
LED色赤
防塵防水性能IP67
連結40m
1巻
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策・装飾目的に。
備考電源コード付き
長さ(m)10
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)50
入力電圧(V)AC100
電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05
光源2835LEDチップ(144個/m)
寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7
色温度(K)3000
LED色電球色
防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)
連結40m
1巻
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
最大20mまでの増設が可能。
用途LEDロープライト専用電源です。
全長(mm)500
周波数(Hz)50/60
出力DC100V 4A(MAX)
入力電圧(V)AC100
寸法(幅W×厚さ)(mm)電源部:67×30
防塵防水性能IP54
連結20m
1本
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
ロープライトが簡単に収納できます。
用途ロープライトの保管に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×290×300
1巻
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
広範囲を均一に明るく照らします。低消費電力・低価格で設置が可能です。屋外・屋内でも簡単に設置出来ます。最大40mまでの増設が可能です。
用途夜間の安全対策・防犯対策に。
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)35
電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05
光源2835LEDチップ(144個/m)
色温度(K)6000
LED色白
防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)
明るさ(Lm)1000
定格入力AC100V
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)13×7×5000
連結最大40m
1巻
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
最大40mまでの増設が可能。
用途LEDロープライト専用ソケットです。
寸法(幅W×長さL)(mm)310×180
直径(mm)オス30・メス25(コネクタ部)
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策・装飾目的に。
備考増設用 電源コード付いていません。
長さ(m)10
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)50
入力電圧(V)AC100
光源2835LEDチップ(144個/m)
寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7
色温度(K)3000
LED色電球色
防塵防水性能IP67
連結40m
1巻
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
関連キーワード