ブリタ 浄水器 交換用 MXProホットドリンクカートリッジ3個入 【日本正規品】ブリタ・ジャパン当日出荷
・優れた硬度低減効果で、温かい飲み物をよりおいしく。
・【注意】熱湯/温水は使用しないでください
・緑茶の旨味がアップ (OISSY株式会社調べ)
・炭酸塩硬度の除去率が50%向上*
*DIN EN 17093:2018に準拠。マクストラプロピュアパフォーマンスとの比較。総ろ過流量150Lまで。
・硬水、超硬水に適しています。
・バイオベースプラスチック素材*を50%使用した、サステナブルなカートリッジ
*マスバランス方式、ISCC+認証取得
・高性能フィルターメッシュの追加で微粒子のろ過能力が向上。除去可能な粒子のサイズ≧30μm*
*APMO R&T LAB.においてNSF/ANSI 42 Class V and VI に従ってテスト済
・ブリタ (BRITA) のポット型・タンク型浄水器の全モデルにご使用いただけます。(クラシックタイプは除く)
・活性炭が、塩素や味に影響する物質を除去
・強力なイオン交換樹脂が、鉛や銅などの金属成分を除去。水の硬度を下げ、水アカの付着を軽減することで家電製品を保護します。
・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L
・交換目安:4週間に1回 (1日5.3L使用の場合)
仕様カートリッジ1個の総ろ過水量:150L幅(mm)100質量(kg)0.131高さ(mm)75奥行(mm)57交換目安4週間浄水能力8項目除去