カテゴリ
絞り込み
ブランド
- HARAX(ハラックス)
- モノタロウ(5,931)
- ホンダ(548,486)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- 三菱ふそう(209,513)
- SMC(201,288)
- トヨタ(140,213)
- ミツビシ(138,135)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,808)
- ニッサン(87,734)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,606)
- スズキ(68,625)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,787)
- Panasonic(パナソニック)(32,599)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: HARAX(ハラックス)のすべての商品

多目的作業台 キャリスター
HARAX(ハラックス)¥139,800~税込¥153,780~1台3日以内出荷ステップの奥行が広く荷物を持ったままでも安心して昇降できます。標準で左右に手すりが付いており安全です。コンパクトに折り畳み出来、収納時場所をとらない設計です。背面にキャスターが付いていますから移動に便利です。用途トラックのシート掛けなどの荷役作業に。工場・倉庫の作業に。材質(本体)アルミ合金タイプ背面キャスターΦ75mm付最大使用荷重(kg)100最大使用質量(kg)100
ソフトノーパンク タイヤセット
HARAX(ハラックス)¥5,098~税込¥5,608~1本3日以内出荷ベアリング付のノーパンクタイヤです。シャフト径(Φmm)20ボス幅(mm)約62車輪タイプノーパンクタイヤ(プラホイール)
アルミ製運搬車
HARAX(ハラックス)¥23,980税込¥26,3781台翌日出荷バケット付アルミ運搬車です。用途バケット付ですので土や砂などの運搬に適しています。トラスコ品番176-4148材質本体:アルミ合金、バケット:ポリプロピレン(PP)製、タイヤ:天然ゴム、ホイール:スチール長さ(mm)1385幅(mm)640高さ(mm)530容量(L)36均等荷重(kg)100タイヤタイプ13×3Nノーパンク(TR×3N)
アルベア アルミ製ローラーコンベア(Φ45) ピッチ10cmタイプ
HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)¥45,980~税込¥50,578~1台翌々日出荷アルミ部品は全てアルマイト処理されており、軽量で強度もバツグンです。さらに汚れが商品に付きにくく清潔です。 ローラー径がΦ45と太いので動きがスムーズです。 ローラーの取付けがボルトなので、振動に強い構造です。ピッチ(mm)(ローラー)100材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)45
タマゾロイ
HARAX(ハラックス)¥589,800税込¥648,7801台翌々日出荷回転選別方式のため選別精度は抜群で、ウレタンロープの使用により、果実を傷めません。 隣り合う5本のロープの設定速度を変えることにより、トマトを回転させながら選別するため、ヘタや重なりによる影響を防止し、高速で作業が進行します。仕様選別段階/7段階(増設可能)全長(mm)2490質量(kg)63全幅(mm)610全高(mm)740処理能力400~500kg/hコンセントAC100V(アース付)
線引くん
HARAX(ハラックス)¥20,980~税込¥23,078~1台翌々日出荷播種時などに使用する畑の線引きです。 ピン幅調節および、ピンの増減が可能で、逆向きにもできます。 ピンおよびピン取付けバーが分割できるので、移動や運搬が楽におこなえます。 LH-1800はコンパクト設計ですので、ハウス内作業(特にイチゴ苗の植付け作業)に便利です。
タフボーイ アルミ製LPガスボンベ運搬台車
HARAX(ハラックス)¥31,980~税込¥35,178~1台翌日出荷高さ(mm)1080全幅(mm)530耐荷重(kg)150タイヤタイプエアータイヤ(2.50-4A)
コン助 ストッパー伸縮タイプ
HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1台翌々日出荷ストッパーが20cm伸縮するので、様々な運搬作業に活躍します。最大積載量(kg)100質量(kg)6.4荷台寸法(長さ)(mm)765~965荷台寸法(幅)(mm)535
タフボーイ アルミ製LPガスボンベ運搬台車
HARAX(ハラックス)¥59,980~税込¥65,978~1台翌々日出荷標準の50kgボンベがピッタリ収まる丈夫な設計です。LPG-504Fはアオリ用フックが付いているので、車のアオリに簡単に掛けられます。耐荷重(kg)120
愛菜号 コンテナ1個用
HARAX(ハラックス)¥22,980~税込¥25,278~1台翌々日出荷コンテナ1個用のハウスカーです。最大積載量(kg)60荷台寸法(高さ)(mm)233荷台寸法(長さ)(mm)520荷台寸法(幅)(mm)380ハンドル高さ(mm)764タイヤ幅(mm)325
愛菜号 13×3タイヤ使用タイプ
HARAX(ハラックス)¥49,980~税込¥54,978~1台翌日出荷13×3T(N)(直径約36cm)を使用のため、悪路での走行に最適です。 荷台面が42cmと高いため腰をあまり曲げなくても収穫物をコンテナに入れられます。さらに特殊な形状のハンドルが作業を楽にします。 ハンドルにフックが付いていますから手かごを掛けられ便利です。最大積載量(kg)150荷台寸法(高さ)(mm)420荷台寸法(長さ)(mm)1100~1250荷台寸法(幅)(mm)420~620ハンドル高さ(mm)720~890タイヤ幅(mm)330(タイヤの芯々)ホイールベース(mm)560
段付踏台
HARAX(ハラックス)¥37,980税込¥41,7781台4日以内出荷天板が広いので楽に作業ができます。取手が付いていますから昇降時の補助や天板での作業が安心して行えます。ただし、取手には全体重はかけないでください。アングル脚を採用しています。用途アングル脚を採用していますので土の上での踏み台に最適です。仕様組立式、取手付きトラスコ品番696-6674材質アルミ製質量(kg)3.3段数2踏ざん踏面幅(mm)142天板高さ(m)0.55踏ざん間隔(mm)275高さ(cm)55最大使用荷重(kg)100天板寸法・幅(mm)425天板寸法・奥行(mm)312天板寸法(幅×奥行)(mm)425×312
ボンベ運搬台車
HARAX(ハラックス)¥77,980税込¥85,7781台4日以内出荷アルミ製ですから軽量で、取り回しや持ち運びに便利です。酸素ボンベ(7000リットル)とアセチレンボンベ(7kg)の2本を積載でき、ホースの収納巻取り用フックも付いていますから、作業効率がアップします。タイヤはノーパンタイヤを採用しています。チェーンが2箇所ありますから安全です。用途酸素ボンベ(7000リットル)1本とアセチレンボンベ(7kg)1本、計2本の運搬台車です。仕様完成品トラスコ品番698-3935材質本体:アルミ合金タイプホース収納巻取り用フック付きタイヤタイプ使用タイヤ:TR-13×3NDX(ノーパンクタイヤ)適合容器酸素ボンベ 7000リットル、アセチレンボンベ 7kg
刈り葉飛散ガードネット”ガーネット”
HARAX(ハラックス)¥30,980税込¥34,0781台翌々日出荷草刈作業中の刈払機による異物の飛散を防止するガードです。アルミ製で軽量のため楽に作業ができ、また簡単に折りたためますので移動や収納にも便利です。用途草刈作業時の異物飛散防止です。トラスコ品番762-1531材質本体枠:アルミ合金、ネット:ポリエチレン(PE)幅(mm)2100高さ(mm)1500幅(m)2.1目合い(mm)2
グラコロ
HARAX(ハラックス)¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷・大型の回転ローラーがホースの引き回しを楽にします。・ステンレス製のインナーローラーの採用で、錆による回転不良が発生しません。用途ホースガイド質量(kg)1.9直径(Φcm)ベース:28、ローラー:16材質(ベース)ステンレス
アルミ台車 フラッティ 両側ハンドルタイプ
HARAX(ハラックス)¥149,800~税込¥164,780~1台9日以内出荷荷台が全面アルミの板張りでフラットですから大きな物から電動工具や小さなネジ類まで置くことができます。荷台は縦125cm、横85cmと大きく大量の荷物の運搬やピッキングカートとしても便利です。荷台が高く、あまり腰を曲げずに積み下ろしができます。オプションと組み合わせて様々な用途に対応できます。用途荷物の運搬やピッキングカートに適しています。長さ(mm)1250幅(mm)850色シルバー材質(荷台)アルミ合金
スチールリヤカー
HARAX(ハラックス)¥159,800~税込¥175,780~1台21日以内出荷ノーパンクタイヤは強度の高いスポークとリムを採用しています用途重量物の運搬リヤカーです材質本体:スチール製均等荷重(kg)300タイヤタイプ26×2-1/2ノーパンクタイヤ
スチールリヤカー 合板パネル付
HARAX(ハラックス)¥199,800~税込¥219,780~1台21日以内出荷ノーパンクタイヤは強度の高いスポークとリムを採用しています。4面合板パネル付きです用途重量物の運搬リヤカーです材質本体:スチール製タイプ合板パネル付均等荷重(kg)300タイヤタイプ26×2-1/2ノーパンクタイヤ
タイヤセット 13×3
HARAX(ハラックス)¥8,098税込¥8,9081本当日出荷ノーパンクタイヤです。国内メーカーのホイール(ベアリングも国産)を採用しています。用途一輪車用。トラスコ品番176-7810シャフト径(Φmm)16ボス幅(mm)約103(内ナット含む)タイヤ幅(mm)約69タイヤ外径(mm)約360車輪タイプノーパンクタイヤ
スチール飼料運搬車
HARAX(ハラックス)¥199,800税込¥219,7801台22日以内出荷スチール製の飼料運搬車です。FRPの大容量バケット(容量240リットル)付で一度にたくさんの飼料を運べます。2輪が自在タイヤですので楽に操作できます。トラスコ品番125-4675材質本体:スチール バケット:FRP長さ(mm)1250幅(mm)755高さ(mm)800積載荷重(kg)200タイヤタイプ前輪13×3Tエアー入りタイヤ 後輪250-4エアー入り自在タイヤ外寸(cm)バケット:116.5×75.5
輪太郎
HARAX(ハラックス)¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷タイヤは強度の高いタイヤを採用しています。前後フレームは取外し可能な差込式です。用途重量物の運搬リヤカーです。トラスコ品番116-5117材質アルミ合金長さ(mm)2230幅(mm)1170質量(kg)28.4高さ(mm)810積載面寸法(mm)(長さ×幅)1200×800均等荷重(kg)350タイヤタイプ26×2-1/2Nノーパンクタイヤアズワン品番64-8431-27
ノーパンクタイヤセット
HARAX(ハラックス)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷タイヤ・ホイールを一体にしたノーパンクタイヤです。トラスコ品番125-6657適合機種CF-2N・CF-2FW・CF-3N・CF-4N材質タイヤ:発泡ウレタン、ホイール:スチール質量(kg)2.4車輪径(Φmm)360直径(Φmm)約36車輪幅(mm)69容量(L)36シャフト径(Φmm)16ボス幅(mm)103(内ナット含む)シャフト長さ(mm)175
ハラックス マキ太郎 径15水道ホースセット
HARAX(ハラックス)¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷仕様Φ15mm特殊耐圧ホース50m散水用ロングノズル付トラスコ品番762-1604カバーなし質量(kg)12.8キャスターなし特性(ホース)優れた耐寒・防藻・耐圧ホース巻取形式手動
フミラック
HARAX(ハラックス)¥62,980~税込¥69,278~1台翌日出荷から9日以内出荷ロングタイプですので踏台にあがったまま左右に移動でき面倒な昇降回数を大幅に減らせます。 車輪が付いていますので、本体の移動も楽におこなえます。さらにハンドルが付いていますので、腰を曲げずに移動できます。 高さを3段階に調節できます。最大使用荷重(kg)100車輪幅(mm)320(車輪外面)、360(ボルト外面)段数1車輪Φ150ノーパンク有効幅(mm)(天板)260天板寸法・奥行(mm)260
ドラゴン
HARAX(ハラックス)¥209,800税込¥230,7801台翌々日出荷フリーロック型ガススプリングは、アブソーバー式と比べ、ショックを吸収するだけでなく、長さを無段階にロックできる機構ですので、ワンタッチでゴンドラの角度を保持できます。 軽量ですので一人でも簡単に取り付けられます。最大使用荷重(kg)100質量(kg)23有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×500×875材質(アーム)スチール製
アルベア アルミ製ローラーコンベア(Φ45) ピッチ7.5cmタイプ
HARAX(ハラックス)¥59,980~税込¥65,978~1台翌々日出荷アルミ部品は全てアルマイト処理されており、軽量で強度もバツグンです。さらに汚れが商品に付きにくく清潔です。 ローラー径がΦ45と太いので動きがスムーズです。 ローラーの取付けがボルトなので、振動に強い構造です。ピッチ(mm)(ローラー)75材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)45
マキエース
HARAX(ハラックス)¥63,980~税込¥70,378~1台3日以内出荷から4日以内出荷反転防止装置(ラチェット)が付いているので、1人作業でもフィルムを整列させながら巻取りできます。 長尺の不織布、寒冷紗、農ビ、農ポリ等を立ったまま楽に巻取ることができます。
コロ助セット (ソリッコ付)
HARAX(ハラックス)(3件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781台3日以内出荷コロ助とソリッコの併用で、ハウス妻面からのフィルム張りが二人作業で簡単にできます。 フィルムを傷つけず、すばやく展張できます。 ハウスの高さ4mまで使用可能。(4m以上の場合は特注)質量(kg)4(コロ助)、2.5(ソリッコ)
輪太郎 アルミ製大型リヤカー万能タイプ
HARAX(ハラックス)¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷荷台と側面のガードが低く荷物の積み降ろしが楽におこなえます。 左右のガードとストッパーが伸縮するので荷物が効率よく収まります。 タイヤが本体フレームの外側にあり安定性バツグンで、さらにタイヤフレームも荷台として使用でき荷物が安定します。仕様伸縮式ストッパー質量(kg)13.5最大積載量(kg)120荷台寸法(長さ)(mm)1100~1300荷台寸法(幅)(mm)800~1120ハンドル長さ(mm)900タイヤタイプ13×3エアータイヤ(13-3T)
輪太郎 アルミ製大型リヤカー
HARAX(ハラックス)¥99,980~税込¥109,978~1台翌々日出荷タイヤは20インチノーパンクタイヤ(直径約48.5cm・スポーク太さ2.3mm)採用のため丈夫です。 前後パネルは取りはずし可能な差し込み式。全長(mm)2230全幅(mm)1080最大積載量(kg)180荷台寸法(長さ)(mm)1200荷台寸法(幅)(mm)800
タフボーイ アルミ製LPガスボンベ運搬台車
HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1台翌々日出荷標準の50kgボンベがピッタリ収まる丈夫な設計です。 LPG-502Fはアオリ用フックが付いているので、車のアオリに簡単に掛けられます。耐荷重(kg)120