240件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルベア 樹脂製ローラーコンベア(Φ38) ピッチ10cmタイプ HARAX(ハラックス)

    アルベア 樹脂製ローラーコンベア(Φ38) ピッチ10cmタイプ

    HARAX(ハラックス)
    43,980税込48,378
    1台
    翌々日出荷
    ローラー部にABS樹脂・ベアリング部にステンレスを採用し、耐水・耐蝕性に優れています。
    ローラー幅(mm)300ピッチ(mm)(ローラー)100全幅(mm)360材質(ローラー部)樹脂ローラー径(Φmm)38
  • アルベア 樹脂製ローラーコンベア(Φ30) ピッチ10cmタイプ HARAX(ハラックス)

    アルベア 樹脂製ローラーコンベア(Φ30) ピッチ10cmタイプ

    HARAX(ハラックス)
    57,980税込63,778
    1台
    翌々日出荷
    樹脂ローラー径Φ30タイプは、アルベアの中で最軽量ですので、持ち運びや設置が楽にできます。 ローラー部にABS樹脂・ベアリング部にステンレスを採用し、耐水・耐蝕性に優れています。
    ローラー幅(mm)300ピッチ(mm)(ローラー)100全幅(mm)360材質(ローラー部)樹脂ローラー径(Φmm)30
  • アルベア スタンド一体型ローラーコンベア HARAX(ハラックス)

    アルベア スタンド一体型ローラーコンベア

    HARAX(ハラックス)
    77,980税込85,778
    1台
    翌々日出荷
    ローラーコンベヤと折り畳み式のスタンドが1体になり、持ち運びや設置が楽にできます。 スタンドは四本脚とも伸縮可能で、さらに折り畳み部をプラボトルで固定しているので傾斜地や段差がある場所でもコンベヤを安定させて設置できます。
    材質(ローラー部)アルミスタンド(幅)43.3×(高さ)57.7~100.8×(長さ)164~187cm
  • アルベア カーブ型ローラーコンベヤ HARAX(ハラックス)

    アルベア カーブ型ローラーコンベヤ

    HARAX(ハラックス)
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    材質(ローラー部)アルミ
  • タマゾロイ HARAX(ハラックス)

    タマゾロイ

    HARAX(ハラックス)
    599,800税込659,780
    1台
    翌々日出荷
    回転選別方式のため選別精度と処理能力は抜群で、ウレタンロープの使用により、果実を傷めません。 選別用ロープ4本間の3列で処理する選別専用機ですので、処理能力は抜群です。
    全長(mm)2490質量(kg)63全幅(mm)610全高(mm)740処理能力400~500kg/hコンセントAC100V(アース付)
  • タマゾロイ HARAX(ハラックス)

    タマゾロイ

    HARAX(ハラックス)
    949,800税込1,044,780
    1台
    翌々日出荷
    ポリッシャーの使用により、表面のウブ毛や花びら・ゴミ等を取り、商品価値を高め、ツヤを出します。 磨きと選別が一連の作業で進行するので、処理能力は抜群です。 回転選別方式のため選別精度は抜群で、ウレタンロープの使用により、果実を傷めません。 隣り合う5本のロープの設定速度を変えることにより、トマトを回転させながら選別するため、ヘタや重なりによる影響を防止し、高速で作業が進行します。
    仕様選別段階/7段階(増設可能)全長(mm)2130質量(kg)103全幅(mm)610全高(mm)1280処理能力250~300kg/hコンセントAC100V(アース付)
  • より戻し金具 HARAX(ハラックス)

    より戻し金具

    HARAX(ハラックス)
    7,198税込7,918
    1台
    3日以内出荷
  • ヨコ助 HARAX(ハラックス)

    ヨコ助

    HARAX(ハラックス)
    79,980税込87,978
    1台
    3日以内出荷
    トンネルやマルチ用のフィルムを持ち上げて運ばなくても台車で移動しながら展張や巻取りができます。 反転防止装置(ラチェット)が付いているので1人作業でもフィルムを整列させながら巻取りできます。
    質量(kg)13.2奥行(mm)920全幅(mm)1730~2980全高(mm)106011101160使用範囲(mm)(ビニール幅)1800~2100タイヤタイプ16インチノーパンクタイヤ(16N)有効幅(mm)1300以下タイヤ幅(mm)450~1400地上高さ(mm)(フィルム中心部)750、800、850
  • ハーリー HARAX(ハラックス)

    ハーリー

    HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷
    めんどうなマルチング前後の溝掘りと土寄せが一度におこなえます。 レベラで水平の確認ができますので、安定した作業ができます。 PT-1350は、特殊な角度のタイヤでマルチを引っ張りながら押さえつけ、ディスクで覆土します。 PT-1350は、使用可能なフィルム幅が80~135cmの限定ですので構造がシンプルで操作が簡単です。またPT-950はフィルム幅が95cm専用ですので、さらに操作が簡単です。 アルミ製で軽量ですので、畝変えや移動を楽におこなえます。
  • マルチスリッター HARAX(ハラックス)

    マルチスリッター

    HARAX(ハラックス)
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    歩行速度で連続的にマルチにスリットを入れることができ、スリットにより、いちごを引き出す作業が楽におこなえ、またスリットがミシン目状に入っていますので、マルチはがし作業も楽におこなえます。
    条間距離(cm)17~40タイプ条間標準タイプ
  • らくらく HARAX(ハラックス)

    らくらく

    HARAX(ハラックス)
    57,980税込63,778
    1台
    3日以内出荷
    ベアリング付き幅広ローラーが5本付いているので、直径の太いフィルムでも細いフィルムでも安定して作業できます。
    質量(kg)5.9使用範囲(mm)巻取40以上寸法(幅W×長さL)(mm)400×455ハンドル幅(mm)300
  • らく助 HARAX(ハラックス)

    らく助

    HARAX(ハラックス)
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    フィルムを台車にセットしてくり出せばハウス側面のフィルム張り作業が楽におこなえます。 紙管ホルダーが回転するのでスムーズにフィルムをくり出せます。 二人作業の場合には一人が台車を引きながらフィルムをくり出し、他の人がパッカーで止めていけばより早く作業できます。
    全長(mm)690(ハンドル除く)質量(kg)4.8全幅(mm)290使用フィルム幅:135~230cm、径:直径22cmまで
  • マークン HARAX(ハラックス)

    マークン

    HARAX(ハラックス)
    48,980税込53,878
    1台
    翌々日出荷
    苺苗定植用のベッドにローラーが回転しながら植付け位置をマークできます。 ライン引きや他のマーク用棒や糸に比べ、素早く正確にマークします。 中央案内用のタイヤが先行して走行するため、マークが安定します。 スポーク長さを調節することにより、株間ピッチが無段階に設定できます。 左右のローラーが独立しているため並列でもチドリでもマークできます。 ハンドル高さ、向き、幅方向が自在に調節できます。 タイヤをハンドル側にハネ上げたまま、片輪(外側のローラー)走行で、ハウス両側の1条マークができます。
    条間距離(cm)17.5~34
  • ロケット HARAX(ハラックス)

    ロケット

    HARAX(ハラックス)
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷
    ビーポットに一発穴あけができます。 穴あけ深さを一定に調節できるガイドバー付きです。 穴あけピンと取付けバーの数は自由に増減できます
    ピンサイズ径:10mm、深さ:55mm(調節可能)
  • 玉ネギロケット HARAX(ハラックス)

    玉ネギロケット

    HARAX(ハラックス)
    47,980税込52,778
    1台
    翌々日出荷
    マルチの上から20箇所の定植用穴を1回であけられます。 スプリングの効いたマルチ押さえにより、ピンを抜く際のマルチの持ち上がりを防ぐので、穴がずれません。 4条の植穴をマルチの両側から片側2条づつあけます。
    幅(mm)200質量(kg)4.6全高(mm)760~920ピン数(ピン)20ハンドル幅(mm)550ピンサイズΦ12.7、長さ10cm
  • ネギロケット1条植タイプ(ピッチ自在タイプ) HARAX(ハラックス)

    ネギロケット1条植タイプ(ピッチ自在タイプ)

    HARAX(ハラックス)
    26,980税込29,678
    1台
    翌々日出荷
    ネギが曲がらずまっすぐに成長するため、商品価値が上がります。 穴の深さが一定でネギの生育がそろいます。 植付け直後の土寄せが不要です。 天候に左右されにくい植え方です。ピンは5cmピッチのチドリです。(センターに付け替えて1条にした場合4cmピッチです。) 1条植タイプは、本体のバーがレール式ですから、ピンの移動や増減が簡単で、品種やこだわりの条間にセットできます。
    長さ(mm)840幅(mm)50ハンドル高さ(mm)640ハンドル幅(mm)525
  • ネギロケット2条植タイプ(チドリ5cmピッチ) HARAX(ハラックス)

    ネギロケット2条植タイプ(チドリ5cmピッチ)

    HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    翌々日出荷
    ネギが曲がらずまっすぐに成長するため、商品価値が上がります。 穴の深さが一定でネギの生育がそろいます。 植付け直後の土寄せが不要です。 天候に左右されにくい植え方です。ピンは5cmピッチのチドリです。(センターに付け替えて1条にした場合4cmピッチです。) 2条植タイプは、2列植えができるため、収量が上がります。
    長さ(mm)988幅(mm)100質量(kg)3.2ハンドル高さ(mm)670ピン数(ピン)39ハンドル幅(mm)800ピンサイズΦ19、長さ13cm
  • タイヤセット HARAX(ハラックス)

    タイヤセット

    HARAX(ハラックス)
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
  • タイヤセット HARAX(ハラックス)

    タイヤセット

    HARAX(ハラックス)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    ボス幅(mm)約94シャフト径(Φmm)8
  • コンパック 耐荷重350kgタイプ HARAX(ハラックス)

    コンパック 耐荷重350kgタイプ

    HARAX(ハラックス)
    299,800税込329,780
    1台
    翌々日出荷
    スタンド(2箇所)・タイヤストッパー(2箇所)付きで安全です。
    トラスコ品番763-1596質量(kg)47.2最大積載量(kg)350荷台寸法(高さ)(mm)680荷台寸法(長さ)(mm)1200荷台寸法(幅)(mm)720ハンドル長さ(mm)800収納時寸法(mm)幅480×長さ1250×高さ1000タイヤタイプノーパンクタイヤ(26×2-1/2N)
  • コンパック ショートハンドルタイプ HARAX(ハラックス)

    コンパック ショートハンドルタイプ

    HARAX(ハラックス)
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    コンパックのショートハンドルタイプです。ショートハンドルタイプは標準ハンドル(ロングハンドル)に比べ小回りが利き、狭い場所での走行や後方向へ押しながらの走行に便利です。
    質量(kg)16.2最大積載量(kg)180荷台寸法(高さ)(mm)320荷台寸法(長さ)(mm)900荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル長さ(mm)230収納時寸法(mm)幅350×長さ970×高さ730タイヤタイプ20インチノーパンクタイヤ
  • コンパック アルミ製側面アルミパネル付タイプ HARAX(ハラックス)

    コンパック アルミ製側面アルミパネル付タイプ

    HARAX(ハラックス)
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷
    最大積載量(kg)180荷台寸法(高さ)(mm)420荷台寸法(長さ)(mm)1200荷台寸法(幅)(mm)800ハンドル長さ(mm)730収納時寸法(mm)幅350×長さ1290×高さ850
  • コンパック アルミ製側面アルミパネル付タイプ HARAX(ハラックス)

    コンパック アルミ製側面アルミパネル付タイプ

    HARAX(ハラックス)
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    最大積載量(kg)180荷台寸法(高さ)(mm)320荷台寸法(長さ)(mm)900荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル長さ(mm)730収納時寸法(mm)幅350×長さ970×高さ780
  • コンパック アルミ製折り畳み式リヤカー HARAX(ハラックス)

    コンパック アルミ製折り畳み式リヤカー

    HARAX(ハラックス)
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    全幅(mm)1100最大積載量(kg)180荷台寸法(高さ)(mm)420荷台寸法(長さ)(mm)1200荷台寸法(幅)(mm)800ハンドル長さ(mm)730収納時寸法(mm)幅350×長さ1290×高さ850
  • コンパック アルミ製折り畳み式リヤカー HARAX(ハラックス)

    コンパック アルミ製折り畳み式リヤカー

    HARAX(ハラックス)
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    全幅(mm)890最大積載量(kg)180荷台寸法(高さ)(mm)320荷台寸法(長さ)(mm)900荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル長さ(mm)730収納時寸法(mm)幅350×長さ970×高さ750
  • 輪太郎 アルミ製リヤカー HARAX(ハラックス)

    輪太郎 アルミ製リヤカー

    HARAX(ハラックス)
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    荷台面が低く荷物の積みおろしを楽におこなえます。 リンゴコンテナが3個収納できる荷台サイズです。
    トラスコ品番763-1324全長(mm)1730質量(kg)15全幅(mm)990最大積載量(kg)120荷台寸法(高さ)(mm)230(水平時)荷台寸法(長さ)(mm)970荷台寸法(幅)(mm)690ハンドル長さ(mm)740タイヤタイプ13×3エアータイヤ(13-3T)
  • ショイッコ 背負動噴背負台(リフト式) HARAX(ハラックス)

    ショイッコ 背負動噴背負台(リフト式)

    HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    翌々日出荷
    リフトのハンドルを回すことにより、低い位置から高い位置へ背負動噴を上げられるので、楽に背負う事ができます。さらに反転防止装置(ラチェット)が付いているので、身長に合った高さにセットできます。 タイヤが付いているので、楽に移動できます。 折り畳みができるので、車のトランクに入れて持ち運びができます。
    種類動力式噴霧器パーツ最大積載量(kg)30質量(kg)6折りたたみ寸法(mm)1190×520×260テーブル寸法(mm)幅380×奥行320最大リフト時全高(mm)180~950全高(mm)600幅(mm)520
  • 植木用一輪車 HARAX(ハラックス)

    植木用一輪車

    HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台
    翌々日出荷
    荷台が低いので植木の積み降ろしを楽におこなえます。 アルミ製のため、さびにくく軽量です。
    全長(mm)1800質量(kg)6.9積載荷重(kg)100荷台寸法(長さ)(mm)810ハンドル幅(mm)520
  • アルミ一輪車 ハーフバケットタイプ HARAX(ハラックス)

    アルミ一輪車 ハーフバケットタイプ

    HARAX(ハラックス)(2件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台
    翌々日出荷
    バケットの形状が特殊ですので運搬物を前方へ落としやすく、堆肥や土・肥料の運搬に最適です。
    全長(mm)1385質量(kg)9.3容量(L)約80全幅(mm)660積載荷重(kg)100全高(mm)660ハンドル高さ(mm)530長さ外寸(mm)(バケット)860材質(バケット)ポリプロピレン(PP)
  • アルミ一輪車 ブレーキ付 HARAX(ハラックス)

    アルミ一輪車 ブレーキ付

    HARAX(ハラックス)
    37,980税込41,778
    1台
    翌々日出荷
    傾斜地での安全走行に威力を発揮します。
    全長(mm)1385質量(kg)7.7容量(L)約41全幅(mm)670積載荷重(kg)100ハンドル高さ(mm)530幅外寸(mm)(バケット)600ハンドル幅(mm)635材質(バケット)ポリプロピレン(PP)
  • 苗箱スロープ コン助専用苗箱スロープ(アタッチメント) HARAX(ハラックス)

    苗箱スロープ コン助専用苗箱スロープ(アタッチメント)

    HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
    50,980税込56,078
    1台
    翌々日出荷
    重労働の苗箱を並べる作業が腰を曲げずに一度に5枚ずつ簡単におこなえます。 特殊な構造の先端は苗箱運搬時はストッパーとなり、苗箱の落下を防ぎ、先端を地面に接触させバックするだけでガイドスロープとなり、苗箱が自動的にすべり落ちます。さらに荷台面にはステンレス製の丸棒を採用しましたので、抵抗が少なくきれいに並べられます。
    質量(kg)11.4荷台寸法(長さ)(mm)1550荷台寸法(幅)(mm)6150厚さ(mm)50使用可能機種コン助 CN-65DS、CN-65DW、CN-65DWS
  • コン助  アルミ製平形2輪車(伸縮式サイドガード付) HARAX(ハラックス)

    コン助 アルミ製平形2輪車(伸縮式サイドガード付)

    HARAX(ハラックス)
    38,980税込42,878
    1台
    翌々日出荷
    最大積載量(kg)100荷台寸法(幅)(mm)535タイヤタイプエアータイヤ(13×3T)ガード幅(mm)(内寸)600~800
  • コン助 アルミ製花用1輪車・花用2輪車 HARAX(ハラックス)

    コン助 アルミ製花用1輪車・花用2輪車

    HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台
    翌々日出荷
    最大積載量(kg)80荷台寸法(幅)(mm)535タイヤタイプエアータイヤ(13×3T)
  • コン助 スタンド跳ね上げタイプ HARAX(ハラックス)

    コン助 スタンド跳ね上げタイプ

    HARAX(ハラックス)
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    スタンドが跳ね上げ式なので移動中作物を傷めません。 ストッパーが高くフック付なので、多種多様の運搬に使用できます。 タイヤは普通の1輪車のものより大きい16×3DX(直径約42.7cm)を使用。
    最大積載量(kg)100質量(kg)10.4荷台寸法(高さ)(mm)450(水平時)荷台寸法(長さ)(mm)1130~1330荷台寸法(幅)(mm)535ハンドル高さ(mm)630タイヤサイズ大きいタイヤ(直径約427mm)
  • コン助 伸縮式サイドガード付・ストッパー伸縮タイプ HARAX(ハラックス)

    コン助 伸縮式サイドガード付・ストッパー伸縮タイプ

    HARAX(ハラックス)
    28,980税込31,878
    1台
    翌々日出荷
    最大積載量(kg)100荷台寸法(幅)(mm)535タイヤタイプエアータイヤ(13×3T)ガード幅(mm)(内寸)600~800
  • コン助 ブレーキ付 HARAX(ハラックス)

    コン助 ブレーキ付

    HARAX(ハラックス)
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    傾斜地での安全走行に威力を発揮します。
    最大積載量(kg)100荷台寸法(幅)(mm)535タイヤタイプエアータイヤ
  • ラックスカーゴ アルミ製フラコン台車 HARAX(ハラックス)

    ラックスカーゴ アルミ製フラコン台車

    HARAX(ハラックス)
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    棚板はアルミ板前面張りです。 棚板は6cm間隔で高さの調節が可能です。また増設も可能です。
    最大積載量(kg)200(棚板1枚当り60)全長(mm)1750(取手含む)全幅(mm)640全高(mm)1600棚板数(枚)標準2枚付(3段)有効内寸法(mm)(棚板)580×1600
  • フラワープール アルミ製ステンレス水槽付き台車 HARAX(ハラックス)

    フラワープール アルミ製ステンレス水槽付き台車

    HARAX(ハラックス)
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷
    アルミ製で軽くキャスターもΦ150の4輪自在を使用しているので移動が楽で、保冷庫の中でも小回りが出来、大変便利です。
    最大積載量(kg)100質量(kg)2.9全幅(mm)700全高(mm)860荷台寸法(長さ)(mm)1800
  • はなこ アルミ製側枠固定式花の収穫台車 HARAX(ハラックス)

    はなこ アルミ製側枠固定式花の収穫台車

    HARAX(ハラックス)
    46,980税込51,678
    1台
    翌々日出荷
    側枠の中心部があいているので、収穫した花を楽に取り出せます。
    質量(kg)6.3全幅(mm)310全高(mm)800荷台寸法(長さ)(mm)740(ハンドル無)、930(ハンドル付)タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N)有効幅(mm)260
  • はなこ 荷台面が高いタイプ HARAX(ハラックス)

    はなこ 荷台面が高いタイプ

    HARAX(ハラックス)
    48,980税込53,878
    1台
    翌々日出荷
    荷台面が高いため、腰をあまり曲げななくても花を乗せられます。
    質量(kg)7.2荷台寸法(高さ)(mm)349荷台寸法(長さ)(mm)820タイヤタイプノーパンクタイヤ(8×1.5)有効幅(mm)260