240件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 動噴カート HARAX(ハラックス)

    動噴カート

    HARAX(ハラックス)
    62,980税込69,278
    1台
    翌々日出荷
    動噴とホースを台車にセットしたまま移動、保管ができ、台車への積みおろしの必要がなく便利です。 パーキングスタンドを取付けると、保管時にタイヤの空気が抜けても、タイヤを傷めません。
    種類動力式噴霧器パーツシャフト径(Φmm)20タイヤタイプエアータイヤ(13×3)タイヤ幅(mm)514(タイヤの芯々)最大積載量(kg)100質量(kg)14.5ハンドル高さ(mm)588全長(mm)1353全幅(mm)616付属品ベルトカバー付、Φ8.5mmホース、150m用巻取器付仕様動噴・ホースは別売
  • ミニトレ アルミ製トレーラー HARAX(ハラックス)

    ミニトレ アルミ製トレーラー

    HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    乗用草刈機にトレーラーを連結すると、収穫物の運搬はもちろん肥料や剪定後の枝の運搬等1台2役です。
    長さ(mm)1250~1430幅(mm)870~1250質量(kg)23.5最大積載量(kg)150
  • はなこ アルミ製側枠開閉式花の収穫台車 HARAX(ハラックス)

    はなこ アルミ製側枠開閉式花の収穫台車

    HARAX(ハラックス)
    41,980税込46,178
    1台
    翌々日出荷
    収穫した花を取り出す時に側枠が開くので、大切な花を傷めずに楽に取り出せます。
    全高(mm)760荷台寸法(長さ)(mm)820全幅(mm)310有効幅(mm)260
  • スワット 乗用作業車ロータイプ HARAX(ハラックス)

    スワット 乗用作業車ロータイプ

    HARAX(ハラックス)
    37,980税込41,778
    1台
    翌日出荷
    RSA-640Lは座面が低いため地面に近い所での横向き作業に最適です。 タイヤが12インチと大きく走行がスムーズのため、腰への負担が軽減されます。また八の字のタイヤ構造は安定性がバツグンです。 特殊な形状に仕上げたイスは、クッション性も良く長時間作業しても疲れません。またイスが回転するため、左右どちらの方向でも楽な姿勢で作業ができます。 方向を修正するのに便利なハンドル付きです。
    トラスコ品番762-1566全長(mm)1010(ハンドル除く)質量(kg)6.9座面高さ(mm)210・260・310タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N)最大使用荷重(kg)100タイヤ幅(mm)250
  • 楽太郎 アルミ製収穫・植付け用台車 HARAX(ハラックス)

    楽太郎 アルミ製収穫・植付け用台車

    HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    翌々日出荷
    テーブルを前後・左右のどちらでも取付けできますので、作業に合わせ位置を変え、能率よく作業できます。 コンパクトな設計ですから、いちごの収穫はもちろん、いちご苗の値付けや野菜の収穫にも利用できます。 テーブルがついていない本体のみと、オプション品であるテーブルの販売になります。ご注意ください。
    最大積載量(kg)80質量(kg)10.1荷台寸法(高さ)(mm)650~750荷台寸法(長さ)(mm)760荷台寸法(幅)(mm)720~1120タイヤ幅(mm)1020~1420(タイヤの芯々)、800~1200(タイヤ内寸時)
  • 楽太郎 アルミ製伸縮式サイドガード付収穫台車(強力型) HARAX(ハラックス)

    楽太郎 アルミ製伸縮式サイドガード付収穫台車(強力型)

    HARAX(ハラックス)
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    アルミ製収穫台車「楽太郎」シリーズの中で最も強力型で、キャベツ等の重量物野菜の収穫にピッタリです。 前後にガード(脱着可能)が付いていますから、安心して荷物の積みおろしができます。
    最大積載量(kg)200荷台寸法(高さ)(mm)780荷台寸法(長さ)(mm)1100、1100~1250(ガードが伸縮)荷台寸法(幅)(mm)1500タイヤ幅(mm)850~1350
  • 楽太郎 RA-100・RA-200共通部品 HARAX(ハラックス)

    楽太郎 RA-100・RA-200共通部品

    HARAX(ハラックス)
    20,980税込23,078
    1台
    翌々日出荷
    荷台の高さをタイヤフレームぎりぎりまで低くする部品です。キャベツなどが入った重いコンテナを荷台へ楽に上げられます。
    最大積載量(kg)150荷台寸法(高さ)(mm)660(RA-100)、740(RA-200)タイヤ幅(mm)1270~1870
  • 楽太郎 アルミ製収穫台車 HARAX(ハラックス)

    楽太郎 アルミ製収穫台車

    HARAX(ハラックス)
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷
    「楽太郎RA-90」は標準でタイヤ幅が128~196cmまで調節でき、それに合わせて荷台幅(荷台アタッチメント付)も調節できます。さらに荷台の高さも変えられますから現場に合わせてセットできます。
    最大積載量(kg)100質量(kg)18荷台寸法(高さ)(mm)690~940、タイヤフレームを内側に取付けた場合/740~940荷台寸法(長さ)(mm)900荷台寸法(幅)(mm)1120~1520タイヤタイプ20インチエアータイヤ(20×1.75T)タイヤ幅(mm)タイヤの芯々/1520~1960、1280~1720(タイヤフレームを内側に取付けた場合)
  • 愛菜号 いちご収穫用ワゴン3段タイプ HARAX(ハラックス)

    愛菜号 いちご収穫用ワゴン3段タイプ

    HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1台
    翌々日出荷
    中段が取りはずし可能で、さらに上下にスライドできますから作業に合わせて変えられます。 上段はトレーが水平にも斜めにも置けますから便利です。
    最大積載量(kg)30質量(kg)8.1荷台寸法(高さ)(mm)780~840荷台寸法(長さ)(mm)(内寸)600荷台寸法(幅)(mm)(内寸)320タイヤタイプ14インチノーパンクタイヤ(12N)タイヤ幅(mm)180~360
  • 愛菜号 2輪自在タイプ HARAX(ハラックス)

    愛菜号 2輪自在タイプ

    HARAX(ハラックス)
    69,980税込76,978
    1台
    翌日出荷
    2輪が自在に旋回しますから、重い物の運搬でも楽に操作できます。 果樹園等の作業に便利です。
    最大積載量(kg)100トラスコ品番763-1502質量(kg)18.7荷台寸法(高さ)(mm)460荷台寸法(長さ)(mm)950~1150荷台寸法(幅)(mm)700~960(ガードが伸縮)ハンドル高さ(mm)930~1300タイヤタイプ前輪13×3T、後輪3.50-4自在タイヤ
  • 愛菜号 2輪自在タイプ HARAX(ハラックス)

    愛菜号 2輪自在タイプ

    HARAX(ハラックス)
    44,980税込49,478
    1台
    翌々日出荷
    ハンドルが自在タイヤ側と固定タイヤ側のどちらでも取り付けられますから、楽に操作できます。
    最大積載量(kg)80トラスコ品番763-1511質量(kg)11.8荷台寸法(長さ)(mm)750荷台寸法(幅)(mm)535ハンドル高さ(mm)870タイヤタイプエアータイヤ(2.50-4A・2.50-4自在)
  • ガーネット用サイドガード HARAX(ハラックス)

    ガーネット用サイドガード

    HARAX(ハラックス)
    22,980税込25,278
    1セット(2個)
    翌々日出荷
  • ミニトレ用サイドガード HARAX(ハラックス)

    ミニトレ用サイドガード

    HARAX(ハラックス)
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
    ミニトレ MT-1208用部品 サイドガード単品
  • アルミ台車 HARAX(ハラックス)

    アルミ台車

    HARAX(ハラックス)
    40,980税込45,078
    1台
    4日以内出荷
    荷台が低く荷物の積みおろしを楽におこなえ、安定し走行できます。ハンドルが折り畳みできますからコンパクトに収納できます。OD色の塗装がしてあります。
    用途コンパクトに収納できますからアウトドアやレジャーに最適です。仕様組立式トラスコ品番698-9906材質本体:アルミ合金長さ(mm)1388幅(mm)558均等荷重(kg)60荷台寸法(長さ)(mm)525荷台寸法(幅)(mm)380ハンドル高さ(mm)331・554・731塗装色ODタイヤタイプ2.50エアー入りタイヤ
  • アルミリヤカー HARAX(ハラックス)

    アルミリヤカー

    HARAX(ハラックス)
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷
    折畳ができますので収納スペースを取りません。OD色の塗装がしてあります。
    用途防災用品としての保管に最適です仕様折畳式トラスコ品番698-9567材質本体:アルミ合金長さ(mm)1970幅(mm)1100高さ(mm)935均等荷重(kg)200荷台寸法(長さ)(mm)1200荷台寸法(幅)(mm)800塗装色ODタイヤタイプ24インチノーパンクタイヤ折りたたみ時高さ(mm)914折りたたみ時幅(mm)350折りたたみ時長さ(mm)1290
  • アルミリヤカー HARAX(ハラックス)

    アルミリヤカー

    HARAX(ハラックス)
    189,800税込208,780
    1台
    4日以内出荷
    タイヤは強度の高いタイヤを採用しています。前後のフレームは取り外し可能な差し込み式です。OD色の塗装をしています
    用途重量物の運搬リヤカーです仕様組立式トラスコ品番698-9357材質本体:アルミ合金長さ(mm)2230幅(mm)1170高さ(mm)810均等荷重(kg)350荷台寸法(長さ)(mm)1200荷台寸法(幅)(mm)800塗装色ODタイヤタイプ26×2-1/2エアー入りタイヤ
  • アルミリヤカー HARAX(ハラックス)

    アルミリヤカー

    HARAX(ハラックス)
    189,800税込208,780
    1台
    4日以内出荷
    タイヤは強度の高いタイヤを採用しています。前後フレームは取り外し可能な差し込み式です。OD色塗装をしています
    用途重量物の運搬リヤカーです仕様組立式トラスコ品番698-9358材質本体:アルミ合金長さ(mm)2230幅(mm)1170高さ(mm)810均等荷重(kg)350荷台寸法(長さ)(mm)1200荷台寸法(幅)(mm)800塗装色ODタイヤタイプ26×2-1/2ノーパンクタイヤ
  • アルミ製段付き踏台 HARAX(ハラックス)

    アルミ製段付き踏台

    HARAX(ハラックス)
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    フミラックFL-50-2Wの椅子付きとなり、座ったままの楽な姿勢で高い場所の作業ができます。椅子は回転可能で、10cm伸縮します。
    用途特殊な構造で3方向から昇降でき、果樹棚での作業に適しています。仕様座面付(高さ調節、回転式)トラスコ品番706-5915材質アルミ製質量(kg)6.1段数2天板高さ(m)500踏ざん間隔(mm)250座面高さ(mm)600~700最大使用荷重(kg)100設置寸法(mm)△900
  • アルミ製段付き踏台 HARAX(ハラックス)

    アルミ製段付き踏台

    HARAX(ハラックス)
    44,980税込49,478
    1台
    4日以内出荷
    中段と下段は360度足を載せられますから移動範囲が広がり、作業効率があがります。最上段を取り外し2段の踏み台(FL-50-2W)としても使用できますから便利です。
    用途特殊な構造で3方向から昇降でき、果樹棚での作業に適しています。果樹棚での作業に適しています。トラスコ品番706-5912材質アルミ製質量(kg)4段数3天板寸法(mm)△290天板高さ(m)750踏ざん間隔(mm)250最大使用荷重(kg)100設置寸法(mm)△900
  • アルミ製段付き踏台 HARAX(ハラックス)

    アルミ製段付き踏台

    HARAX(ハラックス)
    57,980税込63,778
    1台
    4日以内出荷
    フミラックFL-75-3Wの椅子付きとなり、座ったままの楽な姿勢で高い場所の作業ができます。椅子は回転可能で、10cm伸縮します。
    用途特殊な構造で3方向から昇降でき、果樹棚での作業に適しています。仕様座面付(高さ調節、回転式)トラスコ品番706-5911材質アルミ製質量(kg)7段数3天板高さ(m)750踏ざん間隔(mm)250座面高さ(mm)850~950最大使用荷重(kg)100設置寸法(mm)△900
  • アルミ製段付き踏台 HARAX(ハラックス)

    アルミ製段付き踏台

    HARAX(ハラックス)
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷
    天板が広く、安心して作業をおこなえます。下段は360度足を載せられますから移動範囲が広がり、作業効率があがります。
    用途特殊な構造で3方向から昇降でき、果樹棚での作業に適しています。トラスコ品番706-5913材質アルミ製質量(kg)3.1段数2天板寸法(mm)△480天板高さ(m)500踏ざん間隔(mm)250最大使用荷重(kg)100設置寸法(mm)△900
  • タイヤゴム HARAX(ハラックス)

    タイヤゴム

    HARAX(ハラックス)
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
  • タイヤチューブ HARAX(ハラックス)

    タイヤチューブ

    HARAX(ハラックス)
    1,598税込1,758
    1本
    4日以内出荷
  • アルミゲタ HARAX(ハラックス)

    アルミゲタ

    HARAX(ハラックス)
    31,980税込35,178
    1足
    4日以内出荷
    アルミ製の下駄は軽量ですから、付けたまま移動でき踏台などの昇降がいりません。靴を履いたまま取り付け可能です。
    用途果樹の棚下、ビニールハウス内などでの高所作業時に仕様完成品トラスコ品番706-1156材質アルミ合金最大使用荷重(kg)100使用高さ(mm)250
  • アルミゲタ HARAX(ハラックス)

    アルミゲタ

    HARAX(ハラックス)
    33,980税込37,378
    1足
    4日以内出荷
    アルミ製の下駄は軽量ですから、付けたまま移動でき踏台のような昇降がいりません。靴を履いたまま取付可能です。
    用途果樹の棚下、ビニールハウス内などでの高所作業時に仕様完成品トラスコ品番706-1155材質アルミ合金最大使用荷重(kg)100使用高さ(mm)300
  • タイヤセット(キャスター) HARAX(ハラックス)

    タイヤセット(キャスター)

    HARAX(ハラックス)
    2,498税込2,748
    1本
    3日以内出荷
    ガーネット標準装備のキャスターです。
    適合ガーネット:HBE-152K/1827K/1827K-4質量(kg)0.23タイヤ幅(mm)21タイヤ外径(mm)75キャスタータイプ固定車
  • コン助ラック HARAX(ハラックス)

    コン助ラック

    HARAX(ハラックス)
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷
    コン助にセットすれば1度に10枚の育苗箱を運搬できます。改良により一般的な育苗箱(30cm×60cm)より小さい野菜用育苗箱にも使用できるようになりました。
    用途育苗箱の運搬に取付可能対象推奨機種(コン助):CN-40D(DX・N)、CN-45D(DX・N)、CN-45DW、推奨機種(愛菜号):CH-700S-14、CH-700S-12R質量(kg)5.4苗箱収納枚数10枚棚間隔(cm)14.5
  • トラックスター HARAX(ハラックス)

    トラックスター

    HARAX(ハラックス)
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    ・天板、伸縮脚、手摺(左右)付き。・ステップの奥行が16cmと広く安心して昇降できます。・天板が広く昇降時に天板で体の向きを変えられますから、常にはしご側を向き手摺につかまりながら昇降でき安全です。また手摺付きですから荷物掲載時の回避場所にもなります。・足が伸縮式ですからトラックのアオリや荷台の高さに合わせてセット出来ます。・伸縮操作レバーは二重ロック機構ですから安心です。また手を放すだけで自然に二重ロックされます。・天板は折り畳み式で本体の中に納まり、手摺も簡単に着脱できますからコンパクトに収納出来ます。
    用途トラックの荷台の昇降に質量(kg)16幅(cm)ステップ幅40フック有効幅7.4cm、高さ115~144cm最大使用荷重(kg)100奥行き(cm)ステップ奥行16
  • ホーススルー ガイド部回転タイプ HARAX(ハラックス)

    ホーススルー ガイド部回転タイプ

    HARAX(ハラックス)
    4,898税込5,388
    1台
    6日以内出荷
    ・ガイド部付け根部分が回転しますから、あらゆる方向からの作業に適合します。とくに自動巻取機能付き動噴での作業に便利です。
    用途ホースの引き回しの補助質量(kg)1.3幅(cm)ガイド部:19全長(cm)71
  • ホースフリー HARAX(ハラックス)

    ホースフリー

    HARAX(ハラックス)
    4,198税込4,618
    1台
    6日以内出荷
    ・大型回転ローラーにはずれ防止ガイドが付いていますから、ホースが外れにくく、作業の中断がなくなります。・ローラーの回転に加え本体の軸(支柱部)が回転するため、楽にホースの引き回しができます。・硬い通路などでも支柱をハンマーで打ち込めるためしっかりと固定できます。
    用途ホースの引き回しの補助質量(kg)1全長(cm)49全幅(cm)16.5
  • ガーネット4つ折りタイプ HARAX(ハラックス)

    ガーネット4つ折りタイプ

    HARAX(ハラックス)
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    道路や公園での草刈り作業で、刈払機による異物の飛散を防止するガードです。アルミ製で軽量ですので楽に作業ができ、さらに簡単に折り畳みできますので持ち運びや収納に便利です。キャスター付きですので、持ち上げなくても横へ移動でき疲れません。ネットは簡単に交換できますので、とても経済的です。
    用途草刈り作業の飛散防止質量(kg)8.2寸法(高さH×幅W)(cm)180×270(折り畳み時71)材質(ネット)ポリエチレン目合い(mm)2
  • 多目的作業台 キャリスター 4輪キャスタータイプ HARAX(ハラックス)

    多目的作業台 キャリスター 4輪キャスタータイプ

    HARAX(ハラックス)
    289,800税込318,780
    1台
    3日以内出荷
    ステップの奥行きが16センチと広く、また手すりの有効幅が58.5センチありますから荷物を持ったままでも安心して昇降できます。標準で左右に手すりが付いています。4輪キャスター付で2輪が自在ですから、移動や設置を楽に行えます。コンパクトに折り畳みでき収納時場所を取らない仕様です。工具無しで組立できます。
    用途トラックのシート掛けなどの荷役作業に。工場・倉庫の作業に。トラスコ品番510-3686材質本体:アルミ合金幅(mm)1135寸法(mm)ステップ:550×160タイプ4輪キャスター(自在ロック付×2、固定×2)タイプ段数7段天板寸法(mm)500×320設置寸法(幅W×奥行D)(m)1135×1540天板高さH(mm)1610天板高さ(m)1.87最大使用荷重(kg)100収納寸法(mm)1135×2325×340最大使用質量(kg)100
  • アルミ1輪車 HARAX(ハラックス)

    アルミ1輪車

    HARAX(ハラックス)
    57,980税込63,778
    1台
    3日以内出荷
    バケットが幅狭・深型ですから狭い場所でも安定して運搬できます。
    用途バケット付ですので土や砂などの運搬に適しています。材質本体:アルミ合金、バケット:PE長さ(mm)1210幅(mm)535高さ(mm)610容量(L)約58均等荷重(kg)100
  • ひき丸 HARAX(ハラックス)

    ひき丸

    HARAX(ハラックス)
    77,980税込85,778
    1台
    3日以内出荷
    自在に動く前輪の車軸にハンドルが直結していますから方向転換が楽に行えます。前輪は180度回転しますから急旋回も可能で狭い場所でも楽に行えます。
    用途荷物の運搬やピッキングカートに適しています。材質本体:アルミ合金長さ(mm)1610幅(mm)863均等荷重(kg)100積載面寸法(幅W×長さL)(mm)530×740
  • コンテナ1個用リヤカー 輪太郎 HARAX(ハラックス)

    コンテナ1個用リヤカー 輪太郎

    HARAX(ハラックス)
    31,980税込35,178
    1台
    3日以内出荷
    荷台が低く荷物の積み降ろしを楽に行えます。ハンドルの高さを3段階に調節できますから身長に合わせてセットできます。ハンドルは折り畳みできますからコンパクトに収納でき、持ち運びも便利です。
    用途荷物の運搬やピッキングカートに適しています。トラスコ品番364-6506材質本体:アルミ合金長さ(mm)1338幅(mm)558均等荷重(kg)60荷台寸法(mm)有効(長さ×幅):525×380ハンドル高さ(mm)331・554・731タイヤタイプTR-2.50×4A(エアー入りタイヤ)収納寸法(mm)820×558×285
  • アルミ台車 フラッティ 片ハンドル片パイプ仕様タイプ HARAX(ハラックス)

    アルミ台車 フラッティ 片ハンドル片パイプ仕様タイプ

    HARAX(ハラックス)
    149,800税込164,780
    1台
    9日以内出荷
    荷台が全面アルミの板張りでフラットですから大きな物から電動工具や小さなネジ類まで置くことができます。荷台は縦125cm、横85cmと大きく大量の荷物の運搬やピッキングカートとしても便利です。荷台が高く、あまり腰を曲げずに積み下ろしができます。オプションと組み合わせて様々な用途に対応できます。
    用途荷物の運搬やピッキングカートに適しています。材質本体:アルミ合金長さ(mm)1250幅(mm)850
  • アルミ台車 フラッティ 両支柱パイプタイプ HARAX(ハラックス)

    アルミ台車 フラッティ 両支柱パイプタイプ

    HARAX(ハラックス)
    149,800税込164,780
    1台
    9日以内出荷
    荷台が全面アルミの板張りでフラットですから大きな物から電動工具や小さなネジ類まで置くことができます。荷台は縦125cm、横85cmと大きく大量の荷物の運搬やピッキングカートとしても便利です。荷台が高く、あまり腰を曲げずに積み下ろしができます。オプションと組み合わせて様々な用途に対応できます。
    用途荷物の運搬やピッキングカートに適しています。材質(荷台)アルミ合金長さ(mm)1250幅(mm)850
  • アルミ台車 フラッティ HARAX(ハラックス)

    アルミ台車 フラッティ

    HARAX(ハラックス)
    139,800税込153,780
    1台
    9日以内出荷
    荷台が全面アルミの板張りでフラットですから大きな物から電動工具や小さなネジ類まで置くことができます。荷台は縦125cm、横85cmと大きく大量の荷物の運搬やピッキングカートとしても便利です。荷台が高く、あまり腰を曲げずに積み下ろしができます。オプションと組み合わせて様々な用途に対応できます。
    用途荷物の運搬やピッキングカートに適しています。材質本体:アルミ合金長さ(mm)1400幅(mm)880キャスター径(Φmm)200
  • アルミ製折り畳み式リヤカー コンパック 全面パネルタイプ HARAX(ハラックス)

    アルミ製折り畳み式リヤカー コンパック 全面パネルタイプ

    HARAX(ハラックス)
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    折りたためますのでコンパクトに収納できます。4面パネル付です。
    用途重量物の運搬に。災害用の備蓄品として。トラスコ品番868-8420材質本体:アルミ合金長さ(mm)1681幅(mm)870高さ(mm)750タイプ4面パネル付均等荷重(kg)180タイヤタイプ20インチエアータイヤ折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)970×350×750
  • ケンステア HARAX(ハラックス)

    ケンステア

    HARAX(ハラックス)
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    中2階用の階段です。ステップ奥行1センチで楽々昇降できます。手摺りは左右どちらにも取付可能です。
    用途建築現場での昇降用仮設階段として。付属品固定プレート×2、固定ベルト×2、手摺り×1材質本体:アルミ合金奥行(mm)ステップ:160正面踏ざん有効幅(mm)400最大使用質量(kg)100