113件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HARAX(ハラックス)愛菜号 2輪自在タイプ
ハンドルが自在タイヤ側と固定タイヤ側のどちらでも取り付けられますから、楽に操作できます。
最大積載量(kg)80 トラスコ品番763-1511 質量(kg)11.8 荷台寸法(長さ)(mm)750 荷台寸法(幅)(mm)535 ハンドル高さ(mm)870 タイヤタイプエアータイヤ(2.50-4A・2.50-4自在)
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷

HARAX(ハラックス)アルミ製運搬車
バケット付アルミ運搬車です。
用途バケット付ですので土や砂などの運搬に適しています。 トラスコ品番120-0703 材質本体:アルミ合金、バケット:ポリプロピレン(PP)製、タイヤ:天然ゴム、ホイール:スチール 長さ(mm)1385 幅(mm)640 高さ(mm)530 容量(L)36 均等荷重(kg)100 タイヤタイプ13×3Nノーパンク(TR×3N)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

HARAX(ハラックス)アルミ製運搬車
バケット付アルミ運搬車です。
用途バケット付ですので土や砂などの運搬に適しています。 トラスコ品番176-4148 材質本体:アルミ合金、バケット:ポリプロピレン(PP)製、タイヤ:天然ゴム、ホイール:スチール 長さ(mm)1385 幅(mm)640 高さ(mm)530 容量(L)36 均等荷重(kg)100 タイヤタイプ13×3Nノーパンク(TR×3N)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

高さ(mm)1080 全幅(mm)530 耐荷重(kg)150 タイヤタイプエアータイヤ(2.50-4A)
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)ボンベ運搬台車
アルミ製ですから軽量で、取り回しや持ち運びに便利です。酸素ボンベ(7000リットル)とアセチレンボンベ(7kg)の2本を積載でき、ホースの収納巻取り用フックも付いていますから、作業効率がアップします。タイヤはノーパンタイヤを採用しています。チェーンが2箇所ありますから安全です。
用途酸素ボンベ(7000リットル)1本とアセチレンボンベ(7kg)1本、計2本の運搬台車です。 仕様完成品 トラスコ品番698-3935 材質本体:アルミ合金 タイプホース収納巻取り用フック付き タイヤタイプ使用タイヤ:TR-13×3NDX(ノーパンクタイヤ) 適合容器酸素ボンベ 7000リットル、アセチレンボンベ 7kg
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷

直径23cm(7000L)1本に適合します。アルミ製ですから軽量で、取り回しや持ち運びに便利です。直径36cmのタイヤを使用していますから悪路での走行をらくにします。またタイヤはノーパンクのため空気漏れやパンクの心配がなく安心です。チェーンが2カ所ありますから安全です。
用途ボンベの運搬 適合適用容器:直径23cm(7000L) 材質アルミ 質量(kg)積載:80 サイズ(cm)本体:全高148×全幅52×奥行55 本体質量(kg)10.6 タイヤタイプノーパンクタイヤ(TR-13×3NDX)
1台
42,800 税込47,080
3日以内出荷

種類動力式噴霧器パーツ タイヤ幅(mm)368(タイヤの芯々) 最大積載量(kg)50 荷台寸法(高さ)(mm)250 荷台寸法(長さ)(mm)240 荷台寸法(幅)(mm)288 全高(mm)950
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

13×3T(N)(直径約36cm)を使用のため、悪路での走行に最適です。 荷台面が42cmと高いため腰をあまり曲げなくても収穫物をコンテナに入れられます。さらに特殊な形状のハンドルが作業を楽にします。 ハンドルにフックが付いていますから手かごを掛けられ便利です。
最大積載量(kg)150 荷台寸法(高さ)(mm)420 荷台寸法(長さ)(mm)110~125 荷台寸法(幅)(mm)420~620 ハンドル高さ(mm)720~890 タイヤ幅(mm)330(タイヤの芯々) ホイールベース(mm)560
1台
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
4,598 税込5,058
翌々日出荷

HARAX(ハラックス)タイヤセット
質量(kg)0.91 直径(Φmm)約410 タイプノーパンクタイヤ(プラホイール) シャフト径(Φmm)20 ボス幅(mm)約61 タイヤ幅(mm)約50
1台
9,398 税込10,338
翌々日出荷



・荷台面が幅50cm 奥行44.5cmと広く、さらに脱着式のコーンストッパが付いていますから、工事作業現場で使用するカラーコーンやフゴ(ゴミ袋)等の運搬に便利です。・荷台面にコーンストッパを取り付ければ、カラーコーンが倒れて落下するのを防ぎます。・荷台が簡単に折りたたみ出来ますから、収納時場所を取りません。またコーンストッパがハンドル内側に収納出来ますから邪魔にならず紛失もありません。
用途カラーコーン・フゴ等の運搬 質量(kg)6.4 高さ(mm)1040 積載荷重(kg)80 幅(cm)荷台:50 タイヤタイプノーパンクタイヤ(TR-2.50×4N) 全幅(cm)50 奥行き(cm)69.5、荷台:44.5
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

HARAX(ハラックス)タイヤセット
質量(kg)4.2 直径(Φmm)約427 タイプエアー入りタイヤ シャフト径(Φmm)16 ボス幅(mm)約105(内ナット含む) タイヤ幅(mm)約74
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

HARAX(ハラックス)愛菜号 14インチタイヤ
タイヤの直径が約35cmと大きいため、悪路での走行に最適です。 荷台面が約44cmと高いため、腰をあまり曲げなくても収穫物をコンテナに入れられます。
最大積載量(kg)100 トラスコ品番763-1456 質量(kg)6.9 荷台寸法(高さ)(mm)440 荷台寸法(長さ)(mm)740~1050 荷台寸法(幅)(mm)340~560 ハンドル高さ(mm)810 タイヤタイプ14インチノーパンクタイヤ(14N) タイヤサイズ14インチノーパンクタイヤ タイヤ幅(mm)200~360(タイヤの芯々) ホイールベース(mm)395
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

タイヤの直径が約26cm幅が約8.2cmと大きいため、悪路での走行に最適です。 ホイールがアルミ製の為、錆びに強く軽量です。
最大積載量(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)340~560 荷台寸法(長さ)(mm)740~1050 荷台寸法(高さ)(mm)360 ハンドル高さ(mm)860 タイヤ幅(mm)190~350 質量(kg)10.7
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガーネット標準装備のキャスターです。
適合ガーネット:HBE-152K/1827K/1827K-4 質量(kg)0.23 タイヤ幅(mm)21 タイヤ外径(mm)75 キャスタータイプ固定車
1本
2,498 税込2,748
3日以内出荷

ホイールベースが36cmと短いため、方向転換が楽におこなえます。 タイヤの直径が約35cmと大きいため、悪路での走行に最適です。 荷台面が約43.5cmと高いため、腰をあまり曲げなくても収穫物をコンテナに入れられます。
最大積載量(kg)80 質量(kg)6.6 荷台寸法(高さ)(mm)435 荷台寸法(長さ)(mm)560~750 荷台寸法(幅)(mm)340~560 ハンドル高さ(mm)800 タイヤタイプ14インチノーパンクタイヤ(14N) タイヤサイズ14インチノーパンクタイヤ タイヤ幅(mm)214~378(タイヤの芯々) ホイールベース(mm)360
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷

タイヤは強度の高いタイヤを採用しています。前後フレームは取外し可能な差込式です。
用途重量物の運搬に。 材質本体:アルミ合金 長さ(mm)2700 幅(mm)1260 高さ(mm)710 均等荷重(kg)350 荷台寸法(mm)有効(長さ×幅):1500×900
1台
239,800 税込263,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)アルミ一輪車
材質本体:アルミ合金、バケット:ポリエチレン(PE) 高さ(mm)660 均等荷重(kg)100
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)輪太郎
タイヤは強度の高いタイヤを採用しています。前後フレームは取外し可能な差込式です。
用途重量物の運搬リヤカーです。 トラスコ品番116-5117 材質アルミ合金 長さ(mm)2230 幅(mm)1170 質量(kg)28.4 高さ(mm)810 積載面寸法(mm)(長さ×幅)1200×800 均等荷重(kg)350 タイヤタイプ26×2-1/2Nノーパンクタイヤ アズワン品番64-8431-27
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

タイヤは強度の高いタイヤを採用しています。前後フレームは取外し可能な差込式です。合板パネル付です。
用途重量物の運搬に。 材質本体:アルミ合金 長さ(mm)2700 幅(mm)1260 高さ(mm)710 タイプ合板パネル付 均等荷重(kg)350 荷台寸法(mm)有効(長さ×幅):1480×880
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バケット付アルミ運搬車です。
用途バケット付ですので土や砂などの運搬に適しています。 トラスコ品番114-1119 材質本体:アルミ合金 バケット:ポリプロピレン(PP) 長さ(mm)1385 幅(mm)640 質量(kg)7.7 高さ(mm)530 タイヤタイプ13×3Tエアー入りタイヤ
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

スタンド(2箇所)・タイヤストッパー(2箇所)付きで安全です。
トラスコ品番763-1596 質量(kg)47.2 最大積載量(kg)350 荷台寸法(高さ)(mm)680 荷台寸法(長さ)(mm)1200 荷台寸法(幅)(mm)720 ハンドル長さ(mm)800 収納時寸法(mm)幅480×長さ1250×高さ1000 タイヤタイプノーパンクタイヤ(26×2-1/2N)
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

HARAX(ハラックス)輪太郎
強度の高いタイヤを採用しています。前後フレームは取り外し可能な差込式です。合板パネル付です。
用途重量物の運搬リヤカーです。 トラスコ品番116-6310 材質アルミ合金 長さ(mm)2230 幅(mm)1170 質量(kg)38.4 高さ(mm)810 積載面寸法(mm)(長さ×幅)1200×800 均等荷重(kg)350 タイヤタイプ26×2-1/2Nノーパンクタイヤ
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷

強度の強いタイヤを採用しています。本体はステンレス製で水に強くサビにくいため海辺や漁業関係の現場でもご使用になれます。
用途重量物の運搬リヤカーとして。 材質本体:ステンレス製 長さ(mm)2190 幅(mm)1180 高さ(mm)850 タイプ合板パネル付 均等荷重(kg)350 荷台寸法(mm)有効(長さ×幅):1150×810(上側1290×810) タイヤタイプ26×2ー1/2ノーパンクタイヤ
1台
419,800 税込461,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度の強いタイヤを採用しています。本体はステンレス製で水に強くサビにくいため海辺や漁業関係の現場でもご使用になれます。
用途重量物の運搬リヤカーとして。 トラスコ品番176-7821 材質本体:ステンレス製 長さ(mm)2190 幅(mm)1180 高さ(mm)850 均等荷重(kg)350 荷台寸法(mm)有効(長さ×幅):1270×840 タイヤタイプ26×2ー1/2ノーパンクタイヤ
1台
369,800 税込406,780
翌々日出荷

HARAX(ハラックス)リヤカー輪太郎
強度の強いタイヤを採用しています。本体はステンレス製で水に強く錆びませんから海辺や漁業関係の現場でもご使用になれます。
用途重量物の運搬リヤカーです。 トラスコ品番869-0898 材質ステンレス 長さ(mm)2190 幅(mm)1180 質量(kg)37 高さ(mm)850 積載面寸法(mm)(長さ×幅)1270×840 タイヤタイプ26×2-1/2ノーパンクタイヤ
1台
369,800 税込406,780
翌々日出荷

HARAX(ハラックス)愛菜号 2輪自在タイプ
2輪が自在に旋回しますから、重い物の運搬でも楽に操作できます。 果樹園等の作業に便利です。
最大積載量(kg)100 トラスコ品番763-1502 質量(kg)18.7 荷台寸法(高さ)(mm)460 荷台寸法(長さ)(mm)950~1150 荷台寸法(幅)(mm)700~960(ガードが伸縮) ハンドル高さ(mm)930~1300 タイヤタイプ前輪13×3T、後輪3.50-4自在タイヤ
1台
68,980 税込75,878
当日出荷

HARAX(ハラックス)アルミ製一輪車
バケット付アルミ一輪車です。2輪ですので直進安定性があります。
用途バケット付ですので土や砂などの運搬に適しています。 トラスコ品番114-1120 材質本体:アルミ合金 バケット:ポリプロピレン(PP) 長さ(mm)1385 幅(mm)640 質量(kg)10 高さ(mm)530 容量(L)36 タイヤタイプ13×3Tエアー入りタイヤ アズワン品番64-8456-56
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

2輪を1輪に変えられ便利です。1輪の時タイヤフレームが残らずスッキリします。
最大積載量(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)535 タイヤタイプエアータイヤ(13×3T)
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)動噴カート
動噴とホースを台車にセットしたまま移動、保管ができ、台車への積みおろしの必要がなく便利です。 パーキングスタンドを取付けると、保管時にタイヤの空気が抜けても、タイヤを傷めません。
種類動力式噴霧器パーツ シャフト径(Φmm)20 タイヤタイプエアータイヤ(13×3) タイヤ幅(mm)514(タイヤの芯々) 最大積載量(kg)100 質量(kg)14.5 ハンドル高さ(mm)588 全長(mm)1353 全幅(mm)616 付属品ベルトカバー付、Φ8.5mmホース、150m用巻取器付 仕様動噴・ホースは別売
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷

HARAX(ハラックス)アルミリヤカー
タイヤは強度の高いタイヤを採用しています。前後フレームは取り外し可能な差し込み式です。OD色塗装をしています
用途重量物の運搬リヤカーです 仕様組立式 トラスコ品番698-9358 材質本体:アルミ合金 長さ(mm)2230 幅(mm)1170 高さ(mm)810 均等荷重(kg)350 荷台寸法(長さ)(mm)1200 荷台寸法(幅)(mm)800 塗装色OD タイヤタイプ26×2-1/2ノーパンクタイヤ
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

HARAX(ハラックス)アルミリヤカー
タイヤは強度の高いタイヤを採用しています。前後のフレームは取り外し可能な差し込み式です。OD色の塗装をしています
用途重量物の運搬リヤカーです 仕様組立式 トラスコ品番698-9357 材質本体:アルミ合金 長さ(mm)2230 幅(mm)1170 高さ(mm)810 均等荷重(kg)350 荷台寸法(長さ)(mm)1200 荷台寸法(幅)(mm)800 塗装色OD タイヤタイプ26×2-1/2エアー入りタイヤ
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

HARAX(ハラックス)ナエッコ
座ったままの楽な姿勢で各種作業ができるので、疲れにくく効率が大幅にアップします。 タイヤ幅・イス・テーブルの位置などが調節でき、各種作業や体型に合わせ最適な作業環境を実現します。 フレームはオールアルミ合金製で超軽量、タイヤも20インチですから走行がスムーズです。また、パーキングブレーキ付きの安心設計です。
用途さつまいも・じゃがいも・たばこ等の値付け、ダイコン・ニンジン等の間引きに。 最大使用荷重(kg)100 全長(mm)1120 質量(kg)14.5 全高(mm)800 座面高さ(mm)400~520 タイヤタイプ20インチエアータイヤ(20×1.75T) タイヤ幅(mm)750~1000
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

HARAX(ハラックス)楽太郎
高さ、タイヤ幅を調整できますので、圃場に合わせて作業できます。 最大で20kgコンテナが7個乗ります。
均等荷重(kg)150 材質本体:アルミ合金 積載面寸法(mm)920×1070~1670 全長×全幅W×全高(mm)1430×1200~1900×840~1040 タイヤ幅(mm)1150~1750
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷台の高さをタイヤフレームぎりぎりまで低くする部品です。キャベツなどが入った重いコンテナを荷台へ楽に上げられます。
最大積載量(kg)150 荷台寸法(高さ)(mm)660(RA-100)、740(RA-200) タイヤ幅(mm)1270~1870
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷

座ったままの楽な姿勢で作業ができるため、疲れにくく効率が大幅にアップします。 八の字のタイヤ構造は安全性が良く、狭い通路でも、いちごを傷めません。 RD-700Sはイスが固定式ですので直進性が良く取り回しが楽にできます。また、RS-800Kはイスが回転式ですので横を向いての作業を楽にします。 12インチノーパンクタイヤ(12N)使用。
最大使用荷重(kg)100 テーブル長(mm)340~600 タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N) タイヤ幅(mm)200(タイヤの芯々)
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)