「ノーパンクタイヤ 一輪車用」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質本体:アルミ合金、バケット:ポリエチレン(PE)
高さ(mm)660
均等荷重(kg)100
傾斜地での安全走行に威力を発揮します。
全長(mm)1385
質量(kg)7.7
容量(L)約41
全幅(mm)670
積載荷重(kg)100
ハンドル高さ(mm)530
幅外寸(mm)(バケット)600
ハンドル幅(mm)635
材質(バケット)ポリプロピレン(PP)
全長(mm)1385
質量(kg)7.7
容量(L)約41
全幅(mm)670
積載荷重(kg)100
ハンドル高さ(mm)530
幅外寸(mm)(バケット)600
ハンドル幅(mm)635
材質(バケット)ポリプロピレン(PP)
バケットの形状が特殊ですので運搬物を前方へ落としやすく、堆肥や土・肥料の運搬に最適です。
全長(mm)1385
質量(kg)9.3
容量(L)約80
全幅(mm)660
積載荷重(kg)100
全高(mm)660
ハンドル高さ(mm)530
長さ外寸(mm)(バケット)860
材質(バケット)ポリプロピレン(PP)
バケットの容量が110リットルと大きく、さらに深型ですので飼料の運搬や野菜の収穫に最適です。
全長(mm)1400
質量(kg)11
容量(L)約110
全幅(mm)665
積載荷重(kg)100
全高(mm)650
ハンドル高さ(mm)530
長さ外寸(mm)(バケット)880
材質(バケット)ポリプロピレン(PP)
ノーパンクタイヤです。国内メーカーのホイール(ベアリングも国産)を採用しています。
用途一輪車用。
トラスコ品番176-7810
シャフト径(Φmm)16
ボス幅(mm)約103(内ナット含む)
タイヤ幅(mm)約69
タイヤ外径(mm)約360
車輪タイプノーパンクタイヤ
1本
¥8,098
税込¥8,908
翌日出荷
バケットが幅狭・深型ですから狭い場所でも安定して運搬できます。
用途バケット付ですので土や砂などの運搬に適しています。
材質本体:アルミ合金、バケット:PE
長さ(mm)1210
幅(mm)535
高さ(mm)610
容量(L)約58
均等荷重(kg)100
関連キーワード