めんどうなマルチング前後の溝掘りと土寄せが一度におこなえます。
レベラで水平の確認ができますので、安定した作業ができます。
PT-1350は、特殊な角度のタイヤでマルチを引っ張りながら押さえつけ、ディスクで覆土します。
PT-1350は、使用可能なフィルム幅が80~135cmの限定ですので構造がシンプルで操作が簡単です。またPT-950はフィルム幅が95cm専用ですので、さらに操作が簡単です。
アルミ製で軽量ですので、畝変えや移動を楽におこなえます。
ベアリング付ローラーですので、フィルムのくり出しがとてもなめらかです。
トンネルハウスのフィルム張りやマルチ張りを楽におこなえます。
質量(kg)4.8
使用範囲(mm)巻径40~250
寸法(幅W×長さL)(mm)241×400
ハンドル幅(mm)200
1台
¥40,980
税込¥45,078
3日以内出荷
座ったままの楽な姿勢で各種作業ができるので、疲れにくく効率が大幅にアップします。
タイヤ幅・イス・テーブルの位置などが調節でき、各種作業や体型に合わせ最適な作業環境を実現します。
フレームはオールアルミ合金製で超軽量、タイヤも20インチですから走行がスムーズです。また、パーキングブレーキ付きの安心設計です。
用途さつまいも・じゃがいも・たばこ等の値付け、ダイコン・ニンジン等の間引きに。
最大使用荷重(kg)100
全長(mm)1120
質量(kg)14.5
全高(mm)800
座面高さ(mm)400~520
タイヤタイプ20インチエアータイヤ(20×1.75T)
タイヤ幅(mm)750~1000
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
タイヤからの駆動による回転式の散布量調節ロールが付いているので、散布量の調節が簡単にできます。また、タイヤからの駆動を簡単に切り離せ、散布をストップできます。
散布量調節ロールには四角い溝が付いているので、均等な量の散布ができます。
ホッパーの下部に振り子式のかき混ぜバーが付いているので、肥料や石灰などの詰まりや、ブリッジによる空洞化を防ぎ、スムーズに散布できます。
種類散粒機・散布機・散粉機
最大積載量(kg)20
質量(kg)21
全高(cm)67
全長(cm)118
全幅(cm)65
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
トンネルやマルチ用のフィルムを持ち上げて運ばなくても台車で移動しながら展張や巻取りができます。
反転防止装置(ラチェット)が付いているので1人作業でもフィルムを整列させながら巻取りできます。
質量(kg)13.2
奥行(mm)920
全幅(mm)1730~2980
全高(mm)106,011,101,160
使用範囲(mm)(ビニール幅)1800~2100
タイヤタイプ16インチノーパンクタイヤ(16N)
有効幅(mm)1300以下
タイヤ幅(mm)450~1400
地上高さ(mm)(フィルム中心部)750、800、850
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
長尺の反射フィルムを軽いタッチですばやく巻取ります。
全高(mm)500
巻き径(cm)(最大)直径25
高さを22~42cmの5段階に、幅を52~62cmに調節できるので植付けから収穫までこの1台でおこなえます。
前輪が12インチ、後輪が16インチと大きく、前後どちらでもスムーズに走行できます。
フレームが畝の中心より左側にそれているので作業のじゃまになりません。
用途キャベツの値付け、収穫等に。
最大使用荷重(kg)80
全長(mm)1560~1980
質量(kg)12
タイヤタイプ前輪/12インチノーパンクタイヤ(12N)、後輪/16インチノーパンクタイヤ(16N)
タイヤ幅(mm)520~610
地上高さ(mm)220~420
1台
¥77,980
税込¥85,778
翌々日出荷
反転防止装置(ラチェット)が付いているので、1人作業でもフィルムを整列させながら巻取りできます。
長尺の不織布、寒冷紗、農ビ、農ポリ等を立ったまま楽に巻取ることができます。
全高(mm)920
巻き径(cm)(最大)直径75
関連キーワード