ストッパーが20cm伸縮するので、様々な運搬作業に活躍します。
最大積載量(kg)100
質量(kg)6.4
荷台寸法(長さ)(mm)765~965
荷台寸法(幅)(mm)535
全長(mm)1385
質量(kg)7.7
容量(L)約41
全幅(mm)670
積載荷重(kg)100
ハンドル高さ(mm)530
幅外寸(mm)(バケット)600
ハンドル幅(mm)635
材質(バケット)ポリプロピレン(PP)
ストッパーが20cm伸縮するので、様々な運搬作業に活躍します。
最大積載量(kg)100
質量(kg)7.3
荷台寸法(長さ)(mm)1130~1330
荷台寸法(幅)(mm)535
2輪を1輪に変えられ便利です。1輪の時タイヤフレームが残らずスッキリします。
最大積載量(kg)100
荷台寸法(幅)(mm)535
タイヤタイプエアータイヤ(13×3T)
関連キーワード