樹脂ローラー径Φ30タイプは、アルベアの中で最軽量ですので、持ち運びや設置が楽にできます。
ローラー部にABS樹脂・ベアリング部にステンレスを採用し、耐水・耐蝕性に優れています。
ローラー幅(mm)300
ピッチ(mm)(ローラー)100
全幅(mm)360
材質(ローラー部)樹脂
ローラー径(Φmm)30
ローラー部にABS樹脂・ベアリング部にステンレスを採用し、耐水・耐蝕性に優れています。
ローラー幅(mm)300
ピッチ(mm)(ローラー)100
全幅(mm)360
材質(ローラー部)樹脂
ローラー径(Φmm)38
ローラー部にABS樹脂・ベアリング部にステンレスを採用し、耐水・耐蝕性に優れています。
ローラー幅(mm)300
ピッチ(mm)(ローラー)75
全幅(mm)360
材質(ローラー部)樹脂
ローラー径(Φmm)38
1台で伸び、縮み、曲がり、そして移動できて、高さも簡単に調節できます。
フレームはプレス加工にて充分強度をもたせ、ユニクロメッキ仕上げのため美しく耐食性に優れています。
連結金具付きです。
ローラー幅(mm)400
ピッチ(mm)(ローラー)40~137
全幅(mm)523
全高(mm)530~850
ローラー径(Φmm)38
関連キーワード