最大積載量(kg)100
全長(mm)1550
質量(kg)6.9
全高(mm)544
荷台寸法(高さ)(mm)385(水平時)
荷台寸法(長さ)(mm)1115
荷台寸法(幅)(mm)535
バケットの形状が特殊ですので運搬物を前方へ落としやすく、堆肥や土・肥料の運搬に最適です。
全長(mm)1385
質量(kg)9.3
容量(L)約80
全幅(mm)660
積載荷重(kg)100
全高(mm)660
ハンドル高さ(mm)530
長さ外寸(mm)(バケット)860
材質(バケット)ポリプロピレン(PP)
全長(mm)1385
質量(kg)7.7
容量(L)約41
全幅(mm)670
積載荷重(kg)100
ハンドル高さ(mm)530
幅外寸(mm)(バケット)600
ハンドル幅(mm)635
材質(バケット)ポリプロピレン(PP)
バケットが幅狭・深型ですから狭い場所でも安定して運搬できます。
用途バケット付ですので土や砂などの運搬に適しています。
材質本体:アルミ合金、バケット:PE
長さ(mm)1210
幅(mm)535
高さ(mm)610
容量(L)約58
均等荷重(kg)100
バケットの容量が110リットルと大きく、さらに深型ですので飼料の運搬や野菜の収穫に最適です。
全長(mm)1400
質量(kg)11
容量(L)約110
全幅(mm)665
積載荷重(kg)100
全高(mm)650
ハンドル高さ(mm)530
長さ外寸(mm)(バケット)880
材質(バケット)ポリプロピレン(PP)
最大積載量(kg)100
荷台寸法(幅)(mm)375
ハンドル幅(mm)580
最大積載量(kg)100
全長(mm)1190
質量(kg)6.1
全高(mm)514
荷台寸法(高さ)(mm)385(水平時)
荷台寸法(長さ)(mm)750
荷台寸法(幅)(mm)535
最大積載量(kg)80
荷台寸法(幅)(mm)535
タイヤタイプエアータイヤ(13×3T)
2輪を1輪に変えられ便利です。1輪の時タイヤフレームが残らずスッキリします。
最大積載量(kg)100
荷台寸法(幅)(mm)535
タイヤタイプエアータイヤ(13×3T)
スタンドが跳ね上げ式なので移動中作物を傷めません。
ストッパーが高くフック付なので、多種多様の運搬に使用できます。
タイヤは普通の1輪車のものより大きい16×3DX(直径約42.7cm)を使用。
最大積載量(kg)100
質量(kg)10.4
荷台寸法(高さ)(mm)450(水平時)
荷台寸法(長さ)(mm)1130~1330
荷台寸法(幅)(mm)535
ハンドル高さ(mm)630
タイヤサイズ大きいタイヤ(直径約427mm)
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
関連キーワード