2輪を1輪に変えられ便利です。1輪の時タイヤフレームが残らずスッキリします。
最大積載量(kg)100
荷台寸法(幅)(mm)535
タイヤタイプエアータイヤ(13×3T)
バケットが幅狭・深型ですから狭い場所でも安定して運搬できます。
用途バケット付ですので土や砂などの運搬に適しています。
材質本体:アルミ合金、バケット:PE
長さ(mm)1210
幅(mm)535
高さ(mm)610
容量(L)約58
均等荷重(kg)100
スタンドが跳ね上げ式なので移動中作物を傷めません。
ストッパーが高くフック付なので、多種多様の運搬に使用できます。
タイヤは普通の1輪車のものより大きい16×3DX(直径約42.7cm)を使用。
最大積載量(kg)100
質量(kg)10.4
荷台寸法(高さ)(mm)450(水平時)
荷台寸法(長さ)(mm)1130~1330
荷台寸法(幅)(mm)535
ハンドル高さ(mm)630
タイヤサイズ大きいタイヤ(直径約427mm)
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
最大積載量(kg)100
全長(mm)1190
質量(kg)6.1
全高(mm)514
荷台寸法(高さ)(mm)385(水平時)
荷台寸法(長さ)(mm)750
荷台寸法(幅)(mm)535
最大積載量(kg)80
荷台寸法(幅)(mm)535
タイヤタイプエアータイヤ(13×3T)
最大積載量(kg)100
全長(mm)1550
質量(kg)6.9
全高(mm)544
荷台寸法(高さ)(mm)385(水平時)
荷台寸法(長さ)(mm)1115
荷台寸法(幅)(mm)535
関連キーワード