4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
菊水化学工業BR-X
亜硝酸イオンが鉄筋の不導態被膜を再生し、腐食の進行を防ぎます。 BR-Xがコンクリートに浸透することにより、塩害を抑制します。 コンクリートの質感を損ねません。
用途一般建築物の内外装及びコンクリート構造物の補修 キクスイ BR工法用 鉄筋防錆 塩害抑制 主な用途コンクリート、鉄部 主成分亜硝酸塩 使用量鉄筋のかぶり厚と塩分量によって塗布量が変動します。 危険物の類別非危険物 希釈液無希釈 施工内容施工方法:ローラー塗り/刷毛塗り、施工器具:ローラー/刷毛
1缶(20kg)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

菊水化学工業BR-B
アルカリ性を付与します。 コンクリートの脆弱面を強化します。 コンクリートへの浸透性に優れています。
用途一般建築物の内外装及びコンクリート構造物の補修 キクスイ BR工法用 中性化コンクリートへのアルカリ付与 脆弱下地の表面固化 主な用途コンクリート 主成分アクリル・ケイ酸質系 使用量40~75m2/15kg 危険物の類別非危険物 希釈液無希釈 施工内容施工方法:ローラー塗り/刷毛塗り、施工器具:ローラー/刷毛
1缶(4kg)
15,980 税込17,578
4日以内出荷

菊水化学工業BR-B
アルカリ性を付与します。 コンクリートの脆弱面を強化します。 コンクリートへの浸透性に優れています。
用途一般建築物の内外装及びコンクリート構造物の補修 キクスイ BR工法用 中性化コンクリートへのアルカリ付与 脆弱下地の表面固化 主な用途コンクリート 主成分アクリル・ケイ酸質系 使用量40~75m2/15kg 危険物の類別非危険物 希釈液無希釈 施工内容施工方法:ローラー塗り/刷毛塗り、施工器具:ローラー/刷毛
1缶(15kg)
52,980 税込58,278
4日以内出荷

菊水化学工業BR-AD
下地調整・鉄筋防錆・接着増強の用途に使用できます。 鉄筋に直接塗布することにより、高い鉄筋防錆の効果を発揮します。 欠損部充填モルタルとの接着性が良好です。
用途一般建築物の内外装及びコンクリート構造物の補修 キクスイ BR工法用 鉄筋防錆 コンクリート構造物の改修下地調整 主な用途コンクリート、鉄部 種類プレミックスモルタル 使用量鉄筋防錆処理に用いる場合約150m(9mm異形鉄筋の場合)下地調整に用いる場合約0.8kg/m2(0.5mm厚)・約18m2(0.5mm厚)接着増強に用いる場合約0.6kg/m2(0.35mm厚)・約25m2(0.35mm厚)単位容積質量:約1.7kg/L練り上り容量:約9L 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:ローラー塗り/吹付/刷毛塗り、施工器具:ウールローラー/リシンガン/刷毛等
1セット(15kg)
9,998 税込10,998
4日以内出荷