外装タイルの下地調整に最適です。
再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。
内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。
用途一般建築物の内外装及び床
下地調整 3~10mm厚
外装タイルの下地調整
床補修の仕上げ
各種仕上材の下地調整
厚さ(mm)3~10
種類ポリマーセメントプレミックスモルタル
JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材CM-2
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
所要量(kg/m2)約7.4kg/m2、約3.4m2(約5mm厚)、単位容積質量:約1.48kg/L、練り上り容量:約16.8L
1個(20kg)
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。
再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。
薄塗りの下地調整に最適です。
用途一般建築物の内外装及び床
下地調整 0~15mm厚
吹付仕上材の下地調整
床補修の仕上げ
壁面のしごき仕上げ
厚さ(mm)0~5
種類ポリマーセメントプレミックスモルタル
JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材CM-2
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
所要量(kg/m2)約8.1kg/m2、約3.2m2(約5mm厚)、単位容積質量:約1.63kg/L、練り上り容量:約16L
1個(20kg)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。
再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。
薄塗りの下地調整に最適です。
用途一般建築物の内外装及び床
下地調整 0~15mm厚
吹付け仕上材の下地調整仕上げ
床補修の仕上げ
外装タイルの下地調整
厚さ(mm)0~15
種類ポリマーセメントプレミックスモルタル
JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材CM-2
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
所要量(kg/m2)約16.4kg/m2、約1.6m2(約10mm厚)、単位容積質量:約1.64kg/L、練り上り容量:約16L
1個(20kg)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。
再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。
薄塗りの下地調整に最適です。
用途一般建築物の内外装及び床
下地調整 0~2mm厚
吹付け仕上げ材の下地調整仕上げ
床補修の仕上げ
壁面のしごき仕上げ
厚さ(mm)0~2
種類ポリマーセメントプレミックスモルタル
JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材C-2
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
所要量(kg/m2)約1.5kg/m2、約17m2(約1mm厚)、単位容積質量:約1.5kg/L、練り上り容量:約17L
1個(20kg)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。
再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。
異種下地(吹付けタイル・鉄板)への仲介接着に使用できます。
用途一般建築物の内外装及び床
下地調整 0.5~3mm厚
改修工事の仲介接着
吹付け仕上材の下地調整
床補修の仕上げ、壁面のしごき仕上げ
厚さ(mm)0.5~3
種類ポリマーセメントプレミックスモルタル
JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材C-2
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
所要量(kg/m2)約1.56kg/m2、約16m2(1mm厚)、単位容積質量:約1.56kg/L、練り上り容量:約16L
1個(20kg)
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
コンクリート面に対して極めて高い接着力強度を有しています。
エポキシや鉄骨等の異種下地へも高い接着力強度を有し、仲介接着に使用出来ます。
適量の骨材を加えると、不陸調整・欠損部補修等が可能です。
JSカチオンエポ#0の厚塗仕様。
用途一般建築物の内外装及び床
下地調整 1~3mm厚
各種仕上材の下地調整
異種下地面への接着バインダー(エポキシ・鉄面等)
珪砂を加えて、不陸調整、欠損補修等
厚さ(mm)1~3
種類エポキシ系ポリマーセメント
使用量約1.68kg/m2、約20.2m2(約1mm厚)、単位容積質量:約1.68kg/L、練り上り容量:約20.2L
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
1セット(34kg)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。
再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。
特に陶磁器質タイルの下地調整に最適です。
ループボンド・タフバインダー工法(LT工法)対応製品です。
用途外装タイルの下地調整
下地調整 3~15mm厚
各種補修材の下塗り
各種仕上材の下地調整
一般建築物の内外装及び床
厚さ(mm)3~15
種類カチオン系ポリマーセメントプレミックスモルタル
JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材CM-2
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
所要量(kg/m2)約8.0kg/m2、約3.2m2(約5mm厚)、単位容積質量:約1.60kg/L、練り上り容量:約16L
1個(20kg)
¥4,898
税込¥5,388
15日以内出荷
関連キーワード