S38型より重量用。M3823型ローラーコンベヤに使用しています。
材質ステンレス
シャフト径(Φmm)Φ11.8パイプ
肉厚(mm)【ローラー】2.3
ピンタイプ【シャフト用ピン】C環
荷重中
外径(mm)Φ38.1
1本
¥13,980
税込¥15,378
11日以内出荷
中荷重品搬送に適しています。オールステンレス(SUS304)製です。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。ローラー肉厚は1.2mmです。Φ12パイプシャフトを使用しています。
幅(mm)300(フレーム内幅W1:310、フレーム外幅W2:360)
質量(kg)0.46/本
1本
¥3,998
税込¥4,398
10日以内出荷
オールステンレス製。SU3812型ローラーコンベヤに使用しています。
用途耐水・耐アルカリ部や体裁が必要な所。
材質ステンレス
シャフト径(Φmm)ステン12パイプ
肉厚(mm)ローラー:1.2
外径(Φmm)38
荷重中
材質(ピン)ステンC環(シャフト用)
耐水・耐アルカリ部や体裁が必要な所。オールステンレス製。SU3812型ローラーコンベヤに使用しています。
仕様【シャフト用ピン】ステンC環
材質ステンレス
シャフト径(Φmm)ステンΦ12mmパイプ
荷重中
外径Φ38mm
ローラー【幅】300mm【肉厚】1.2mm
1個
¥3,798
税込¥4,178
10日以内出荷
1本
¥1,898
税込¥2,088
10日以内出荷
ローラー径Φ60.5でフレームに[90サイズを使用した重荷重用コンベヤです。標準ローラー幅は100mmから50mmとびに1000mm迄。別作にて端尺ローラー幅や長尺ローラー幅の製作が可能です。Φ12丸鋼シャフトを使用しています。250W以下に使用するシャフトの片端は、つぶし加工となります。
質量(kg/本)【ローラー】1.43
フレーム幅(mm)【内】310【外】370
1本
¥2,298
税込¥2,528
10日以内出荷
1本
¥5,198
税込¥5,718
10日以内出荷
関連キーワード