ローラー肉厚は1.6mmです。
Φ11.8パイプシャフトを使用しています。
用途中量品の搬送では一般的な汎用品です。
材質(ローラー部)スチール
ローラー径(Φmm)48.6
肉厚(mm)1.6
シャフト径(Φmm)12
・ローラー肉厚は1.2mmです。
・Φ8パイプシャフトを使用しています。
用途軽・中荷重品搬送に最適です。
材質(フレーム)スチール
材質(ローラー部)スチール
肉厚(mm)1.2
ローラー径(Φmm)31.8
フレーム(mm)50X25X2.3t
ローラー肉厚は1.2mmです。
Φ8パイプシャフトを使用しています。
用途軽・中荷重品搬送に最適です。
材質(ローラー部)スチール
ローラー径(Φmm)31.8
肉厚(mm)1.2
シャフト径(Φmm)8
ローラー肉厚は1.6mmです。
Φ11.8パイプシャフトを使用しています。
用途中量品の搬送では一般的な汎用品です。
肉厚(mm)1.6
角度(°)90
材質(ローラー部)スチール
材質(フレーム)スチール
フレーム(mm)70×30×3.2t
ローラー径(Φmm)48.6
ローラー肉厚は1.2mmです。
Φ8パイプシャフトを使用しています。
用途軽・中荷重品搬送に最適です。
材質(フレーム)スチール
材質(ローラー部)スチール
肉厚(mm)1.2
ローラー径(Φmm)31.8
角度(°)90
フレーム(mm)50×25×2.3t
中荷重品搬送に適しています。オールステンレス(SUS304)製です。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。ローラー肉厚は1.2mmです。Φ12パイプシャフトを使用しています。
幅(mm)300(フレーム内幅W1:310、フレーム外幅W2:360)
質量(kg)0.46/本
1本
¥3,998
税込¥4,398
10日以内出荷
中荷重品搬送に適しています。オールステンレス(SUS304)製です。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。ローラー肉厚は1.2mmです。Φ12パイプシャフトを使用しています。
材質オールステンレス(SUS304)
シャフト無
ローラ幅W(mm)150
ローラ径(Φmm)38
1本
¥2,898
税込¥3,188
10日以内出荷
中荷重品搬送に適しています。オールステンレス(SUS304)製です。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。ローラー肉厚は1.2mmです。Φ12パイプシャフトを使用しています。
材質オールステンレス(SUS304)
シャフト無
ローラ幅W(mm)100
ローラ径(Φmm)38
1本
¥2,598
税込¥2,858
10日以内出荷
オールステンレス(SUS304)製です。ローラー径はΦ60.5です。ローラー肉厚は1.5mmです。中荷重品搬送に適しています。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。Φ12パイプシャフトを使用しています。
材質ステンレス
ローラー幅(mm)500
材質(ローラー部)オールステンレス(SUS304)
ローラー径(Φmm)60.5
1本
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
オールステンレス(SUS304)製です。ローラー径はΦ60.5です。ローラー肉厚は1.5mmです。中荷重品搬送に適しています。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。Φ12パイプシャフトを使用しています。
材質オールステンレス(SUS304)
シャフト付
ローラ幅W(mm)250
ローラ径(Φmm)60.5
1本
¥7,298
税込¥8,028
10日以内出荷
中荷重品搬送に適しています。オールステンレス(SUS304)製です。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。標準ローラー幅は100mmから50mmとびに600mm迄。ローラー肉厚は1.2mmです。Φ12パイプシャフトを使用しています。
材質ステンレス
シャフト無
肉厚(mm)【ローラ】1.2
ローラ幅W(mm)200
シャフト形状Φ12パイプ
ローラ径(Φmm)38
1本
¥3,098
税込¥3,408
10日以内出荷
用途フリーローラの交換用にて使用
材質スチール
シャフト形状Φ12パイプ
ローラ径(Φmm)38.1
用途フリーローラの交換用にて使用
材質アルミ
シャフト形状Φ12パイプ
ローラ径(Φmm)38.1
用途フリーローラの交換用にて使用
材質スチール
シャフト形状Φ12パイプ
ローラ径(Φmm)48.6
用途フリーローラの交換用にて使用
材質スチール
シャフト形状Φ8パイプ
ローラ径(Φmm)31.8
用途フリーローラの交換用にて使用
材質スチール
ローラ径(Φmm)57.2
用途フリーローラの交換用にて使用
材質樹脂
シャフト形状Φ8パイプ
ローラ径(Φmm)30
用途フリーローラの交換用にて使用
材質樹脂
シャフト形状Φ8パイプ
ローラ径(Φmm)38
用途フリーローラの交換用にて使用
材質スチール
シャフト形状Φ12パイプ
ローラ径(Φmm)42.7
用途フリーローラの交換用にて使用
材質アルミ
シャフト形状Φ12パイプ
ローラ径(Φmm)57.2
用途フリーローラの交換用にて使用
材質アルミ
シャフト形状Φ12パイプ
ローラ径(Φmm)45
用途フリーローラの交換用にて使用
材質樹脂
シャフト形状Φ8パイプ
ローラ径(Φmm)42
軽量なアルミ製ローラーコンベヤに折たたみ、伸縮可能なアルミ製脚付です。
機長(mm)2000
ローラー幅(mm)350
材質脚、フレーム、ローラーパイプ:硬質アルミベアリング、シャフト、ボルト:スチール
全幅(mm)537
許容荷重(N)(フレーム)980
耐水・耐アルカリ部や体裁が必要な所。オールステンレス製。SU3812型ローラーコンベヤに使用しています。
仕様【シャフト用ピン】ステンC環
材質ステンレス
シャフト径(Φmm)ステンΦ12mmパイプ
荷重中
外径Φ38mm
ローラー【幅】300mm【肉厚】1.2mm
1個
¥3,798
税込¥4,178
10日以内出荷
用途フリーローラの交換用にて使用
材質スチール
シャフト形状Φ12パイプ
ローラ径(Φmm)38.1
用途フリーローラの交換用にて使用
材質スチール
シャフト形状Φ14.5パイプ
ローラ径(Φmm)60.5
用途フリーローラの交換用にて使用
材質ステンレス
シャフト形状Φ12パイプ
ローラ径(Φmm)38
用途フリーローラの交換用にて使用
材質アルミ
シャフト形状Φ12パイプ
ローラ径(Φmm)38.1
用途フリーローラの交換用にて使用
材質ステンレス
シャフト形状Φ12パイプ
ローラ径(Φmm)60.5
オールステンレス製。SU3812型ローラーコンベヤに使用しています。
用途耐水・耐アルカリ部や体裁が必要な所。
材質ステンレス
シャフト径(Φmm)ステン12パイプ
肉厚(mm)ローラー:1.2
外径(Φmm)38
荷重中
材質(ピン)ステンC環(シャフト用)
S38型より重量用。M3823型ローラーコンベヤに使用しています。
材質ステンレス
シャフト径(Φmm)Φ11.8パイプ
肉厚(mm)【ローラー】2.3
ピンタイプ【シャフト用ピン】C環
荷重中
外径(mm)Φ38.1
オールステンレス製。SU3812型ローラーコンベヤに使用しています。
用途耐水・耐アルカリ部や体裁が必要な所。
仕様シャフト用ピン:ステンC環
材質ステンレス
シャフト径(Φmm)ステン12パイプ
ローラー幅(mm)600
肉厚(mm)ローラー:1.2
外径(Φmm)38
荷重中
1個
¥5,398
税込¥5,938
10日以内出荷
耐水・耐アルカリ部や体裁が必要な所。オールステンレス製。SU6015型ローラーコンベヤに使用しています。
仕様シャフト用ピン:ステンC環
材質ステンレス
シャフト径(Φmm)ステンΦ12パイプ
ローラー幅(mm)450
肉厚(mm)1.5
外径(Φmm)60.5
荷重中
1個
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
耐水・耐アルカリ部や体裁が必要な所。オールステンレス製。SU6015型ローラーコンベヤに使用しています。
仕様シャフト用ピン:ステンC環
材質ステンレス
シャフト径(Φmm)ステンΦ12パイプ
ローラー幅(mm)600
肉厚(mm)1.5
外径(Φmm)60.5
荷重中
1個
¥12,980
税込¥14,278
11日以内出荷
耐水・耐アルカリ部や体裁が必要な所。オールステンレス製。SU3812型ローラーコンベヤに使用しています。
仕様シャフト用ピン:ステンC環
材質ステンレス
シャフト径(Φmm)ステンΦ12パイプ
ローラー幅(mm)100
肉厚(mm)ローラー:1.2
外径(Φmm)38
荷重中
1個
¥2,698
税込¥2,968
10日以内出荷
耐水・耐アルカリ部や体裁が必要な所。オールステンレス製。SU3812型ローラーコンベヤに使用しています。
仕様シャフト用ピン:ステンC環、ローラー幅の特寸:可(600迄)
材質ステンレス
シャフト径(Φmm)ステン:12パイプ
ローラー幅(mm)100~600(50とび)
肉厚(mm)ローラー:1.2
外径(Φmm)38
荷重中
1個
¥5,698
税込¥6,268
10日以内出荷
関連キーワード