11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローラー肉厚は1.6mmです。 Φ11.8パイプシャフトを使用しています。
用途中量品の搬送では一般的な汎用品です。 材質(ローラー部)スチール ローラー径(Φmm)48.6 肉厚(mm)1.6 シャフト径(Φmm)12
1台
1,198 税込1,318
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ローラー肉厚は1.2mmです。 Φ8パイプシャフトを使用しています。
用途軽・中荷重品搬送に最適です。 材質(ローラー部)スチール ローラー径(Φmm)31.8 肉厚(mm)1.2 シャフト径(Φmm)8
1台
859 税込945
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ローラー肉厚は1.6mmです。 Φ11.8パイプシャフトを使用しています。
用途中量品の搬送では一般的な汎用品です。 肉厚(mm)1.6 角度(°)90 材質(ローラー部)スチール 材質(フレーム)スチール フレーム(mm)70×30×3.2t ローラー径(Φmm)48.6
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ローラー肉厚は1.2mmです。 Φ8パイプシャフトを使用しています。
用途軽・中荷重品搬送に最適です。 材質(フレーム)スチール 材質(ローラー部)スチール 肉厚(mm)1.2 ローラー径(Φmm)31.8 角度(°)90 フレーム(mm)50×25×2.3t
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

テラウチ(寺内製作所)スチールローラーコンベヤ
・ローラー肉厚は1.2mmです。 ・Φ8パイプシャフトを使用しています。
用途軽・中荷重品搬送に最適です。 材質(フレーム)スチール 材質(ローラー部)スチール 肉厚(mm)1.2 ローラー径(Φmm)31.8 フレーム(mm)50X25X2.3t
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

中荷重品搬送に適しています。オールステンレス(SUS304)製です。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。ローラー肉厚は1.2mmです。Φ12パイプシャフトを使用しています。
幅(mm)300(フレーム内幅W1:310、フレーム外幅W2:360) 質量(kg)0.46/本
1本
3,998 税込4,398
10日以内出荷

中荷重品搬送に適しています。オールステンレス(SUS304)製です。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。ローラー肉厚は1.2mmです。Φ12パイプシャフトを使用しています。
材質オールステンレス(SUS304) シャフト ローラ幅W(mm)150 ローラ径(Φmm)38
1本
2,898 税込3,188
10日以内出荷

中荷重品搬送に適しています。オールステンレス(SUS304)製です。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。ローラー肉厚は1.2mmです。Φ12パイプシャフトを使用しています。
材質オールステンレス(SUS304) シャフト ローラ幅W(mm)100 ローラ径(Φmm)38
1本
2,598 税込2,858
10日以内出荷

中荷重品搬送に適しています。オールステンレス(SUS304)製です。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。標準ローラー幅は100mmから50mmとびに600mm迄。ローラー肉厚は1.2mmです。Φ12パイプシャフトを使用しています。
材質ステンレス シャフト 肉厚(mm)【ローラ】1.2 ローラ幅W(mm)200 シャフト形状Φ12パイプ ローラ径(Φmm)38
1本
3,098 税込3,408
10日以内出荷

オールステンレス(SUS304)製です。ローラー径はΦ60.5です。ローラー肉厚は1.5mmです。中荷重品搬送に適しています。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。Φ12パイプシャフトを使用しています。
材質ステンレス ローラー幅(mm)500 材質(ローラー部)オールステンレス(SUS304) ローラー径(Φmm)60.5
1本
10,980 税込12,078
10日以内出荷

オールステンレス(SUS304)製です。ローラー径はΦ60.5です。ローラー肉厚は1.5mmです。中荷重品搬送に適しています。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。Φ12パイプシャフトを使用しています。
材質オールステンレス(SUS304) シャフト ローラ幅W(mm)250 ローラ径(Φmm)60.5
1本
7,298 税込8,028
10日以内出荷