直径0.7mmの極細注ぎ口は誰でも簡単に湯を細く注ぐことが出来、抽出スピードも一定に保てます。
極細注ぎ口は、細く・ゆっくり・ピンポイントにコントロールでき、豆本来のうまみ成分を引き出すことが出来ます。
沸騰したお湯を移しかえすことでドリップに適した温度にします。
用途ゆっくり・じっくりコーヒーを抽出するのに最適。
容量(L)0.4
仕様直火不可
質量(g)180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.1×15.3×10.3
直径0.7mmの極細注ぎ口は、誰でも簡単に湯を細く注ぐことが出来、抽出スピードも一定に保てます。
極細注ぎ口は、細く・ゆっくり・ピンポイントにコントロールでき、豆本来のうまみ成分を引き出すことが出来ます。
シリコーン製ハンドルは滑りにくく、手にフィットするシリコーンを使用。
上付ハンドルは、抽出時に手首の角度調整が少なく、コントロールしやすい設計になっています。
ストッパー付蓋は抽出中に蓋が落ちない、安心・安全の作りになっています。
用途ゆっくり・じっくりコーヒーを抽出するのに最適。
材質(本体)18-8ステンレス・0.6mm、(底面)有磁性ステンレス・0.6mm、(蓋)18-8ステンレス、(ハンドル・ツマミ)シリコーン樹脂
仕様ガス直火・100VIH・200VIH使用可
直径0.7mmの極細注ぎ口は、誰でも簡単に湯を細く注ぐことが出来、抽出スピードも一定に保てます。
極細注ぎ口は、細く・ゆっくり・ピンポイントにコントロールでき、豆本来のうまみ成分を引き出すことが出来ます。
シリコーン製ハンドルは滑りにくく、手にフィットするシリコーンを使用。
上付ハンドルは、抽出時に手首の角度調整が少なく、コントロールしやすい設計になっています。
ストッパー付蓋は抽出中に蓋が落ちない、安心・安全の作りになっています。
用途ゆっくり・じっくりコーヒーを抽出するのに最適。
材質(本体)18-8ステンレス・0.6mm、(底面)有磁性ステンレス・0.6mm、(蓋)18-8ステンレス、(ハンドル・ツマミ)シリコーン樹脂
仕様ガス直火・100VIH・200VIH使用可
ゆっくり・じっくりコーヒーを抽出するのに最適。シングルドリップの容量はちょうど一杯分のコーヒーをドリップするのに最適なサイズ。美味しい一杯を手軽にお楽しみいただけます。直径0.7mmの極細注ぎ口で、誰でも簡単に湯を細く注ぐことができて、抽出スピードを一定に保てます。電気ポットややかんなどで沸騰させたお湯をシングルドリップに入れることで、コーヒー抽出に最適な温度(85℃~90℃)になり、より一層美味しく抽出できます。※直火や電子レンジでの使用はできません。直径7mmの極細注ぎ口。細く・ゆっくり・ピンポイントにコントロールでき、豆本来のうまみ成分を引き出すことが出来ます。本体はサビにくく衛生的なステンレス製。衛生的であり、保温性にも優れています。沸騰したお湯を移しかえすことでドリップに適した温度にします。ハンドルとツマミは暖かみを感じられる木製。丸みのあるハンドルは手になじみ持ちやすく、ツマミはお湯によって熱くなるのも防いでくれます。
材質本体:18-8ステンレス(0.6mm)アクリル樹脂焼付塗装、ハンドル・ツマミ:天然木
色マットブラン(白)
質量(g)180
寸法(cm)15.1×15.3×10.3
満水容量(L)0.4
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
美しさを追求した、新しいケトルのスタイル。丈夫な全面ステンレス製。広口でお手入れしやすく、注ぎやすい鳥口タイプでドリップに最適です。
材質ステンレス鋼
容量(L)2.5
全長(mm)215
質量(kg)0.96
全高(mm)242
対応(熱源)ガス、ハロゲンヒーター、シーズヒーター、電磁調理器、オーブン
外径×深さ(Φmm×mm)192×153
1個
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
関連キーワード