「ゼピール」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
見やすい!光るでか文字タイマー(15分)
簡単操作のシンプルレンジ!コンパクトサイズなので置き場に困らない
用途に合わせて設定できる出力5段階
操作がしやすい、わかりやすい大型ツマミを採用
20秒刻みタイマー(1分以内)
お知らせブザー消音機能
全国どこでも使えるヘルツフリー
安全性を高めたダブルアクションボタン
色ブラック
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)900/1200
扉開閉方式横開き
高周波出力(W)500/600
庫内容量(L)17
出力(W)【レンジ】500/400/300/200/120(50Hz)・600/500/300/200/120(60Hz)
タイマー15分
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】455×315×265(ドアハンドルを除く)、【加熱有効】305×280×175
本体質量(kg)11.3
電源コード(m)1.4
区分A
省エネ基準達成率(%)100
年間消費電力量(kWh/年)60.1
仕様ヘルツフリー:○、バックライト:○(タイマー表示)、ターンテーブル:○
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
【衣類乾燥モード】。首振り速度3倍の高速首振りで洗濯物を時短乾燥。【パワフルでもしっかり省エネ】。省エネ性能の高いDCモーター搭載、パワフルに動いても電気代 最大約0.8円/時間。※風量10段階/衣類乾燥モードの場合、1wh=0.031円計算。2段階の高さに調節可能。分解してお手入れが可能。※プラスドライバーが必要です。リモコン付き。
色ホワイト
消費電力(W)25
定格電圧(V)DC24
本体質量(kg)4.2(付属品を除く)
電源コード(m)約1.5
首振角度(°)【上下】自動:0~90【左右】自動:90/120
風量切替:10段階
最大風速(m/min)300/分
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×290×(最大)900
羽根寸法(cm)18
切タイマー【1時間単位】1/2/3/4/5/6/7/8
1台
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
5種類の豊富なアタッチメントの充電式マルチライト。DIY・アウトドア・防災などマルチに活躍。アタッチメントは簡単着脱。すべてのパーツを収納できる専用ケース付き。【ワークライト】。広範囲を照らす。吊り下げフック付き。【ズームライト】。日常の普段使いに。照射範囲の調節が可能。【スリムライト】。省スペースの作業に。角度調節も可能。【ランタンライト】。アウトドアなどに。吊り下げフック付き。【フレキシブルズームライト】。隙間を照らすのに最適。自由自在なアーム。
付属品充電ケーブル(USB-A-USB Type-C)、収納ケース
使用温度範囲(℃)5~45
電源リチウムイオン充電池(内蔵):3.6V 4000mAh
本体質量(g)210
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W33×D33×H137
定格入力DC5V2A(入力端子:USB Type-C)
アタッチメント種類:ワークライト、ズームライト、スリムライト、ランタンライト、フレキシブルズームライト
1個
¥9,898
税込¥10,888
6日以内出荷
大きなお弁当も温められる庫内フラットタイプ
3つの自動メニュー付き
暗い所でも使いやすいバックライト付き液晶
表示が見やすい大きい液晶
全国どこでも使えるヘルツフリー
定格消費電力(W)850/1150
仕様【自動メニュー数】3種類
質量(kg)約13.2
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)約1.4
高周波出力(W)500/600
庫内容量(L)18
出力切替4段階
加熱時間(最大)15分
年間消費電力量(kWh/年)60.1
バックライト有り
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)455×312×266
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
工具不要でカンタン分解、各パーツは丸洗い可能なので、より清潔な状態で日常使いができます。上下左右自動首振りで部屋の隅々まで風を送ります。コンパクトサイズだから置き場所を選ばず、さまざまなシーンで活躍。3段階風量切替、切タイマー1/2/3/4/5/6/7H。
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)22/19(50/60Hz)
羽根枚数3枚
本体質量(kg)1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×195×286
電源コード(m)1.6
風量3段階
首振り上下左右自動(上90°)
羽根径(Φmm)150
切タイマー1/2/3/4/5/6/7H
1台
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
壁掛扇リニューアル!リモコン付で高い位置でもラクラク操作
材質羽根:PP
材質(本体)PP
ハネ径(cm)30
電源コード(m)1.8
風量6段階
首振り○
リモコン○
RoHS指令(10物質対応)対応
入タイマー2/4/6H
切タイマー1/2/4H
リズム風○
1台
¥7,990
税込¥8,789
7日以内出荷
グリル・オーブン機能を搭載したオーブンレンジ
大きいお弁当も温められる庫内フラットタイプ
見やすいバックライト付き液晶
表示が見やすい大きい液晶
自動メニューキー12種類で簡単便利!
3つの付属品(角皿・角網・取っ手)
全国どこでも使えるヘルツフリー
定格消費電力(W)レンジ:900/1200、グリル:930、オーブン:930
仕様【自動メニュー数】12種類
質量(kg)15
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)約1.4
高周波出力(W)500/600
庫内容量(L)18
出力切替3段階
加熱時間(最大)15分
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)470×360×285
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
パワフル温風でしっかり温かい脱衣所ヒーター。工事不要、ドライバー1本で簡単取付け可能。人感センサー付の自動運転で節電対策になります。場所をとらない壁掛けコンパクトタイプ。ワイヤードリモコンで背の低い方でもラクラク操作できます。3段階の温度設定が可能【高(24℃)中(20℃)低(16℃】設定温度になると運転を自動で停止します。切タイマー1/2/3時間、消し忘れ防止3時間自動オフ機能付き。LEDランプが点灯し、フィルターのお手入れ時期をお知らせします。
用途寒い冬場の脱衣所暖房に、ヒートショック対策に。
色ホワイト
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)5.4
定格消費電力(W)1200
本体質量(kg)5.4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49.7×12.4×35
出力切替1200W/660W/送風(強)W/送風(弱)
1個
¥17,900
税込¥19,690
4日以内出荷
大音量でも音が割れにくい実用最大出力2W+2W
1ボタンで最大30局を自動登録!オートプリセット付
電源AC100V 50/60Hz CD9V 15W、単2形乾電池×6本(乾電池は同梱されていません)
最大出力(W)実用:2+2
本体質量(g)約1680(乾電池を含まない)
電源コード(m)約1.5
電池寿命(時間)(日本製乾電池/音量15使用時)CD再生時:約9.5、ラジオ受信時:約20
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×211×141
入力端子Φ3.5mmステレオミニ(外部入力)
受信周波数AM:522~1629kHz、FM:76~108MHz
出力端子Φ3.5mmステレオミニ(イヤホン)
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
遠赤コーティングヒーターで暖かい。出力切替3段階(300/600/900W)。左右自動首振り機能。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)900
本体質量(kg)約2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×147×452
安全装置温度過昇防止装置(温度ヒューズ)、転倒オフスイッチ
電源コード(m)約1.6
1台
¥5,980
税込¥6,578
6日以内出荷
操作は扇風機の上部なので、屈まずに操作する事ができます。羽根には静電気防止剤配合でお手入れ簡単。3段階風量切替、自動首振り。切タイマー180分。
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)36/37(50/60Hz)
羽根枚数5枚
本体質量(kg)2.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×355×650~820
電源コード(m)1.6
風量3段階
タイマー180分切タイマー
首振り左右自動90°/上下手動
1台
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
持ち運びも簡単で、色々なシーンで大活躍のパーソナル暖房。ソファーの上で、床に敷いて、お布団の中で、部屋中どこでもあったか。すっぽりと包まれる足袋付きでごろ寝する時に快適です。マット、フットカバー丸洗い可能。裏面滑り止め加工。
材質フランネル(ポリエステル100%)
寸法(幅W×奥行D)(mm)800×1800
定格消費電力(W)80
表面温度(℃)強40/中32/弱24
1個
¥9,980
税込¥10,978
5日以内出荷
まるいラグにぴったりな円形タイプの電気カーペット。スライド温度調節で操作も簡単。ダニを追い出すダニクリーン機能採用。
消費電力(W)200
直径(Φcm)本体: 約130
電源コード(m)約1.4
材質(表面)ポリエステル100%
表面温度(℃)(約)強45/中38
1個
¥6,480
税込¥7,128
5日以内出荷
省エネDCモーター搭載のリビング扇風機。優しい微風&静音で心地よく快適に。羽根には静電気防止剤配合でお手入れ簡単。8段階風量切替。切/入ダブルタイマー エアコンとの併用で節電&快眠。リモコン付き。
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)19
羽根枚数7枚
本体質量(kg)2.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×355×665~855
電源コード(m)1.6
風量8段階
首振り左右自動90°/上下手動
入タイマー1/2/4/8H
切タイマー1/2/4/8H
1台
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
やわらかなフランネル素材の電気敷毛布。本体丸洗い可能。防ダニ加工繊維使用。8時間後自動電源オフ機能。(切り忘れ防止)
コード長さ(m)1.9
本体寸法(mm)140×80
定格消費電力(W)55
本体質量(kg)0.9
タイマー8時間自動オフ
表面温度(℃)強52/中36/弱20
着る毛布にもなるマルチタイプのひざ掛け。取り外し可能のフードで首元までしっかりあったか。温度3段階切替。8時間自動オフ機能。本体丸洗い可能。
材質フランネル(ポリエステル100%)
色グレー
寸法(幅W×奥行D)(mm)本体:1600×1400
定格AC100V 80W
電源コード(m)電源側1.9/本体側0.5
表面温度(℃)強40/中32/弱22)
1個
¥9,980
税込¥10,978
5日以内出荷
大きなお弁当も温められる庫内フラットタイプ。広々庫内でストレスフリーな調理。キッチンの景観を損ねないスタイリッシュな縦開きデザイン。2つの自動メニュー付き。生活に配慮したブザー消音機能搭載。チャイルドロック機能、キッチンタイマー機能搭載。全国どこでも使えるヘルツフリー。
容量(L)【庫内】23
電源(V)AC100(50/60z)
コード長さ(m)1.4
定格消費電力(W)1070/1320(50/60z)
本体質量(kg)14.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)504×352×303
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【加熱室】317×320×197
高周波出力(W)550/700(50/60z)
タイマー10秒~99分50秒
1台
¥19,880
税込¥21,868
5日以内出荷
インテリア性のあるレザー調デザイン
タッチスイッチ 3段階明るさ調節
フレキシブルアームで角度を自在に調整できる
コンセント・USBどちらからでも給電可能
お好みの角度に調節可能(上下150°・左右45°)
用途勉強、読書、細かな作業
消費電力(W)約7
電源コード(m)約1.5
付属品電源アダプタ・電源コード(USBコネクター付)
質量(kg)0.5
電源AC100V(50/60Hz)
全光束(Lm)強光:200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×90×512
機能調光3段階
照度(Lx)強光:30cm直下 1000
アームフレキシブル
電球の種類LED
調光の可否可
坑ウイルス加工+消臭機能
安心・清潔さを求める方に
温度調節機能(強・中・弱)
熱によってダニを死滅させるダニ退治モード搭載 ※本体をポリ袋に入れ布団の間に挟み約3時間通電
ウイルスの活動を抑制
表面温度3段階切替
本体丸洗いOK、洗濯機で洗濯可能
仕様スライド調節:○
質量(kg)約1.1
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)55
コード長さ(m)約1.9
機能抗ウイルス・消臭(中綿)
寸法(幅W×奥行D)(cm)約140×80
表面温度(℃)約52(強)・約36(中)・約20(弱)
1枚
¥7,990
税込¥8,789
4日以内出荷
壁に穴を開けずにクリーナーを収納できる。クリーナーアタッチメントを保管できる収納ブラケット付。パイプに充電コードを通せるので見た目スッキリ!
付属品連結カバー×2、スポンジシール×4 充電コード取り付けカバー、 ベース取り付けネジ、連結カバー取り付けネジ 収納用ブラケット固定ネジ 六角&プラスレンチ、六角レンチ
本体質量(kg)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×1170
対応機種ダイソンコードレスクリーナーV15/V12/Dyson Digital Slim/Dyson Micro 1.5kg/V11/V10/V8/V7/V6 ※Dyson Omni-glideは除く。
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
スマートフォン・携帯電話も充電できる
手回し充電/AC電源/モバイルバッテリー/乾電池対応
AM/FMラジオ
付属の収納袋で簡易ランタンに
機能FM/AMラジオ・サイレン機能・防水・
仕様【イヤホンジャック】3.5mmミニジャック、【緊急用サイレン】○
付属品ストラップ・スマートフォン充電コード(USB A - USB type-C/micro-B)・収納袋
質量(g)約260(乾電池含まず)
使用温度範囲(℃)-10~55
消費電力(W)LED:1/ラジオ:0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約149×51×80
保護等級IP52相当
バッテリーリチウムイオン充電池
バッテリー電圧(V)DC3.7
受信周波数AM:522kHz~1629kHz、FM:76MHz~108MHz(ワイドFM)
バッテリー容量(mAh)2200
充電方式手回し充電/USB充電/アルカリ乾電池(単4形×4本・別売)
1個
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
スマートフォン・携帯電話も充電できる
手回し充電/AC電源/モバイルバッテリー/乾電池対応
付属の収納袋で簡易ランタンに
ストラップ付
付属品ストラップ・スマートフォン充電コード(USB A - USB type-C/micro-B)・収納袋
質量(g)220
使用温度範囲(℃)-10~55
消費電力(W)LED:1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約154×38×68
保護等級IP52相当
バッテリーリチウムイオン充電池
バッテリー電圧(V)DC3.7
バッテリー容量(mAh)2200
充電方式手回し充電/USB充電
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
壁掛扇リニューアル!DCモーターでやさしい微風!
材質羽根:PP
材質(本体)PP
ハネ径(cm)30
電源コード(m)1.8
風量6段階
首振り○
リモコンあり
RoHS指令(10物質対応)対応
入タイマー2/4/6H
切タイマー1/2/4H
リズム風○
1台
¥9,990
税込¥10,989
4日以内出荷
お気に入りのボトルで自分だけのオリジナル照明に!。ボトルに被せるだけの簡単取付。上下で点灯し、各3段階の調光が可能。
付属品電源コード(USB-A-USB Type-C)、取扱説明書(保証書付)
質量(g)300
電源リチウムイオン電池:DC3.7V 2200mAh
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×106
充電時間(時間)約4
光束(Lm)120~150
連続点灯時間(時間)約4~17
やわらかなフランネル素材の電気掛敷毛布。本体丸洗い可能。防ダニ加工繊維使用。8時間後自動電源オフ機能。(切り忘れ防止)
コード長さ(m)1.9
本体寸法(mm)188×130
定格消費電力(W)80
本体質量(kg)1.8
タイマー8時間自動オフ
表面温度(℃)強52/中36/弱20
坑ウイルス加工+消臭機能
安心・清潔さを求める方に
温度調節機能(強・中・弱)
熱によってダニを死滅させるダニ退治モード搭載 ※本体をポリ袋に入れ布団の間に挟み約3時間通電
ウイルスの活動を抑制
部屋の温度を感知して設定温度をコントロールする
室温センサー搭載
表面温度3段階切替
本体丸洗いOK、洗濯機で洗濯可能
仕様スライド調節:○
質量(kg)約1.8
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)80
コード長さ(m)約1.9
機能抗ウイルス・消臭(中綿)、室温センサー
寸法(幅W×奥行D)(cm)約188×130
表面温度(℃)約52(強)・約36(中)・約20(弱)
1枚
¥10,900
税込¥11,990
4日以内出荷
歯磨き後に歯ブラシの送風乾燥と除菌ケアができる!。歯ブラシを入れてカバーを閉めるだけで自動で動作開始。1回の充電で最大33回使用できる。タイマー(除菌3分/乾燥5分)。壁に内蔵マグネットor両面テープで固定できるので場所を取らない。ホルダーから本体を取り外して持ち運びもできる。
付属品電源コード(USB A - USB type-C)・ホルダー・両面シール
消費電力(W)3
コード長さ(m)約1
本体質量(g)152
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約111×74×74
光源寿命約1000時間
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
停電時、自動でライトが点灯します
持ち運べる充電タイプ
USB端子でスマートフォン等を充電できます
3段階の調光機能
時計・カレンダー・アラーム機能
夜もまぶしくないデジタル表示減灯付
消費電力(W)約12(電源アダプターを含む)
本体質量(kg)約0.5(付属品を除く)
定格入力電圧(V)DC5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×80×310
定格電源電圧電源アダプター:AC100V 50/60Hz
電源コード(m)約1.5 (USBコード)
照度(Lx)強光:30cm直下:900
充電時間(時間)約4
充電池電圧(V)DC3.7 3250mAh
充電池タイプリチウムイオン充電池
光束(Lm)強光:200
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式3段階
1台
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
停電時、自動でライトが点灯します
ライト部分を外して持ち運べる充電タイプ
ライト部とスタンド部両方で調光できる
3段階の調光機能
パソコンからも使えるUSBコード付
消費電力(W)約4(電源アダプターを含む)
本体質量(kg)約0.5(付属品を除く)
定格入力電圧(V)DC5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×130×(最大)365
定格電源電圧電源アダプター:AC100V 50/60Hz
電源コード(m)約1.5 (USBコード)
照度(Lx)強光:30cm直下:450
充電時間(時間)約4
充電池電圧(V)DC3.7 2200mAh
充電池タイプリチウムイオン充電池
光束(Lm)強光:200
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式3段階
1台
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
グリル・オーブン機能を搭載したオーブンレンジ
お弁当も温められる庫内フラットタイプ
見やすいバックライト付き液晶
自動メニューキー12種類で簡単便利!
付属品(角皿)
全国どこでも使えるヘルツフリー
色ブラック
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)レンジ:980/1280、グリル:1200、オーブン:1200
扉開閉方式横開き
高周波出力(W)500/650
庫内容量(L)16
出力(W)【レンジ】500/400/200(50Hz)・600/500/200(60Hz)、【グリル】1200(上350/下850)、【オーブン】1200(上350/下850)
タイマー30分(600/500/400W)、99分(200W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】455×335×282(ドアハンドルを除く)、【加熱有効】297×284×180
本体質量(kg)13
電源コード(m)1.4
区分B
省エネ基準達成率(%)100
年間消費電力量(kWh/年)73.4、電子レンジ:62.2、オーブンレンジ:11.2
仕様ヘルツフリー:○、自動メニュー数:12種類、バックライト:○
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
3WAY電源で停電時も充電池・乾電池で使用可能
照明としても使えるモバイルファン
付属品ACアダプター(5V 1A)、USBコード
材質ABS
使用乾電池単3型乾電池
風量調整3段階
バッテリー容量(mAh)2200
調光範囲3段階
1台
¥3,990
税込¥4,389
4日以内出荷
スマホをワイヤレス充電できるQi機能付。(USB端子で充電も可能)。充電しながらスマホ操作できるスタンド付。3段階調光、3段階調色機能。フレキシブルアームで角度を自在に調節できる。
用途テレワーク、勉強時におすすめ
消費電力(W)18
電源AC100V 50/60Hz
本体質量(kg)約0.6
電源コード(m)1.5
色温度(K)約3000(電球色)/ 4000(白色)/5000(昼白色)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73×130×530
照度(Lx)強光:30cm直下 約1700
光束(Lm)330
アームフレキシブルアーム
電球の種類LED
調光の可否可
置いても、吊り下げても使える2WAYタイプ
どこからでも使いやすい360度ライト/スピーカー(3段階調光)
選局しやすいオート選局機能(AM/FM各最大5局)
雨にぬれても使える防塵・防水(IP65相当)
イヤホン端子付
機能FM/AMラジオ・防水・
仕様【イヤホンジャック】3.5mmミニジャック
付属品充電コード(USB A - USB micro-B)
質量(g)約465
使用温度範囲(℃)-10~55
消費電力(W)LED:2/ラジオ:0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約92×92×195
保護等級IP62
連続使用時間(時間)ライト(弱):(最大)約100、ラジオ(スピーカー):(最大)約7
バッテリーリチウムイオン充電池
バッテリー電圧(V)DC3.7
充電時間(時間)約3
受信周波数AM:522kHz~1629kHz、FM:76MHz~108MHz(ワイドFM)
バッテリー容量(mAh)2200
充電方式USB充電
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
UV除菌と超音波洗浄が可能な一台二役!(※同時使用不可)
マスクやスマホも入る大きさの洗浄槽
洗浄物に合わせて選べる1~5分タイマー
腕時計バンドや小物を洗浄しやすい洗浄ホルダー付
電源コードが取り外しできお手入れ簡単
UVライト直視防止設計
消費電力(W)36(超音波洗浄)、3.5(UV除菌)
コード長さ(m)約1.5(電源アダプタ
周波数(kHz)43±2(超音波)
本体質量(kg)約0.7(電源アダプタ除く)
定格寿命(時間)約10000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約223×120×最大85、(洗浄槽内)約177×94×最大55
紫外線波長(nm)265~285(UV-C)
タイマー1~5分(超音波洗浄)、5分・10分(UV除菌)
洗浄槽容積(mL)最大約600
定格入力DC12/3A
動作温度範囲(℃)-5~40
1台
¥6,890
税込¥7,579
5日以内出荷
足首まで包みこむブーツ型の足温器。イヤなニオイをすばやく消臭する「デオテックス プレミア」採用。なめらかでやわらかな肌ざわりのフランネルをカバーに採用。足首まで入れられて足先まであたたかい、中わたたっぷりカバー付き。裏面にズレ防止の滑り止め付き。カバーのみ手洗いOK。
材質(本体)ポリエステル80%/レーヨン20%
消費電力(W)27
寸法(幅W×奥行D)(mm)W400×D400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カバー:420×420×200
電源コード(m)約1.4
材質(カバー)ポリエステル100%
表面温度(℃)約45
1個
¥7,980
税込¥8,778
5日以内出荷
シンプル操作のLEDスタンド。明るさは3段階で調節可能。
消費電力(W)5
コード長さ(m)約1.5
本体質量(g)約400
色温度(K)約4500
光束(Lm)約170
調光方式3段階
様々な場所で使用できるコンパクトセラミックヒーター。使いたい場所へ持ち運ぶ時に便利なハンドル付き。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)600
本体質量(kg)約1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×145×282
安全装置温度過昇防止装置(温度ヒューズ)、転倒オフスイッチ、8時間自動オフタイマー
電源コード(m)約1.6
1台
¥6,980
税込¥7,678
6日以内出荷
トレー台座とクリップ固定の2WAYで使用ができるクリップ&スタンドライト。大光量、明るさ無段階調節。フレキシブルアームで配光自由自在。
仕様調色:3段階
付属品電源アダプター、クリップアタッチメント、ベーストレー
消費電力(W)12
コード長さ(m)約1.5
本体質量(g)約173(アタッチメント含めず)
色温度(K)(昼白色)4600~5200、(電球色)2400~3000、(昼白色)3700~4000
光束(Lm)(昼白色)300、(電球色)200、(昼白色)500
光量調節(%)無段階
1台
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ