絞り込み
ブランド
- ゼピール
- モノタロウ(30)
- audio-technica(227)
- Canon(343)
- DJI(275)
- insta360(277)
- Jabra(224)
- Kenko(ケンコートキナー)(348)
- Nikon(ニコン)(400)
- Panasonic(パナソニック)(384)
- RS PRO(229)
- SONY(ソニー)(377)
- YAMAZEN(山善)(322)
- アイリスオーヤマ(353)
- エスコ(235)
- エツミ(339)
- エレコム(330)
- オーム電機(328)
- サンワサプライ(199)
- メディアカバーマーケット(751)
- 象印マホービン(208)
- ブランドをもっと見る
特価

CDラジオ
ゼピール(4件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷大音量でも音が割れにくい実用最大出力2W+2W 1ボタンで最大30局を自動登録!オートプリセット付電源AC100V 50/60Hz CD9V 15W、単2形乾電池×6本(乾電池は同梱されていません)最大出力(W)実用:2+2本体質量(g)約1680(乾電池を含まない)電源コード(m)約1.5電池寿命(時間)(日本製乾電池/音量15使用時)CD再生時:約9.5、ラジオ受信時:約20本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×211×141入力端子Φ3.5mmステレオミニ(外部入力)受信周波数AM:522~1629kHz、FM:76~108MHz出力端子Φ3.5mmステレオミニ(イヤホン)
クリーナースタンド
ゼピール¥1,898税込¥2,0881個当日出荷スティッククリーナーやフロアワイパーの収納に。クリーナーによって変えられる角度2段階調節。軽くて持ち運びもラクラク。用途角度が変えられる汎用クリーナースタンド付属品ネジ×5(予備含む)、六角レンチ、緩衝材、滑り止め×4材質スチール(粉体塗装)耐荷重(kg)約3本体質量(g)680寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×250×380
単機能電子レンジ
ゼピール¥11,980税込¥13,1781台当日出荷見やすい!光るでか文字タイマー(15分) 簡単操作のシンプルレンジ!コンパクトサイズなので置き場に困らない 用途に合わせて設定できる出力5段階 操作がしやすい、わかりやすい大型ツマミを採用 20秒刻みタイマー(1分以内) お知らせブザー消音機能 全国どこでも使えるヘルツフリー 安全性を高めたダブルアクションボタン仕様ヘルツフリー:○、バックライト:○(タイマー表示)、ターンテーブル:○色ブラック区分A出力(W)【レンジ】500/400/300/200/120(50Hz)・600/500/300/200/120(60Hz)定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)900/1200本体質量(kg)11.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】455×315×265(ドアハンドルを除く)、【加熱有効】305×280×175電源コード(m)1.4扉開閉方式横開き高周波出力(W)500/600タイマー15分庫内容量(L)17年間消費電力量(kWh/年)60.1省エネ基準達成率(%)100
クリーナースタンド
ゼピール¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷壁に穴を開けずにクリーナーを収納できる。クリーナーアタッチメントを保管できる収納ブラケット付。パイプに充電コードを通せるので見た目スッキリ!付属品連結カバー×2、スポンジシール×4 充電コード取り付けカバー、 ベース取り付けネジ、連結カバー取り付けネジ 収納用ブラケット固定ネジ 六角&プラスレンチ、六角レンチ本体質量(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×1170対応機種ダイソンコードレスクリーナーV15/V12/Dyson Digital Slim/Dyson Micro 1.5kg/V11/V10/V8/V7/V6 ※Dyson Omni-glideは除く。
フラット電子レンジ
ゼピール¥15,980税込¥17,5781台当日出荷大きなお弁当も温められる庫内フラットタイプ 3つの自動メニュー付き 暗い所でも使いやすいバックライト付き液晶 表示が見やすい大きい液晶 全国どこでも使えるヘルツフリー仕様【自動メニュー数】3種類質量(kg)約13.2電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)850/1150電源コード(m)約1.4高周波出力(W)500/600庫内容量(L)18出力切替4段階加熱時間(最大)15分年間消費電力量(kWh/年)60.1バックライト有り寸法(幅×奥行×高さ)(mm)455×312×266
モバイルスピーカー モバカラ
ゼピール¥6,998税込¥7,6981台7日以内出荷エンタメからビジネスまで幅広く活躍。充電式 無線マイクスピーカーなので会議やセミナーなど幅広い用途に活用できる。いつも聴いてる音楽ですぐにカラオケを楽しめるボーカルダウン機能。4種類のボーカルチェンジ機能。マイクを本体に収納できて持ち運びに便利。付属品マイク×2、充電ケーブル×3質量(g)【マイク】80本体質量(g)850本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W175×D149×H176
単機能フラット電子レンジ 23L
ゼピール¥19,880税込¥21,8681台5日以内出荷大きなお弁当も温められる庫内フラットタイプ。広々庫内でストレスフリーな調理。キッチンの景観を損ねないスタイリッシュな縦開きデザイン。2つの自動メニュー付き。生活に配慮したブザー消音機能搭載。チャイルドロック機能、キッチンタイマー機能搭載。全国どこでも使えるヘルツフリー。容量(L)【庫内】23電源(V)AC100(50/60z)コード長さ(m)1.4定格消費電力(W)1070/1320(50/60z)本体質量(kg)14.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)504×352×303有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【加熱室】317×320×197高周波出力(W)550/700(50/60z)タイマー10秒~99分50秒
ラジオ付手元スピーカー 木聲(きこえ)
ゼピール¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷テレビの音が手元で聴けるワイヤレススピーカー。ワイヤレス接続(伝送距離、最大約30m)。ACアダプターと乾電池の2電源方式。ラジオ機能 AM / FM対応。付属品ACアダプター、Type-Cコード、取扱説明書、保証書仕様実用最大出力(W):2質量(g)570消費電力(W)11電源AC100V 50/60Hz / 単2型乾電池4本(別売)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90.5×236×130出力端子Φ3.5mmステレオミニ入数1台
首掛けスピーカー 木聲(きこえ)
ゼピール¥10,980税込¥12,0781台6日以内出荷家中どこにいても耳元で音が聴ける。首掛けとスタンドの2WAYで使用できる。ソフトな音質の「鑑賞モード」と声が聞き取りやすい「はっきり音モード」を搭載。首掛けスピーカーは軽量設計の195g付属品電源アダプター×2、電源ケーブル×2、接続ケーブル質量(g)本体:195、送信機:47、スタンド:180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】195×56×184【送信機】80×80×20【スタンド】204×110×55最大出力1W+1W、1.8W+1.8W(スタンドセット時)充電時間(時間)3スピーカー直径25mmコーン型×2出力端子直径3.5mmステレオミニジャック防滴構造IPX4相当無線2.4GHzワイヤレス、Bluetooth Ver5.3通信距離(m)10再生時間(時間)3.5
フラットオーブンレンジ
ゼピール¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷グリル・オーブン機能を搭載したオーブンレンジ お弁当も温められる庫内フラットタイプ 見やすいバックライト付き液晶 自動メニューキー12種類で簡単便利! 付属品(角皿) 全国どこでも使えるヘルツフリー仕様ヘルツフリー:○、自動メニュー数:12種類、バックライト:○色ブラック区分B出力(W)【レンジ】500/400/200(50Hz)・600/500/200(60Hz)、【グリル】1200(上350/下850)、【オーブン】1200(上350/下850)定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)レンジ:980/1280、グリル:1200、オーブン:1200本体質量(kg)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】455×335×282(ドアハンドルを除く)、【加熱有効】297×284×180電源コード(m)1.4扉開閉方式横開き高周波出力(W)500/650タイマー30分(600/500/400W)、99分(200W)庫内容量(L)16年間消費電力量(kWh/年)73.4、電子レンジ:62.2、オーブンレンジ:11.2省エネ基準達成率(%)100
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら