2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリル・オーブン機能を搭載したオーブンレンジ お弁当も温められる庫内フラットタイプ 見やすいバックライト付き液晶 自動メニューキー12種類で簡単便利! 付属品(角皿) 全国どこでも使えるヘルツフリー
ブラック 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)レンジ:980/1280、グリル:1200、オーブン:1200 扉開閉方式横開き 高周波出力(W)500/650 庫内容量(L)16 出力(W)【レンジ】500/400/200(50Hz)・600/500/200(60Hz)、【グリル】1200(上350/下850)、【オーブン】1200(上350/下850) タイマー30分(600/500/400W)、99分(200W) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】455×335×282(ドアハンドルを除く)、【加熱有効】297×284×180 本体質量(kg)13 電源コード(m)1.4 区分B 省エネ基準達成率(%)100 年間消費電力量(kWh/年)73.4、電子レンジ:62.2、オーブンレンジ:11.2 仕様ヘルツフリー:○、自動メニュー数:12種類、バックライト:○
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

グリル・オーブン機能を搭載したオーブンレンジ 大きいお弁当も温められる庫内フラットタイプ 見やすいバックライト付き液晶 表示が見やすい大きい液晶 自動メニューキー12種類で簡単便利! 3つの付属品(角皿・角網・取っ手) 全国どこでも使えるヘルツフリー
定格消費電力(W)レンジ:900/1200、グリル:930、オーブン:930 仕様【自動メニュー数】12種類 質量(kg)15 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)約1.4 高周波出力(W)500/600 庫内容量(L)18 出力切替3段階 加熱時間(最大)15分 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)470×360×285
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷