難燃性(UL510 Flame retardant 取得)
アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布した粘着テープです。
用途電磁波のシールド
ケーブル、コネクターなどのシールド
スイッチングトランスなどのショートリング
伸度(%)7
基材厚さ(mm)0.05
粘着力(N/25mm[gf])14.71[1500]
引張強度(N/25mm[kgf])80.9[8.3]
粘着力(N/10mm:参考値)5.88
RoHS指令(10物質対応)対応
電磁波のシールド、静電気除去に手軽に対策出来る高機能テープです。
垂直方向(厚さ方向)、両方向ともに高い導電性を安定して得ることが出来ます。
難燃性(UL510 Flame retardant取得)
用途電磁波のシールドケーブル、コネクターなどのシールドスイッチングトランスなどのショートリング静電気除去やアース取りハウジングのシールド電極等の固定
種別電子機器用
色シルバー
基材厚さ(mm)0.050
電気抵抗(Ω/cm2)0.08
引張強度(N/25mm)80.9
粘着力(N/25mm)9.81
粘着力(N/10mm:参考値)3.92
RoHS指令(10物質対応)対応
光沢タイプ。難燃性 UL510 Flame retardant (File No. E56086)
用途電磁波のシールド、スイッチングトランスのショートリング、通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。
基材厚さ(mm)0.08
伸び(%)10
引張強度(N/25mm)142.2
粘着力(N/25mm)19.61(対ステンレス)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃性
垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性が得られます。
特殊な導電性粘着剤を使用していますので、高い導電性を安定して得ることが出来ます。
用途電子機器用
静電気除去やアース取り
除電ブラシの固定
芯径(mm)76
基材厚さ(mm)0.020
剪断接着力(N[kgf]/4cm2)441.3[45]
電気抵抗(Ω/cm2)0.5
粘着力(N/25mm)14.71
粘着力(N/10mm:参考値)5.88
つや消しタイプ
用途通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。
色シルバー
伸び(%)7
引張強度(N/25mm)80.9
粘着力(N/25mm[gf])14.71(1500)
RoHS指令(10物質対応)対応
NO.833は、アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布した粘着テープです。
シールド用として、ダクト・配管用として、ご使用下さい。
用途電磁波のシールド、スイッチングトランスのショートリング、通気ダクトの継ぎ目の気密用、厨房機器の隙間の防水用、各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用
規格UL510 Flame retardant
伸び(%)7
引張強度(N/25mm)80.9
粘着力(N/25mm)14.71
つや消しタイプ 。粘着力が強い
用途通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。
色シルバー
伸び(%)5
引張強度(N/25mm)78.5
粘着力(N/25mm[gf])22.06(2250)
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ方向にも高い導電性があります。
用途電磁波のシールド、アース取り、静電気除去、ケーブル・コネクタのシールド、ハウジングのシールド、スイッチングトランスなどのショートリングに。
材質基材:アルミ箔 粘着剤:アクリル系導電性
色シルバー
つや消しタイプ。粘着力が強い。
用途通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。
伸び(%)5
引張強度(N/25mm)78.5
粘着力(N/25mm)22.06(対ステンレス)
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着力
光沢タイプ。粘着力が強い。
用途通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。
伸び(%)5
引張強度(N/25mm)78.5
粘着力(N/25mm)22.06(対ステンレス)
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着力
貼るだけで垂直方向(厚さ方向)、面方向共に高い導電性・熱伝導性が得られます。
用途電磁波のシールド、アース取り、OA機器の除電ブラシ固定用に。
色ブラック
材質基材:アルミ箔 粘着剤:アクリル系導電性
テープ長さ(m)20
テープ厚さ(mm)0.13
粘着タイプ両面
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
表面ツヤ消しタイプです。アルミ箔基材に耐候性・耐熱性・耐寒性に優れた強粘着力アクリル系粘着剤を塗布したテープです。
用途ダクト継ぎ目気密用・床暖房用ヒートパイプ固定に。
色シルバー
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)0.1
トラスコ品番419-6457
質量(g)180
基材アルミ箔
芯径(mm)76
粘着剤アクリル系
基材厚さ(mm)0.05
耐熱温度(℃)40
引張強度(N/25mm)78.5
粘着力(N/25mm)22.06
芯径(inch)3
特性耐候性、耐熱性、耐寒性
粘着タイプ強粘着
表面ツヤ有りタイプです。
アルミ箔基材に耐候性・耐熱性・耐寒性に優れた強粘着力アクリル系粘着剤を塗布したテープです。
用途ダクト継ぎ目気密用・床暖房用ヒートパイプ固定に。
色シルバー
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)0.1
トラスコ品番419-6449
質量(g)180
基材アルミ箔
芯径(mm)76
粘着剤アクリル系
基材厚さ(mm)0.05
耐熱温度(℃)40
引張強度(N/25mm)78.5
粘着力(N/25mm)22.06
芯径(inch)3
特性耐候性、耐熱性、耐寒性
粘着タイプ強粘着
ポリエステルフィルムにアルミを蒸着したメタルカラーのテープです。
金属光沢があり、外観が綺麗です。
用途缶シール、内装、封緘、装飾、工作など。
軽包装用。
伸び(%)80
主な用途多用途
引張強度(N/25mm)98.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥449
税込¥494
当日出荷
関連キーワード