「アルミテープ 薄」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
難燃性(UL510 Flame retardant 取得)
アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布した粘着テープです。
用途電磁波のシールド
ケーブル、コネクターなどのシールド
スイッチングトランスなどのショートリング
伸度(%)7
基材厚さ(mm)0.05
粘着力(N/25mm[gf])14.71[1500]
引張強度(N/25mm[kgf])80.9[8.3]
粘着力(N/10mm:参考値)5.88
RoHS指令(10物質対応)対応
電磁波のシールド、静電気除去に手軽に対策出来る高機能テープです。
垂直方向(厚さ方向)、両方向ともに高い導電性を安定して得ることが出来ます。
難燃性(UL510 Flame retardant取得)
用途電磁波のシールドケーブル、コネクターなどのシールドスイッチングトランスなどのショートリング静電気除去やアース取りハウジングのシールド電極等の固定
種別電子機器用
色シルバー
基材厚さ(mm)0.050
電気抵抗(Ω/cm2)0.08
引張強度(N/25mm)80.9
粘着力(N/25mm)9.81
粘着力(N/10mm:参考値)3.92
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルフィルムにアルミを蒸着したメタルカラーのテープです。
金属光沢があり、外観が綺麗です。
用途缶シール、内装、封緘、装飾、工作など。
軽包装用。
伸び(%)80
主な用途多用途
引張強度(N/25mm)98.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥449
税込¥494
当日出荷
光沢タイプ。難燃性 UL510 Flame retardant (File No. E56086)
用途電磁波のシールド、スイッチングトランスのショートリング、通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。
基材厚さ(mm)0.08
伸び(%)10
引張強度(N/25mm)142.2
粘着力(N/25mm)19.61(対ステンレス)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃性
関連キーワード