耐熱性に優れ、両面とも再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。両面にセパレータを設けています。プラスチック芯およびフィルムセパレータを使用し紙粉が出ないため、クリーンルーム内での使用に適し、粘着面の平滑性にも優れています。
用途シリコーンゴムや電子部品の固定。電子部品の工程など貼った後で剥離する用途。
色透明
テープ長さ(m)30
テープ厚さ(mm)0.085
主な用途シリコーンゴムや電子部品の固定
粘着力(N/25mm)9.81
特性耐熱性、再剥離性
柔軟性、耐久性に優れています。
塩ビは使用していません。
剥がしてものりが残りにくい。
用途工場・店舗など屋内施設の区画表示、道路標示として。
クリーンルーム内の表示用として。
伸び(%)720
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)5.52
引張強度(N/25mm)47.3
引張強度(N/10mm)18.9
粘着力(N/25mm)13.8
引張強度(N/19mm:参考値)124
剥離紙なし
特性柔軟性、耐久性
各種材料に対して優れた粘着力を発揮します。
プラスチック芯およびフィルムセパレータを使用し紙粉が出ないため、クリーンルーム内での使用に適し、粘着面の平滑性にも優れています。
用途光学シート、電飾看板、ディスプレイなどの各種材料の固定/スペーサー
厚さ(mm)0.1
色透明
長さ(m)50
基材PETフィルム
粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系
粘着力(N/25mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
各種材料に対して優れた粘着力を発揮します。
プラスチック芯およびフィルムセパレータを使用し紙粉が出ないため、クリーンルーム内での使用に適し、粘着面の平滑性にも優れています。
用途光学シート、電飾看板、ディスプレイなどの各種材料の固定/スペーサー
厚さ(mm)0.1
色透明
長さ(m)50
基材PETフィルム
粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系
粘着力(N/25mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
耐熱性に優れ、両面とも再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
両面にセパレータを設けています。
プラスチック芯およびフィルムセパレータを使用し紙粉が出ないため、クリーンルーム内での使用に適し、粘着面の平滑性にも優れています。
用途シリコーンゴムや電子部品の固定/電子部品の工程など貼った後で剥離する用途
厚さ(mm)0.085
色透明
長さ(m)30
基材PETフィルム
粘着剤シリコン系
粘着力(N/25mm)9.81
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
背面側の帯電防止効果が強い、巻戻し帯電防止用テープです。静電気の発生が少なく、静電気が蓄積しにくいテープです。静電気障害に対する対策が必要な半導体デバイス関連、クリーンルーム内での作業用等に適しています。ノンシリコーンタイプで、HDD関連用途に向きます。
糊厚が厚い強粘着タイプで、セロハンテープの代わりにも使用できます。
基板強度があり梱包用に使用できます。
用途クリーンルーム内での汎用テープ(梱包、結束、その他雑用)。静電気を嫌う各種部品の工程時の固定、仮止め用。プラスチックトレイやシールドバックの固定用
伸度(%)80
基材厚さ(mm)0.038
主な用途梱包、結束、固定、仮止め
対SUS粘着力(N/10mm)7.4
巻戻し力(N/10mm)1.2
背面剤ノンシリコーン系
紙管径(inch)3
紙管種類プラスチック芯
表面抵抗(Ω)糊面:1011、背面:108
粘着力(N/25mm[gf])17.15[1750]
引張強度(N/25mm[kgf])147.1[15.0]
粘着力(N/10mm:参考値)6.86
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着面、背面ともに帯電防止効果がある再剥離帯電防止用テープです。
静電気の発生が少なく、静電気が蓄積しにくいテープです。
静電気障害に対する対策が必要な半導体デバイス関連、クリーンルーム内での作業用等に適しています。
ノンシリコンタイプで、HDD関連用途に向きます。
糊厚が薄い中粘着タイプで、糊が残りにくく、仮止めテープとして使用できます。厚み制限のある用途に向きます。
用途クリーンルーム内での汎用テープ(梱包、結束、その他雑用)
静電気を嫌う各種部品の工程時の固定、仮止め用
プラスチックトレイやシールドバックの固定用
伸度(%)80
基材厚さ(mm)0.025
主な用途梱包、結束、固定、仮止め
対SUS粘着力(N/10mm)4
巻戻し力(N/10mm)0.5
背面剤ノンシリコーン系
紙管径(inch)3
紙管種類プラスチック芯
表面抵抗(Ω)糊面:109、背面:108
粘着力(N/25mm[gf])10.00[1020]
引張強度(N/25mm[kgf])95.6[9.8]
粘着力(N/10mm:参考値)4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード