塗装用のマスキングテープ。耐熱性に優れ、糊残りしにくい。200℃1時間後 糊残り無し(対ステンレス)
用途自動車などの各種耐熱塗装マスキング用として。直線用。
テープ厚さ(mm)0.05
伸び(%)80
耐熱温度(℃)200(60分)
引張強度(N/25mm)98
塗装用のマスキングテープ。耐熱性に優れ、糊残りしにくい。170℃1時間後 糊残り無し(対ステンレス)
用途自動車などの各種耐熱塗装マスキング用として。直線用。
テープ厚さ(mm)0.055
伸び(%)80
引張強度(N/25mm)98
RoHS指令(10物質対応)対応
塗装用のマスキングテープ。耐熱性に優れ、糊残りしにくい。170℃1時間後 糊残り無し(対ステンレス)
用途自動車などの各種耐熱塗装マスキング用として。直線用。
テープ厚さ(mm)0.055
伸び(%)80
引張強度(N/25mm)98
RoHS指令(10物質対応)対応
平面・曲面・粗面にもよくつき、マスキング材を固定、剥がすときは、スムーズに剥がせて、糊残りもしづらい。
用途屋外・屋内建築物のマスキング
テープ厚さ(mm)0.32
伸び(%)80
引張強度(N/25mm)94.1
RoHS指令(10物質対応)対応
再剥離可
ハンダめっきのマスキングテープ。各種耐熱塗装マスキング。部品やシートなどの仮固定。貼りにくい箇所や凹凸のある箇所の絶縁。
厚さ(mm)0.18
色クリーム
長さ(m)50
伸び(%)11
引張強度(N/25mm)78.3
粘着力(N/25mm)7.8
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱・耐寒性、機械特性、電気特性、耐薬品性などに優れたカプトン(ポリイミドフィルム)をベースに、シリコーン系粘着剤を塗布した電気絶縁用、耐熱マスキング用テープです。
低温から高温まで広い温度範囲において、優れた機械的、電気的、物理的、化学的特性などを持続しますので、いろいろな分野で使用していただけます。
耐熱性を必要とされる電気機器の絶縁
用途トランス、コイルなどの層間、外装絶縁
プリント基板のソルダーコート、メッキなどの耐熱マスキング
セパレータ付です。
耐熱性や対化学薬品性に優れたカプトン(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています 。
耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、また耐熱工程での部品搬送などに最適です。
用途熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定用として。耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング用として。高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングテープとして。部品の耐熱工程搬送用として。
基材厚さ(mm)0.025
伸び(%)50
主な用途固定、養生、保護
引張強度(N/25mm)122.6
粘着力(N/25mm[gf])5.39[550]
破壊電圧(kV)7.0
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱性、絶縁性、難燃性
再剥離可
セパレータ付です。
耐熱性や対化学薬品性に優れたカプトン(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています 。
耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、また耐熱工程での部品搬送などに最適です。
用途熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定用として。耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング用として。高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングテープとして。部品の耐熱工程搬送用として。
基材厚さ(mm)0.050
伸び(%)50
主な用途固定、養生、保護
引張強度(N/25mm)245.2
粘着力(N/25mm[gf])6.13[625]
破壊電圧(kV)10
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱性、絶縁性、難燃性
再剥離可
セパレータ付きです。
耐熱性や対化学薬品性に優れたカプトン(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています 。
耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、また耐熱工程での部品搬送などに最適です。
用途熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定用として。耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング用として。高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングテープとして。部品の耐熱工程搬送用として。
伸び(%)50
主な用途絶縁・固定用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱性・耐化学薬品性
熱のかかる箇所の絶縁や固定。
耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング。
高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング。
部品の耐熱工程搬送。
用途耐熱性、絶縁性、難燃性に優れ、粘着剤が残りづらい粘着テープです。
耐熱性を求められる電子部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、また耐熱工程での部品搬送などに最適です。
UL温度定格200℃、燃焼性試験 UL510 Flame retardant 認定品です。
厚さ(mm)0.08
長さ(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.76MB)
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード