10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高温耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤を使用しています。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えております。フィルムセパレーターを使用していますので粘着面の平滑性に優れています。ダブルセパレータのため加工がし易くなっています。
用途熱のかかる部分の絶縁や固定用として。部品の耐熱工程搬送用として。 使用温度範囲(℃)200 主な用途電気絶縁用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性高温耐熱性、平滑性 剪断接着力(N/400mm2)196.1
1巻
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

熱伝導率の高い粘着剤を使用し、熱放散性に優れています。ノンハロゲン難燃性 UL94VTM-0(FILE No.E125972)ハロゲン系難燃剤及びアンチモン類は使用していません。アクリル系粘着剤を使用しておりシロキサンガスの発生がありません。電気絶縁性があります。支持体入りなので、細かい形状に抜き加工が可能。VOC対策製品(ノントルエン、ノンキシレン)厚生労働省指針の13物質(トルエン、キシレン等)を意図的に使用していません 。
用途各種半導体・電子部品などへのヒートシンク固定用。放熱部品の固定に。LEDの放熱用 。 熱伝導率(W/mk)0.8 破壊電圧(kV)5.3 適合用途低VOC 温度差(℃)ΔT 9.5 主なワークパーツ
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高温耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤を使用しています。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えております。ダブルセパレータのため加工がし易くなっています。
用途シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせ。熱のかかる部分の絶縁や固定用として。部品の耐熱工程搬送用として。 耐熱温度(℃)約100~120 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)235.4 再剥離 適合用途耐熱、再剥離 被着材の素材金属、シリコーン 主なワーク大面材、パーツ
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

熱伝導率の高い粘着剤を使用し、熱放散性に優れています。アクリル系粘着剤を使用しておりシロキサンガスの発生がありません。電気絶縁性があります。支持体入りなので、細かい形状に抜き加工が可能。
用途各種半導体・電子部品などへのヒートシンク固定用。 放熱部品の固定に。LEDの放熱用 熱伝導率(W/mk)0.7 破壊電圧(kV)6.8 剪断接着力(N/400mm2)490.3 温度差(℃)ΔT 11.3
1巻
4,598 税込5,058
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高温耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤を使用しています。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えております。対シリコーンゴム 強粘着。ダブルセパレータのため加工がし易くなっています。
用途シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせ。熱のかかる部分の絶縁や固定用として。部品の耐熱工程搬送用として。 耐熱温度(℃)約100~120 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)255 粘着タイプ強粘着 再剥離 適合用途耐熱、再剥離 被着材の素材金属、シリコーン 主なワーク大面材、パーツ
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性が得られます。 特殊な導電性粘着剤を使用していますので、高い導電性を安定して得ることが出来ます。 熱伝導性に優れています。
用途電子機器用 静電気除去やアース取り・除電ブラシの固定 茶褐色 芯径(mm)76 基材厚さ(mm)0.035 剪断接着力(N[kgf]/4cm2)490.3[50] 電気抵抗(Ω/cm2)0.02 粘着力(N/25mm)8.58 粘着力(N/10mm:参考値)5.26 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラスクロスにシリコーン系粘着剤を塗布した両面テープです。 耐熱性に優れます。 高温耐熱性 柔軟性 シリコーンゴムに良くつく
用途熱のかかる部分の絶縁や固定用 シリコーンゴムの固定 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)196.1 適合用途耐熱 被着材の素材シリコーン 主なワーク大面材、パーツ
1巻
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NO.767-#50 【オーダー】フィルム両面テープ NO.767-#50 寺岡製作所 カスタマイズ可
第1粘着面(内側)は強粘着力、第2粘着面(外側)はシリコーンゴムに優れた粘着力を発揮します。 第2粘着面(外側)は再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせに最適です。
用途シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせ/熱のかかる部分の絶縁や固定/部品の耐熱工程搬送 厚さ(mm)0.11 透明 長さ(m)30 基材PETフィルム 粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:ゴム系 粘着力(N/25mm)17.16 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,610 税込1,771
10日以内出荷

NO.760H-#25 【オーダー】カプトン両面テープ NO.760H-#25 寺岡製作所 カスタマイズ可
高温耐熱性、加熱後の再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 両面にセパレータを設けているため加工し易く、粘着面は平滑です。
用途熱のかかる部分の絶縁や固定/電子部品の耐熱工程での搬送 厚さ(mm)0.145 長さ(m)20 基材カプトンフィルム 粘着剤第一粘着面:シリコン系、第二粘着面:シリコン系 粘着力(N/25mm)11.03 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
3,760 税込4,136
10日以内出荷

NO.765H#50 【オーダー】フィルム両面テープ NO.765H#50 寺岡製作所 カスタマイズ可
第1粘着面(内側)は強粘着力、第2粘着面(外側)はシリコーンゴムに優れた粘着力を発揮します。 第2粘着面(外側)は再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせに最適です。
用途シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせ/熱のかかる部分の絶縁や固定/部品の耐熱工程搬送 厚さ(mm)0.1 透明 長さ(m)30 基材PETフィルム 粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:ゴム系 粘着力(N/25mm)17.16 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,310 税込1,441
10日以内出荷