第1面は強粘着 → 金属、樹脂への接着性良好、。冬場でも初期接着力が安定しています。第2面は弱粘着 → 糊残りしにくい再剥離用粘着面です。リワーク性に優れます → 再剥離時にテープ切れがほとんどありません。
用途塗工・印刷工程時におけるロール固定、版固定。リワーク性が要求される部分への部材固定・仮固定。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途再剥離
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
粘着剤は強力ですが、はがしてもほとんど糊残りがありません。
丈夫な基材だから、はがすときにテープが切れません。
用途あとで剥がしたいピンや接着剤の使えない用途に、ポスターやプレート板の強力固定などに。
よくつく素材:金属・紙・木材・硬質プラスチック・壁紙・ガラス
よくつかない素材:フッ素処理面・シリコーン面・ザラザラ面・ポリプロピレン・ポリエチレン・塩化ビニル・重い物の固定・常に水のかかる物
粘着力(N/10mm)4.5
粘着力(N/20mm)10.20
粘着タイプ強力
再剥離可
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
第1粘着面が強粘着力、第2粘着面が弱粘着力で再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)です。
両面にセパレータを設けており粘着面が平滑です。
用途貼り直しが必要な部材の固定や仮固定/耐熱マスキング/耐熱性・電気絶縁性が必要とされている材料・部品などの固定や仮固定/光学シートの固定
厚さ(mm)0.047
色透明
長さ(m)100
基材PETフィルム
粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:ゴム系
粘着力(N/25mm)8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード