絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
107件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テクポン水中ポンプ(非自動) 寺田ポンプ製作所テクポン水中ポンプ(非自動)寺田ポンプ製作所(1件のレビュー)
61,980税込68,178特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
持ち運び、設置にも便利な小形、超軽量タイプ。接液部にはすべて樹脂とステンレス(SUS316)を採用、錆に強く耐久性も大幅にアップ。独自の開発によるボルテックス構造で詰まりを追放。新素材の採用でさらにパワーアップ、清水から廃水・汚水までOK。高効率、省エネルギーの羽根車、電動機をオリジナル開発。
用途建築設備用、汚水排水処理用、建設土木用、工業設備用付属品キャブタイヤケーブル(5m)×1、竹の子×1、ホースバンド×1型式非自動接続ねじ接続電動機乾式水中電動機異物通過径(Φmm)25(最大)異物通過長(mm)100(最長)液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)残水位(mm)50外形寸法A(mm)253外形寸法B(mm)180構造(羽根車)ボルテックス構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS316電動機の極数2外形寸法C(mm)108外形寸法E(mm)120構造(軸受)玉軸受
セルプラポンプ全閉屋外形モートル付 寺田ポンプ製作所セルプラポンプ全閉屋外形モートル付寺田ポンプ製作所(4件のレビュー)
93,980税込103,378
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
呼び水のわずらわしさがなく、ケーシングに最初一回注水するだけで揚水し、それ以後の注水の必要がなく運転と同時に揚水します。吸水管の起伏、空気の混入も差し支えありません。特殊構造のケーシングで自吸能力が確実でポンプ効率は抜群です。羽根車は開放型で、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。
用途建築設備用、農業用、工業設備用、プラント組込用付属品電動機、単独ベース、専用相フランジ(ボルト、パッキン)、ストレーナー種類セルプラポンプ寸法L(mm)285フランジ小判形寸法D(mm)245寸法W(mm)178寸法Y(mm)230寸法M(mm)202寸法J(mm)240寸法G(mm)121寸法K(mm)140寸法Q(mm)131.2寸法U(mm)24電動機全閉外扇屋外形寸法W2(mm)89液温範囲(℃)0~40構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)FC200材質(主軸)SUS403電動機の極数2寸法n-d(mm)4-12構造(軸受)玉軸受
ミスター底水水中ポンプホースセット 寺田ポンプ製作所ミスター底水水中ポンプホースセット寺田ポンプ製作所
91,980税込101,178
1台
当日出荷
レバー式カップリング付きですので工具不要でホース接続が可能です。 ホースは必要な長さにカットできます。 水位1mmまで排水可能です。 逆止弁を内蔵しています。 220~500Wクラスでは他に類のない耐摩耗性です。 小型軽量で取り扱いが簡単です。 ケーシング、羽根車は特殊ゴム製で耐摩耗・耐衝撃性に優れています。 電動機に自動焼損防止装置を内蔵しています。
用途洪水などによる浸水時の排水用・ビル、マンションなどの高架水槽の残水排水用・地下道の溜水/排水用セット内容レバー式カップリング(1式)20mホース(1本)プラ段製一式収納ケース(1箱)ホースバンド(3個)材質ケーシング:合成ゴム、羽根車:合成ゴム、主軸:SUS420J2型式非自動運転形全長(mm)195電流(A)6.7全幅(mm)195全高(mm)348接続レバー式カップリング電源コード(m)5ホース長さ(m)20ポンプ水没最大水深(m)4液温(℃)0~40(凍結のないこと)最低水位(mm)40(揚水)
スーパーエース水中ポンプホースセット 寺田ポンプ製作所スーパーエース水中ポンプホースセット寺田ポンプ製作所
94,980税込104,478
1台
当日出荷
レバー式カップリング付きですので工具不要でホース接続が可能です。 ホースは必要な長さにカットできます。 220~500Wクラスでは他に類のない耐摩耗性です。 小型軽量で取り扱いが簡単です。 ケーシング、羽根車は特殊ゴム製で耐摩耗・耐衝撃性に優れています。 電動機に自動焼損防止装置を内蔵しています。
用途洪水などによる浸水時の排水用・土木用・土砂混入水の排水セット内容レバー式カップリング(1式)20mホース(1本)プラ段製一式収納ケース(1箱)ホースバンド(1個)材質ケーシング:合成ゴム、羽根車:合成ゴム、主軸:SUS420J2型式非自動運転形全長(mm)189電流(A)6.7全幅(mm)189全高(mm)342接続レバー式カップリング電源コード(m)5ホース長さ(m)20ポンプ水没最大水深(m)4液温(℃)0~40(凍結のないこと)最低水位(mm)60(揚水)
セルプラポンプ 鋳鉄製メカニカルシール式 屋外モートル付 寺田ポンプ製作所セルプラポンプ 鋳鉄製メカニカルシール式 屋外モートル付寺田ポンプ製作所
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
特殊構造のケーシングを採用しているため、自吸能力は確実でポンプ効率も優れています。羽根車は開放形で、ストレーナーを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。軸封部はメカニカルシール方式を採用しているため液漏れがありません。全鋳鉄製が標準仕様のため、アルカリ液にも使用可能です。
用途工業設備用。建築設備用。建築土木用。農業用。漁業用。セット内容共通ベース(1個)、相フランジ(ボルト・ナット・パッキン付)(2組)、ストレーナ(1個)、カップリング(1組)、カップリングガード(1個)
水中スーパーテクポン 底水用 寺田ポンプ製作所水中スーパーテクポン 底水用寺田ポンプ製作所
81,980税込90,178
1台
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス水中ポンプ (SUS304)底水用 寺田ポンプ製作所ステンレス水中ポンプ (SUS304)底水用寺田ポンプ製作所
149,800税込164,780
1台
当日出荷から9日以内出荷
CS-L(底水用)は水位1~2mmまで排水可能。 小型軽量設計で搬送も容易。 電動機に自動焼損防止装置内蔵。
セルプラポンプ ステンレス製グランドパッキン式 寺田ポンプ製作所セルプラポンプ ステンレス製グランドパッキン式寺田ポンプ製作所
339,800税込373,780
1台
6日以内出荷
自吸式のため、最初一回だけの呼水で、排気揚水します。真空ポンプに劣らぬ排気能力があり、自吸時間は最短です。吸込管先端より空気が混入しても空運転になりません。4Pモートル直結で運転静粛、保守、点検が容易です。
用途公害防止プラント用。工場設備用。プラント組込用。汚水排水処理用。食品、化学での使用は液質でお問い合わせ下さい。種別自吸式種類セルプラポンプ極数4極電動機全閉外扇屋外形構造(軸封)グランドパッキン
水中ポンプ 直流S-D形 寺田ポンプ製作所水中ポンプ 直流S-D形寺田ポンプ製作所
39,980税込43,978
1台
当日出荷
電源コードに極性の区別がなく、どのように接続しても正常運転が可能。バッテリー水中ポンプの心臓部メカニカルシールはオイルバス方式で、耐久性抜群。底部吸込形の採用で残水がほとんどなし。汲み上げ量(吐出し量)が多く、短時間に経済的に大量の汲み上げが可能。
用途船舶用・農業用付属品電源コード5m 1、ホースカップリング 1組、ホースカップリング用竹の子(15m)1、ホースバンド15m用 1、ホースバンド25m用 1、吊り下げロープ 1型式直流/非自動質量(kg)3.8電流(A)6.5残水位(mm)20キャブタイヤケーブル(mm2×m)2.0×5キャブタイヤケーブル種類VCTF運転可能最低水位(mm)40
セルプラポンプ(モータ無し) 寺田ポンプ製作所セルプラポンプ(モータ無し)寺田ポンプ製作所
95,980税込105,578
1台
6日以内出荷
特殊構造のケーシングを採用、自吸能力は確実でポンプ効率は抜群。羽根車は開放形で、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能
用途工業設備用、建築設備用、建設土木用、農業用、漁業用フランジJIS10K、薄形電動機全閉外扇屋内形取扱液清水、汚水液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)グランドパッキン材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)FC200材質(主軸)SUS420J2電動機の極数4構造(軸受)玉軸受
セルプラテクポン 寺田ポンプ製作所セルプラテクポン寺田ポンプ製作所(1件のレビュー)
109,800税込120,780
1個ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
接液部は新素材とステンレス使用。錆に強いマルチタイプ。水路解析された羽根車と内部ケーシングの組み合わせにより、高性能発揮。低騒音電動機とポンプを一体化、コンパクトで静かな運転音。軸封部はメカニカルシールで保守が容易。電動機には焼損防止用の手動復帰式プロテクターが付属。(0.2kW~0.4kW)雨に強い全閉外扇屋外形電動機を採用。
用途簡易水道用、冷暖房用、高所送水用、小水量高揚程用、建築設備用種類セルプラポンプ材質(ケーシング)ガラス繊維強化樹脂構造(軸受)密封玉軸受
寺田製 水中ポンプ DC24V 寺田ポンプ製作所寺田製 水中ポンプ DC24V寺田ポンプ製作所
38,980税込42,878
1式
6日以内出荷
小型船舶の排水・吸水用として!DC12V/毎分80L!DC24V/毎分100Lの強力タイプ! 水中に落として使用電源コードに極性の区別がなく、どのように接続しても正常運転が可能バッテリー水中ポンプの心臓部メカニカルシールはオイルバス方式で耐久性抜群汲み上げ量(吐出量)が多く、短時間で経済的に大量の汲み上げが可能
付属品電源コード5m・ホースカップリング(25mm)、吊り下げロープ・竹の子15mm用、ホースバンド15mm/25mm質量(kg)3.8出力(W)100電流(A)4.1電圧(V)DC24全揚程(m)6対応15mmまたは25mmホース対応(注文前に確認願います)吐出量(L/min)105ケーブルVCTF2.0×5m極性なし寸法(高さH×幅W)(mm)238×162口径(mm)15/25
寺田製 水中ポンプ DC12V 寺田ポンプ製作所寺田製 水中ポンプ DC12V寺田ポンプ製作所
41,980税込46,178
1式
6日以内出荷
小型船舶の排水・吸水用として!DC12V/毎分80L!DC24V/毎分100Lの強力タイプ! 水中に落として使用電源コードに極性の区別がなく、どのように接続しても正常運転が可能バッテリー水中ポンプの心臓部メカニカルシールはオイルバス方式で耐久性抜群汲み上げ量(吐出量)が多く、短時間で経済的に大量の汲み上げが可能
付属品電源コード5m・ホースカップリング(25mm)、吊り下げロープ・竹の子15mm用、ホースバンド15mm/25mm質量(kg)3.8出力(W)80電流(A)6.7電圧(V)DC12全揚程(m)4対応15mmまたは25mmホース対応(注文前に確認願います)吐出量(L/min)90ケーブルVCTF2.0×5m極性なし寸法(高さH×幅W)(mm)238×162口径(mm)15/25
水中ポンプ 寺田ポンプ製作所水中ポンプ寺田ポンプ製作所
90,980税込100,078
1個
当日出荷
電動機に自動焼損防止装置内蔵。
仕様●形式:自動●相:三●同期速度(min-1):3000●外形寸法 A(mm):415●外形寸法 B(mm):248●外形寸法 C(mm):160●外形寸法 D(最大起動水位)(mm):460●外形寸法 E(停止水位)(mm):140●外形寸法 Rc(mm):2●質量(kg):8.9●取扱液 異物通過径(mm):35(最大)●取扱液 異物通過長(mm):150(最長)●取扱液 液温(℃):0~40(凍結のないこと)●構造 羽根車:ボルテックス●構造 軸封:ダブルメカニカルシール(SiC×SiC)●構造 軸受:密封玉軸受●材質 ケーシング:合成樹脂(ガラス繊維入り)●材質 羽根車:合成樹脂(ガラス繊維入り)●材質 主軸:SUS304●電動機 種類:乾式水中電動機●電動機 極数:2極●接続:フランジ接続(専用形状)出力(kW)0.75電圧(V)200口径(Φmm)50全揚程(m)11.5/6吐出量(L/min)40/250取扱液清水、汚水、汚物を含む水アズワン品番65-9611-62
ネジ込み式ホースニップル 寺田ポンプ製作所ネジ込み式ホースニップル寺田ポンプ製作所
449税込494
1個
5日以内出荷
形状ニップル
水中スーパーテクポン自動60HZ 寺田ポンプ製作所水中スーパーテクポン自動60HZ寺田ポンプ製作所
83,980税込92,378
1台
当日出荷
ステンレス(SUS316)と樹脂の接液部でサビに強く耐久性も大幅に上がったポンプです。ボルテックス構造で詰まりを解消します。電動機保護装置を内蔵しています。持ち運び、設置にも便利な、小型・軽量タイプです。新素材の採用により摩耗が少なく強いです。ノンクロッグ形羽根車により「詰まり」が少ない構造です。軸封部は耐磨耗性にすぐれたダブルメカニカルシールとオイルシールを併用しています。自動復帰形のモーター保護装置を内蔵しモーター損傷を防止しています。
用途汚水排水処理用。工業設備用。建築設備用。トラスコ品番249-4257セット内容キャブタイヤケーブル(5m)、相フランジ、フロート支持棒材質ケーシング:合成樹脂(ガラス繊維入り)、羽根車:合成樹脂(ガラス繊維入り)、主軸:SUS316全長(mm)180高さ(mm)399出力(W)250出力(kW)0.25周波数(Hz)60電流(A)1.4電源(V)三相200全幅(mm)253全高(mm)399口径(Φmm)50全揚程(m)4電源コード(m)5吐出量(L/min)120本体寸法(mm)高さ399水質使用可能:清水、汚水、汚物を含む水異物通過径(mm)15液温(℃)0~40本体幅(mm)253
セルプラポンプ 鋳鉄製グランド式 寺田ポンプ製作所セルプラポンプ 鋳鉄製グランド式寺田ポンプ製作所
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷から20日以内出荷
セルプラポンプ 鋳鉄製ペアーポンプ 寺田ポンプ製作所セルプラポンプ 鋳鉄製ペアーポンプ寺田ポンプ製作所
299,800税込329,780
1台
20日以内出荷
多段うず巻きポンプ 寺田ポンプ製作所多段うず巻きポンプ寺田ポンプ製作所
519,800税込571,780
1台
20日以内出荷から40日以内出荷
自吸式多段うず巻きポンプ 寺田ポンプ製作所自吸式多段うず巻きポンプ寺田ポンプ製作所
599,800税込659,780
1台
20日以内出荷
寺田 うず巻きポンプ 寺田ポンプ製作所寺田 うず巻きポンプ寺田ポンプ製作所
289,800税込318,780
1台
20日以内出荷
ラインポンプ 寺田ポンプ製作所ラインポンプ寺田ポンプ製作所
159,800税込175,780
1台
30日以内出荷
配管途中に組み込める省スペースのインラインタイプ。 高温・高圧に対応、冷温水循環に最適。 メカニカルシール採用で液漏れがほとんどありません。 家庭用単相100V電源用もラインナップ。 配管の接続はそのままで分解可能、点検・修理が容易。
用途建築設備用、一般給水用、工業設備用種類ラインポンプ極数2取扱液清水構造(羽根車)クルーズ構造(軸封)メカニカルシール構造(軸受)密封玉軸受液温(℃)0~90:0.15kW以下、0~80:0.25kW以下
ケミカルハンディポンプ 寺田ポンプ製作所ケミカルハンディポンプ寺田ポンプ製作所
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
小型軽量で操作が簡単です。 耐食性に優れた設計です。 石油缶、ポリ缶(口径32mm)にも入るパイプ径です。 密閉モーターの採用により用途が拡大しました。 出力アップにより余裕運転です。
用途薬液、低粘度の酸・アルカリ薬品。 半導体製造用薬品の移送に水処理設備維持管理時の薬品移送に化学薬品、薬品倉庫などの薬液の小分けに研究室等で使用する薬品のあけかえに低粘度の酸、アルカリ薬品用低粘度で引火性がない油や溶剤と酸、アルカリ薬品用トラスコ品番856-9910材質本体:ステンレス(SUS316)、ホース:ステンレス(SUS304)、パッキン:フッ素樹脂(PTFE)質量(kg)3
セルプラポンプ 鋳鉄製グランド式 寺田ポンプ製作所セルプラポンプ 鋳鉄製グランド式寺田ポンプ製作所
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
特殊構造のケーシングを採用しているため、自吸能力は確実でポンプ効率に優れています。羽根車は開放形で、ストレーナーを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。犠性陽極(アルミ合金)付でポンプ腐食を防止します。「Self Priming(自吸式)」のため、最初に一回の呼水で揚水ができ大変便利です。
用途建築土木、建築設備、工業設備、農業。水産養殖、漁業、水族館、テーマパーク、マリンリゾート、海水移送・排水、ばっ気、循環、洗浄用水供給。質量(kg)34.82018年トラスコ掲載ページ7 0721
水中ポンプ 寺田ポンプ製作所水中ポンプ寺田ポンプ製作所
37,980税込41,778
1個
10日以内出荷
陸上ポンプ(鋳鉄製)TO形 グランドパッキン式 屋外モーター付き 寺田ポンプ製作所陸上ポンプ(鋳鉄製)TO形 グランドパッキン式 屋外モーター付き寺田ポンプ製作所
279,800税込307,780
1台
5日以内出荷
配管したままでメンテナンスが可能。 ジャッキボルトで羽根車等を容易に脱着。 ポンプの耐久性を向上。 自吸能力をさらに追及。
用途・工業設備用・農業取水用・汚水、廃液等の移送、排水用・漁業用セット内容共通ベース:1個、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付):2個、ストレーナー:1個、カップリング:1組、カップリングガード:1個種別直結/自吸式材質ケーシング・羽根車:FC200、主軸:SUS304+S45C極数4フランジJIS10K、薄型電動機全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形取扱液清水・汚水液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)グランドパッキン構造(軸受)密封玉軸受
陸上ポンプ(鋳鉄製)O-M形 メカニカルシール式 屋外モーター付き 寺田ポンプ製作所陸上ポンプ(鋳鉄製)O-M形 メカニカルシール式 屋外モーター付き寺田ポンプ製作所
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群。 羽根車は開放形、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能。 軸封部は水漏れの心配のないメカニカルシール方式を採用。 全鋳鉄製が標準仕様のため、アルカリ液にも使用可能。 密封玉軸受の採用で、軸受の給油が不要。
用途・工業設備用・建築設備用・建築土木用・農業用・漁業用セット内容共通ベース:1個、専用相フランジ(ボルト・パッキン付)0.4kW以上:2組、相フランジ(ボルト・ナット・パッキン付)0.75kW以上:2個、ストレーナー:1個、カップリング:1組、カップリングガード:1個種別直結/自吸式材質ケーシング・羽根車:FC200、主軸:SUS304+S45C極数4フランジO-1M、2M、3M/専用形状、O-3ME、4ME、5ME、6ME、7ME、OL-4ME/JIS10K、薄型電動機(単相)開放保護形、(三相)全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形取扱液清水・汚水液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール(SiC×SiC)構造(軸受)密封玉軸受
陸上ポンプ(鋳鉄製)OH形 グランドパッキン式 屋外モーター付き 寺田ポンプ製作所陸上ポンプ(鋳鉄製)OH形 グランドパッキン式 屋外モーター付き寺田ポンプ製作所
329,800税込362,780
1台
5日以内出荷
特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群。 羽根車は開放型、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能。 軸封部は保守の簡単なグランドパッキン方式を採用。(標準品)
用途・工業設備用・建築設備用・建築土木用・農業用・漁業用セット内容共通ベース(1個)、相フランジパッキン(2個)、ストレーナー(1個)、カップリング(1組)、カップリングガード(1個)種別直結/自吸式材質ケーシング・羽根車:FC200、主軸:SUS420J2+S45C極数4フランジJIS10K、薄型寸法d(mm)19寸法A(mm)156寸法E(mm)55寸法B(mm)522寸法C(mm)678寸法R(mm)10電動機全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形取扱液清水・汚水液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)グランドパッキン寸法K1(mm)340構造(軸受)密封玉軸受
陸上ポンプ(ステンレス製)CO形 グランドパッキン式 屋外モーター付き 寺田ポンプ製作所陸上ポンプ(ステンレス製)CO形 グランドパッキン式 屋外モーター付き寺田ポンプ製作所
559,800税込615,780
1台
5日以内出荷
接液部はSCS13、SUS304ですので、耐蝕性に優れています。 自吸式の為、最初の1回の呼び水で、排水・揚水可能。 真空ポンプなみの排気能力、自吸時間も最短です。 4P電動機直結で静かな運転音、保守・点検も容易。
用途・工業設備用・公害防止プラント用・プラント組込用・汚水排水処理用セット内容共通ベース(1個)、相フランジパッキン(2個)、カップリング(1組)、カップリングガード(1個)種別直結/自吸式材質ケーシング・羽根車:SCS13、主軸:SUS304+S45C極数4フランジJIS10K(但し、32mmは特殊寸法)寸法E(mm)55電動機全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形取扱液清水・汚水・化学液液温範囲(℃)0~40構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)グランドパッキン構造(軸受)密封玉軸受
セルプラポンプ 鋳鉄製グランド式 寺田ポンプ製作所セルプラポンプ 鋳鉄製グランド式寺田ポンプ製作所
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷から6日以内出荷
配管したままでメンテナンスができます。 ポンプの耐久性を向上しました。 自吸能力をさらに追求しました。
用途工場設備、農業取水用、汚水・廃液などの移送・排水など材質ケーシング:FC200、羽根車:FC200、主軸:SUS304極数4極騒音値(dB)-電動機全閉外扇屋外形構造(軸封)グランドパッキン
セルプラポンプ 鋳鉄製メカ式 寺田ポンプ製作所セルプラポンプ 鋳鉄製メカ式寺田ポンプ製作所
289,800税込318,780
1台
翌々日出荷
軸封部は液漏れの心配のないメカニカルシールを2連装着しています。(タンデム式) 大気側メカニカルシール部はオイルバス式で軸封性を格段に向上しました。 特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群です。 羽根車は開放形、ストレーナーを通るスラリー混入水などの揚水も可能です。 全鋳鉄製が標準仕様のため、アルカリ液にも使用可能です。
用途工場設備、建築設備、建設土木、農業、漁業用極数4極騒音値(dB)-電動機全閉外扇屋外形
セルプラポンプ 鋳鉄製グランド式 寺田ポンプ製作所セルプラポンプ 鋳鉄製グランド式寺田ポンプ製作所
169,800税込186,780
1台
6日以内出荷から60日以内出荷
特殊構造のケーシングを採用しているため、自吸能力は確実でポンプ効率に優れています。 羽根車は開放形で、ストレーナーを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。 犠性陽極(アルミ合金)付でポンプ腐食を防止します。 「Self Priming(自吸式)」のため、最初に一回の呼水で揚水ができ大変便利です。
用途建築土木、建築設備、工業設備、農業、水産養殖、漁業、水族館、テーマパーク、マリンリゾート、海水移送・排水、ばっ気、循環、洗浄用水供給極数4極電動機全閉外扇屋外形構造(軸封)グランドパッキン
セルプラポンプ 全閉外扇屋外形電動機付 寺田ポンプ製作所セルプラポンプ 全閉外扇屋外形電動機付寺田ポンプ製作所
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
新設計の羽根車とケーシングで高効率を実現、仕様範囲も拡大し幅広い用途に対応できます。 配管をはずすことなく、分解、点検、修理ができるB.P.O.(バックプルアウト)構造です。 新開発の自吸方法を採用、抜群の自吸特性を発揮します。 全閉外扇屋外形電動機採用で、雨に強く広範囲に実力を発揮します。
用途建築設備、農業、プラント組込、消雪用材質ケーシング:FC200、羽根車:CAC406、主軸:SUS403極数2極同期速度(min-1)3000(50Hz)騒音値(dB)-羽根形状クローズ電動機全閉外扇屋外形構造(軸封)メカニカルシール(セラミック×カーボン)軸受種類密封玉軸受
セルプラポンプ ステンレス製グランドパッキン式 寺田ポンプ製作所セルプラポンプ ステンレス製グランドパッキン式寺田ポンプ製作所
479,800税込527,780
1台
翌々日出荷から6日以内出荷
自吸式のため、最初一回だけの呼水で、排気揚水します。 真空ポンプに劣らぬ排気能力があり、自吸時間は最短です。 吸込管先端より空気が混入しても空運転になりません。 4Pモートル直結で運転静粛、保守、点検が容易です。
用途公害防止プラント用、工場設備用、プラント組込用、汚水排水処理用材質ケーシング:SCS13、羽根車:SCS13、主軸:SUS304極数4極電動機全閉外扇屋外形構造(軸封)グランドパッキン
セルプラテクポン 全閉外扇屋外形モートル付 寺田ポンプ製作所セルプラテクポン 全閉外扇屋外形モートル付寺田ポンプ製作所
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
呼び水のわずらわしさがなく、ケーシングに最初一回注水するだけで揚水し、それ以後の注水の必要がなく運転と同時に揚水します。 接液部に樹脂およびステンレス(SUS304)を使用しているため、サビに強いです。 電動機保護装置を内蔵しています。
用途海水用:養殖魚槽・水槽の循環、給排水農業用:水耕ハウス栽培の循環、菜園などの給排水材質ケーシング:ガラス繊維強化樹脂、羽根車:ガラス繊維強化樹脂、主軸:SUS304極数2極同期速度(min-1)3000(50Hz)騒音値(dB)-羽根形状クローズ電動機全閉外扇屋外形(CHP1-50.1、CHP1-60.1のみ開放型)構造(軸封)メカニカルシール(セラミック×カーボン)軸受種類玉軸受
寺田 ステンレス水中ポンプ (SUS304) 寺田ポンプ製作所寺田 ステンレス水中ポンプ (SUS304)寺田ポンプ製作所
109,800税込120,780
1台
当日出荷から6日以内出荷
油水分離機 寺田ポンプ製作所油水分離機寺田ポンプ製作所
409,800税込450,780
1台
翌々日出荷
分離槽とポンプユニット部が分離可能で、簡単に分解掃除ができます。液面変動に対し自動追従する吸引部を採用しています。(PAT.取得済)ベローズポンプを採用し安定して浮上油を回収します。(呼び水不要空運転可能です)回収能力1.5倍UPしています。(従来比)悪臭を解消します。
用途工作機械クーラントタンクの浮上油回収。コンプレッサーなどドレン水の浮上油除去。加工部品の洗浄工程での浮上油除去。油水分離槽冷却水などの混入油の除去まる排水処理施設の浮上油回収電源(V)単相 AC100トラスコ品番453-1949質量(kg)10.5周波数(Hz)50/60
陸上ポンプ(ステンレス製) 寺田ポンプ製作所陸上ポンプ(ステンレス製)寺田ポンプ製作所
339,800税込373,780
1個
10日以内出荷
防食形ステンレス水中ポンプ (SUS316) 寺田ポンプ製作所防食形ステンレス水中ポンプ (SUS316)寺田ポンプ製作所
579,800税込637,780
1台
5日以内出荷から60日以内出荷
泥水用大型水中ポンプ 寺田ポンプ製作所泥水用大型水中ポンプ寺田ポンプ製作所
239,800税込263,780
1台
5日以内出荷