絞り込み
ブランド
- 寺田ポンプ製作所
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,865)
- MAZDA(マツダ)(216,534)
- Panasonic(パナソニック)(29,020)
- RS PRO(34,767)
- SMC(201,271)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,646)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,065)
- スズキ(71,146)
- スバル(50,567)
- トヨタ(140,047)
- ニッサン(87,649)
- ホンダ(562,516)
- ミツビシ(138,012)
- メディアカバーマーケット(41,482)
- 三菱ふそう(209,487)
- 大阪魂(26,734)
- 日野自動車(47,241)
- ブランドをもっと見る
3ページ目: 寺田ポンプ製作所のすべての商品

陸上ポンプ(鋳鉄製)TO形 グランドパッキン式 屋外モーター付き
寺田ポンプ製作所¥299,800~税込¥329,780~1台6日以内出荷配管したままでメンテナンスが可能。 ジャッキボルトで羽根車等を容易に脱着。 ポンプの耐久性を向上。 自吸能力をさらに追及。用途・工業設備用・農業取水用・汚水、廃液等の移送、排水用・漁業用セット内容共通ベース:1個、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付):2個、ストレーナー:1個、カップリング:1組、カップリングガード:1個種別直結/自吸式材質ケーシング・羽根車:FC200、主軸:SUS304+S45C極数4フランジJIS10K、薄型電動機全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形取扱液清水・汚水液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)グランドパッキン構造(軸受)密封玉軸受
陸上ポンプ(鋳鉄製)O-M形 メカニカルシール式 屋外モーター付き
寺田ポンプ製作所¥199,800~税込¥219,780~1台3日以内出荷から6日以内出荷特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群。 羽根車は開放形、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能。 軸封部は水漏れの心配のないメカニカルシール方式を採用。 全鋳鉄製が標準仕様のため、アルカリ液にも使用可能。 密封玉軸受の採用で、軸受の給油が不要。用途・工業設備用・建築設備用・建築土木用・農業用・漁業用セット内容共通ベース:1個、専用相フランジ(ボルト・パッキン付)0.4kW以上:2組、相フランジ(ボルト・ナット・パッキン付)0.75kW以上:2個、ストレーナー:1個、カップリング:1組、カップリングガード:1個種別直結/自吸式材質ケーシング・羽根車:FC200、主軸:SUS304+S45C極数4フランジO-1M、2M、3M/専用形状、O-3ME、4ME、5ME、6ME、7ME、OL-4ME/JIS10K、薄型電動機(単相)開放保護形、(三相)全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形取扱液清水・汚水液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール(SiC×SiC)構造(軸受)密封玉軸受
陸上ポンプ(鋳鉄製)OH形 グランドパッキン式 屋外モーター付き
寺田ポンプ製作所¥359,800~税込¥395,780~1台6日以内出荷特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群。 羽根車は開放型、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能。 軸封部は保守の簡単なグランドパッキン方式を採用。(標準品)用途・工業設備用・建築設備用・建築土木用・農業用・漁業用セット内容共通ベース(1個)、相フランジパッキン(2個)、ストレーナー(1個)、カップリング(1組)、カップリングガード(1個)種別直結/自吸式材質ケーシング・羽根車:FC200、主軸:SUS420J2+S45C極数4フランジJIS10K、薄型寸法d(mm)19寸法A(mm)156寸法E(mm)55寸法B(mm)522寸法C(mm)678寸法R(mm)10電動機全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形取扱液清水・汚水液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)グランドパッキン寸法K1(mm)340構造(軸受)密封玉軸受
陸上ポンプ(ステンレス製)CO形 グランドパッキン式 屋外モーター付き
寺田ポンプ製作所¥599,800~税込¥659,780~1台6日以内出荷接液部はSCS13、SUS304ですので、耐蝕性に優れています。 自吸式の為、最初の1回の呼び水で、排水・揚水可能。 真空ポンプなみの排気能力、自吸時間も最短です。 4P電動機直結で静かな運転音、保守・点検も容易。用途・工業設備用・公害防止プラント用・プラント組込用・汚水排水処理用セット内容共通ベース(1個)、相フランジパッキン(2個)、カップリング(1組)、カップリングガード(1個)種別直結/自吸式材質ケーシング・羽根車:SCS13、主軸:SUS304+S45C極数4フランジJIS10K(但し、32mmは特殊寸法)寸法E(mm)55電動機全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形取扱液清水・汚水・化学液液温範囲(℃)0~40構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)グランドパッキン構造(軸受)密封玉軸受
セルプラポンプ 鋳鉄製グランド式
寺田ポンプ製作所¥329,800~税込¥362,780~1台3日以内出荷から7日以内出荷配管したままでメンテナンスができます。 ポンプの耐久性を向上しました。 自吸能力をさらに追求しました。用途工場設備、農業取水用、汚水・廃液などの移送・排水など材質ケーシング:FC200、羽根車:FC200、主軸:SUS304極数4極騒音値(dB)-電動機全閉外扇屋外形構造(軸封)グランドパッキン
セルプラポンプ 鋳鉄製メカ式
寺田ポンプ製作所¥319,800~税込¥351,780~1台3日以内出荷軸封部は液漏れの心配のないメカニカルシールを2連装着しています。(タンデム式) 大気側メカニカルシール部はオイルバス式で軸封性を格段に向上しました。 特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群です。 羽根車は開放形、ストレーナーを通るスラリー混入水などの揚水も可能です。 全鋳鉄製が標準仕様のため、アルカリ液にも使用可能です。用途工場設備、建築設備、建設土木、農業、漁業用極数4極騒音値(dB)-電動機全閉外扇屋外形
セルプラポンプ 鋳鉄製グランド式
寺田ポンプ製作所¥189,800~税込¥208,780~1台7日以内出荷から61日以内出荷特殊構造のケーシングを採用しているため、自吸能力は確実でポンプ効率に優れています。 羽根車は開放形で、ストレーナーを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。 犠性陽極(アルミ合金)付でポンプ腐食を防止します。 「Self Priming(自吸式)」のため、最初に一回の呼水で揚水ができ大変便利です。用途建築土木、建築設備、工業設備、農業、水産養殖、漁業、水族館、テーマパーク、マリンリゾート、海水移送・排水、ばっ気、循環、洗浄用水供給極数4極電動機全閉外扇屋外形構造(軸封)グランドパッキン
セルプラポンプ 全閉外扇屋外形電動機付
寺田ポンプ製作所¥229,800~税込¥252,780~1台3日以内出荷新設計の羽根車とケーシングで高効率を実現、仕様範囲も拡大し幅広い用途に対応できます。 配管をはずすことなく、分解、点検、修理ができるB.P.O.(バックプルアウト)構造です。 新開発の自吸方法を採用、抜群の自吸特性を発揮します。 全閉外扇屋外形電動機採用で、雨に強く広範囲に実力を発揮します。用途建築設備、農業、プラント組込、消雪用材質ケーシング:FC200、羽根車:CAC406、主軸:SUS403極数2極同期速度(min-1)3000(50Hz)騒音値(dB)-羽根形状クローズ電動機全閉外扇屋外形構造(軸封)メカニカルシール(セラミック×カーボン)軸受種類密封玉軸受
セルプラテクポン 全閉外扇屋外形モートル付
寺田ポンプ製作所¥269,800~税込¥296,780~1台3日以内出荷呼び水のわずらわしさがなく、ケーシングに最初一回注水するだけで揚水し、それ以後の注水の必要がなく運転と同時に揚水します。 接液部に樹脂およびステンレス(SUS304)を使用しているため、サビに強いです。 電動機保護装置を内蔵しています。用途海水用:養殖魚槽・水槽の循環、給排水農業用:水耕ハウス栽培の循環、菜園などの給排水材質ケーシング:ガラス繊維強化樹脂、羽根車:ガラス繊維強化樹脂、主軸:SUS304極数2極同期速度(min-1)3000(50Hz)騒音値(dB)-羽根形状クローズ電動機全閉外扇屋外形(CHP1-50.1、CHP1-60.1のみ開放型)構造(軸封)メカニカルシール(セラミック×カーボン)軸受種類玉軸受
油水分離機
寺田ポンプ製作所¥379,800税込¥417,7801台3日以内出荷分離槽とポンプユニット部が分離可能で、簡単に分解掃除ができます。液面変動に対し自動追従する吸引部を採用しています。(PAT.取得済)ベローズポンプを採用し安定して浮上油を回収します。(呼び水不要空運転可能です)回収能力1.5倍UPしています。(従来比)悪臭を解消します。用途工作機械クーラントタンクの浮上油回収。コンプレッサーなどドレン水の浮上油除去。加工部品の洗浄工程での浮上油除去。油水分離槽冷却水などの混入油の除去まる排水処理施設の浮上油回収トラスコ品番453-1949質量(kg)10.5周波数(Hz)50/60電源(V)単相 AC100
ラインポンプ LV型
寺田ポンプ製作所¥91,980~税込¥101,178~1台6日以内出荷から16日以内出荷配管途中に組み込める省スペースのインラインタイプ。 高温・高圧に対応、冷温水循環に最適。 メカニカルシール採用で液漏れがほとんどありません。 家庭用単相100V電源用もラインナップ。 配管の接続はそのままで分解可能、点検・修理が容易。用途建築設備用、一般給水用、工業設備用。種類ラインポンプ
セルプラテクポン 直流24V屋内形モートル付
寺田ポンプ製作所¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷セット内容電動機(1個)、単独ベース(1個)、専用相フランジ(ボルト・パッキン付)(2組)、ストレーナ(1個)、竹の子(3個)材質ケーシング:ガラス繊維強化樹脂、羽根車:ガラス繊維強化樹脂、主軸:SUS304質量(kg)12.2種類セルプラポンプ
うず巻きポンプ
寺田ポンプ製作所¥219,800税込¥241,7801台6日以内出荷セット内容共通ベース(1個)、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付)(2組)、カップリング(1組)、カップリングガード(1個)、呼水じょうご(コック付)(1個)材質ケーシング:FC200、羽根車:FC200 (口径100mm以上:CAC406)、主軸:SUS403種類うず巻きポンプ
Vベルト掛け中低速型
寺田ポンプ製作所¥109,800~税込¥120,780~1台6日以内出荷セット内容相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付)(1組)、ストレーナ(1個)、Vプーリ(1個)材質ケーシング:FC200、羽根車:FC200、主軸:SUS420J2種類エンジンポンプ
セルプラポンプ 全閉外扇屋外形電動機付
寺田ポンプ製作所¥149,800税込¥164,7801台6日以内出荷ポンプと電動機を一体化、シンプルな構造の小型軽量タイプでの大容量の吐出能力を実現しました。電動機保護装置を内蔵しています。用途建設土木用:工事現場の排水・排泥。建築設備用:給水、浄化槽・地下槽、地下室・マンホールなどの排水。工場設備用:食品、化学、一般工業の排水、送水、排泥農業用:潅漑、散水、排水漁業用:養殖、養魚、加工、漁船船舶用:ビルジ、バラスト、雑用水。付属品電動機(1個)、単独ベース(1個)、専用相フランジ(ボルト、パッキン付)(2組)、ストレーナ(1個)種別自吸式材質(ケーシング)FC200、(羽根車)FC200(MP型)/SUS304(MPT型)、(主軸)SUS420J2種類セルプラポンプ極数2極騒音値(dB)-電動機全閉外扇屋外形構造(羽根車)セミオープン(MP型)、クローズ(MPT型)構造(軸封)メカニカルシール
セルプラポンプ ステンレス製グランドパッキン式
寺田ポンプ製作所¥359,800~税込¥395,780~1台7日以内出荷自吸式のため、最初一回だけの呼水で、排気揚水します。真空ポンプに劣らぬ排気能力があり、自吸時間は最短です。吸込管先端より空気が混入しても空運転になりません。4Pモートル直結で運転静粛、保守、点検が容易です。用途公害防止プラント用。工場設備用。プラント組込用。汚水排水処理用。食品、化学での使用は液質でお問い合わせ下さい。種別自吸式種類セルプラポンプ極数4極電動機全閉外扇屋外形構造(軸封)グランドパッキン
陸上ポンプO-M形(モータ無し 3相200V)
寺田ポンプ製作所¥99,980税込¥109,9781台8日以内出荷から12日以内出荷・特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群 ・羽根車は開放形、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能 ・軸封部は水漏れの心配のないメカニカルシール方式を採用 ・全鋳鉄製が標準仕様のため、アルカリ液にも使用可能 ・密閉形ボールベアリングの採用で、軸受の給油が不要種類セルプラポンプ
陸上ポンプO-G形(モータ無し 3相200V)
寺田ポンプ製作所¥72,980~税込¥80,278~1台6日以内出荷特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群。 羽根車は開放形、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能。 軸封部は保守の簡単なグランドパッキン方式を採用。 全鋳鉄製が標準仕様のため、アルカリ液にも使用可能。 密閉形ボールベアリングの採用で、軸受の給油が不要。種類セルプラポンプ
水中ポンプS-N形
寺田ポンプ製作所¥199,800~税込¥219,780~1台8日以内出荷から12日以内出荷・軽量材料の採用により、同クラス最軽量を実現 ・軸封部は4端面SiCメカニカルシールを使用し、油浸漬法の採用で抜群の耐久性 ・電動機の巻線温度上昇を低く抑えた新型電動機を採用 ・電動機に自動焼損防止装置内蔵型式非自動相数三相
水中ポンプ 直流S-D形
寺田ポンプ製作所¥44,980税込¥49,4781台6日以内出荷電源コードに極性の区別がなく、どのように接続しても正常運転が可能。バッテリー水中ポンプの心臓部メカニカルシールはオイルバス方式で、耐久性抜群。底部吸込形の採用で残水がほとんどなし。汲み上げ量(吐出し量)が多く、短時間に経済的に大量の汲み上げが可能。用途船舶用・農業用付属品電源コード5m 1、ホースカップリング 1組、ホースカップリング用竹の子(15m)1、ホースバンド15m用 1、ホースバンド25m用 1、吊り下げロープ 1型式直流/非自動質量(kg)3.8電流(A)6.5残水位(mm)20キャブタイヤケーブル(mm2×m)2.0×5キャブタイヤケーブル種類VCTF運転可能最低水位(mm)40
セルプラテクポンプ(モータ無し)
寺田ポンプ製作所¥219,800~税込¥241,780~1台翌々日出荷接液部に新素材及びステンレス(SUS316)使用。錆・海水に強いマルチタイプ。水路解析されたセミオープン形羽根車とケーシングとの組合せにより高性能発揮。用途漁業用、建築設備、農業用同期速度(min-1)3600接続ねじ接続電動機全閉外扇屋内型取扱液清水液温範囲(℃)0~40構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)ガラス繊維強化樹脂材質(羽根車)ガラス繊維強化樹脂材質(主軸)SUS304電動機の極数2構造(軸受)密封玉軸受
セルプラポンプ(モータ無し 単相100V)
寺田ポンプ製作所¥99,980~税込¥109,978~1台4日以内出荷特殊構造のケージングを採用、自吸能力は確実でポンプ効率は抜群です。羽根車は開放形で、ストレーナーを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。用途工業設備用、建築設備用、建設土木用、農業用、漁業用付属品共通ベース、専用相フランジ(ボルト、パッキン付)、ストレーナ、カップリング、カップリングガード種類セルプラポンプフランジ小判形寸法d(mm)12寸法a(mm)98寸法b(mm)65寸法N(mm)50電動機防滴保護形寸法c(mm)73取扱液清水、汚水液温範囲(℃)0~40(凍結しないこと)構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)グランドパッキン材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)FC200電動機の極数4寸法n-h(mm)2-10構造(軸受)玉軸受
セルプラポンプ(モータ無し)
寺田ポンプ製作所¥109,800~税込¥120,780~1台4日以内出荷特殊構造のケーシングを採用、自吸能力は確実でポンプ効率は抜群。羽根車は開放形で、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能用途工業設備用、建築設備用、建設土木用、農業用、漁業用フランジJIS10K、薄形電動機全閉外扇屋内形取扱液清水、汚水液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)グランドパッキン材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)FC200材質(主軸)SUS420J2電動機の極数4構造(軸受)玉軸受
セルプラテクポンプ(モータ無し)
寺田ポンプ製作所¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷接液部に新素材及びステンレス(SUS316)使用。錆・海水に強いマルチタイプ。水路解析されたセミオープン形羽根車とケーシングとの組合せにより高性能発揮。用途漁業用、建築設備、農業用同期速度(min-1)3000接続ねじ接続電動機全閉外扇屋内型取扱液清水液温範囲(℃)0~40構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)ガラス繊維強化樹脂材質(羽根車)ガラス繊維強化樹脂材質(主軸)SUS304電動機の極数2構造(軸受)密封玉軸受
ERH形 高圧用
寺田ポンプ製作所¥589,800税込¥648,7801台4日以内出荷独自のバランス形タービン機構とクローズ羽根車の採用で超高圧で高効率を発揮します。特殊構造のメカニカルシールで水漏れがなく、保守点検も容易です。自吸力にすぐれ、僅かな時間で自吸揚水できます。用途田畑の潅水。散水用。スプリングクラー用。
陸上ポンプO-M形(モータ無し 3相200V)
寺田ポンプ製作所¥139,800~税込¥153,780~1台5日以内出荷特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群。 羽根車は開放形、ストレーナを通過する土砂混入水・汚水などの揚水も可能。 軸封部は水濡れの心配がないメカニカルシール方式を採用。 全鋳鉄製が標準仕様のため、アルカリ液にも使用可能。 密封玉軸受の採用で、軸受の給油が不要です。用途工業設備・建築設備・建設土木・農業・漁業用付属品共通ベース×1、相フランジ(ボルト・パッキン・ナット付)×2組、ストレーナ×1、カップリング×1組、カップリングガード×1材質ケーシング・羽根車:FC200、主軸:SUS304+S45C種類全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形極数4フランジ薄形構造羽根車:セミオープン、軸封:メカニカルシール(SiC×SiC)、軸受:密封玉軸受取扱液清水・汚水液温(℃)0~40(凍結不可)
陸上ポンプOH形(高揚程)(モータ無)
寺田ポンプ製作所¥279,800~税込¥307,780~1台6日以内出荷から12日以内出荷特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群 羽根車は開放形、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能 軸封部は保守の簡単なグランドパッキン方式を採用種類セルプラポンプ
陸上ポンプP形(ペアーポンプ)モーター無し
寺田ポンプ製作所¥259,800~税込¥285,780~1台4日以内出荷特殊構造の中間板及び中胴と羽根車の組み合わせで、運転はきわめて静粛 独自の自吸機構によって、ポンプ効率を低下させることなく確実な自吸性能を獲得 密閉形ボールベアリングの採用で、軸受の給油が不要 軸封部は保守の簡単なグランドパッキンを採用