絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
53件中 4153
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケミカルハンディポンプ 寺田ポンプ製作所

    ケミカルハンディポンプ

    寺田ポンプ製作所
    119,800税込131,780
    1台
    9日以内出荷
    小型軽量で操作が簡単です。 耐食性に優れた設計です。 石油缶、ポリ缶(口径32mm)にも入るパイプ径です。 密閉モーターの採用により用途が拡大しました。 出力アップにより余裕運転です。
    用途薬液、低粘度の酸・アルカリ薬品。 半導体製造用薬品の移送に水処理設備維持管理時の薬品移送に化学薬品、薬品倉庫などの薬液の小分けに研究室等で使用する薬品のあけかえに低粘度の酸、アルカリ薬品用低粘度で引火性がない油や溶剤と酸、アルカリ薬品用トラスコ品番856-9910材質本体:ステンレス(SUS316)、ホース:ステンレス(SUS304)、パッキン:フッ素樹脂(PTFE)質量(kg)3
  • 浅深兼用井戸ポンプ 寺田ポンプ製作所

    浅深兼用井戸ポンプ

    寺田ポンプ製作所
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • 水中スーパーテクポン 底水用 寺田ポンプ製作所

    水中スーパーテクポン 底水用

    寺田ポンプ製作所
    81,980税込90,178
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
  • バッテリー電源式 水中ポンプ 寺田ポンプ製作所

    バッテリー電源式 水中ポンプ

    寺田ポンプ製作所(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    3日以内出荷
    電源コードに極性の区別がなく、どのように接続しても正常運転が可能。 バッテリー水中ポンプの心臓部メカニカルシールはオイルバス方式で、耐久性抜群。 汲み上げ量(吐出し量)が多く、短時間で経済的に大量の汲み上げが可能。
    用途船舶用、農業用。付属品電源コード(5m)×1、ホースカップリング(25mm)×1組、竹の子(15mm用)×1、ホースバンド(15mm用)×1、ホースバンド(25mm用)×1、吊り下げロープ×1質量(kg)3.8残水位(mm)20キャブタイヤケーブル(mm2×m)2.0×5
  • 電動式ドラムポンプ(オイル専用) 寺田ポンプ製作所

    電動式ドラムポンプ(オイル専用)

    寺田ポンプ製作所
    199,800税込219,780
    1台
    翌々日出荷
    2000mPa・S(ギヤオイル150番)までの移送が可能です。用途の広い電動式ドラムポンプLタイプはリリーフバルブ付ですので小分けも安心、安全です。(ロングタイプではありません)
    用途低粘度油。 工場で使用される油の移送に 工業用潤滑油 金属加工油 自動車用潤滑油 船舶用潤滑油 重油トラスコ品番408-3938材質本体:炭素鋼管(SGP-25)、ホース:塩化ビニール(PVC)、パッキン:ニトリルゴム(NBR)、アウターパイプ:SGP-25-3.2t、ローター:HTPVC、ローターシャフト:SUS304、シャフト材質:S45C、ライナー:SUJ、Oリング:NBR電源コード(m)4.7粘度(mPa・s)(使用可能)2000
  • 水中ポンプS-N形 寺田ポンプ製作所

    水中ポンプS-N形

    寺田ポンプ製作所
    199,800税込219,780
    1台
    8日以内出荷から12日以内出荷
    ・軽量材料の採用により、同クラス最軽量を実現 ・軸封部は4端面SiCメカニカルシールを使用し、油浸漬法の採用で抜群の耐久性 ・電動機の巻線温度上昇を低く抑えた新型電動機を採用 ・電動機に自動焼損防止装置内蔵
    型式非自動相数三相
  • セルプラポンプ(モータ無し 単相100V) 寺田ポンプ製作所

    セルプラポンプ(モータ無し 単相100V)

    寺田ポンプ製作所
    91,980税込101,178
    1台
    4日以内出荷
    特殊構造のケージングを採用、自吸能力は確実でポンプ効率は抜群です。羽根車は開放形で、ストレーナーを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。
    用途工業設備用、建築設備用、建設土木用、農業用、漁業用付属品共通ベース、専用相フランジ(ボルト、パッキン付)、ストレーナ、カップリング、カップリングガード種類セルプラポンプフランジ小判形寸法d(mm)12寸法a(mm)98寸法b(mm)65寸法N(mm)50電動機防滴保護形寸法c(mm)73取扱液清水、汚水液温範囲(℃)0~40(凍結しないこと)構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)グランドパッキン材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)FC200電動機の極数4寸法n-h(mm)2-10構造(軸受)玉軸受
  • セルプラポンプ(モータ無し) 寺田ポンプ製作所

    セルプラポンプ(モータ無し)

    寺田ポンプ製作所
    95,980税込105,578
    1台
    4日以内出荷
    特殊構造のケーシングを採用、自吸能力は確実でポンプ効率は抜群。羽根車は開放形で、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能
    用途工業設備用、建築設備用、建設土木用、農業用、漁業用フランジJIS10K、薄形電動機全閉外扇屋内形取扱液清水、汚水液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)グランドパッキン材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)FC200材質(主軸)SUS420J2電動機の極数4構造(軸受)玉軸受
  • セルプラテクポンプ(モータ無し) 寺田ポンプ製作所

    セルプラテクポンプ(モータ無し)

    寺田ポンプ製作所
    189,800税込208,780
    1台
    4日以内出荷
    接液部に新素材及びステンレス(SUS316)使用。錆・海水に強いマルチタイプ。水路解析されたセミオープン形羽根車とケーシングとの組合せにより高性能発揮。
    用途漁業用、建築設備、農業用同期速度(min-1)3000接続ねじ接続電動機全閉外扇屋内型取扱液清水液温範囲(℃)0~40構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)ガラス繊維強化樹脂材質(羽根車)ガラス繊維強化樹脂材質(主軸)SUS304電動機の極数2構造(軸受)密封玉軸受
  • セルプラエンジンポンプ 寺田ポンプ製作所

    セルプラエンジンポンプ

    寺田ポンプ製作所
    179,800税込197,780
    1台
    4日以内出荷
    コンパクト設計。 パワフルな小型・軽量タイプ。 ハンディータイプで移動も簡単。
    用途建設土木用、農業用、漁業用、家庭用
  • 陸上ポンプO-M形(モータ無し 3相200V) 寺田ポンプ製作所

    陸上ポンプO-M形(モータ無し 3相200V)

    寺田ポンプ製作所
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷
    特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群。 羽根車は開放形、ストレーナを通過する土砂混入水・汚水などの揚水も可能。 軸封部は水濡れの心配がないメカニカルシール方式を採用。 全鋳鉄製が標準仕様のため、アルカリ液にも使用可能。 密封玉軸受の採用で、軸受の給油が不要です。
    用途工業設備・建築設備・建設土木・農業・漁業用付属品共通ベース×1、相フランジ(ボルト・パッキン・ナット付)×2組、ストレーナ×1、カップリング×1組、カップリングガード×1材質ケーシング・羽根車:FC200、主軸:SUS304+S45C種類全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形極数4フランジ薄形構造羽根車:セミオープン、軸封:メカニカルシール(SiC×SiC)、軸受:密封玉軸受取扱液清水・汚水液温(℃)0~40(凍結不可)
  • 陸上ポンプOH形(高揚程)(モータ無) 寺田ポンプ製作所

    陸上ポンプOH形(高揚程)(モータ無)

    寺田ポンプ製作所
    249,800税込274,780
    1台
    6日以内出荷から12日以内出荷
    特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群 羽根車は開放形、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能 軸封部は保守の簡単なグランドパッキン方式を採用
    種類セルプラポンプ
  • 陸上ポンプP形(ペアーポンプ)モーター無し 寺田ポンプ製作所

    陸上ポンプP形(ペアーポンプ)モーター無し

    寺田ポンプ製作所
    229,800税込252,780
    1台
    4日以内出荷
    特殊構造の中間板及び中胴と羽根車の組み合わせで、運転はきわめて静粛 独自の自吸機構によって、ポンプ効率を低下させることなく確実な自吸性能を獲得 密閉形ボールベアリングの採用で、軸受の給油が不要 軸封部は保守の簡単なグランドパッキンを採用