ERH形 高圧用
独自のバランス形タービン機構とクローズ羽根車の採用で超高圧で高効率を発揮します。
特殊構造のメカニカルシールで水漏れがなく、保守点検も容易です。
自吸力にすぐれ、僅かな時間で自吸揚水できます。
- 用途
- 田畑の潅水。
散水用。
スプリングクラー用。
- トラスコ品番
- 502-2896
- セット内容
- ホースカップリング1組、ストレーナー1個
- 材質
- ケーシング:FC200、羽根車:CAC406
- 全長(mm)
- 670
- 全幅(mm)
- 525
- 出力
- 5.8/3600(kW/rpm)
- 全高(mm)
- 553
- 構造
- 羽根車(クローズ)軸封(メカニカルシール)
- 口径(Φmm)
- 50
- 全揚程(m)
- ~75
- 最大吐出量(L/min)
- 350
- 使用燃料
- 無鉛ガソリン
- 始動方式
- セルモーター
- 取扱液
- 清水(液温0~40℃凍結のないこと)
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
カテゴリ
























