2,794件中 601~640件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:9.5mm●ボア:23mm●材質:スチール●コード番号:236-5434 アズワン品番65-7871-20
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:16mm●ボア:11mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5425 アズワン品番65-7854-05
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:10mm●ボア:8mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5397 アズワン品番65-7860-88
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:9.5mm●ボア:19mm●材質:スチール●コード番号:236-5396 アズワン品番65-7863-20
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:9.5mm●ボア:17mm●材質:スチール●コード番号:236-5394 アズワン品番65-7863-92
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷


仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:10mm●ボア:5mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5376 アズワン品番65-7870-48
1個
899 税込989
7日以内出荷

OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高速化、高強度化、さらにコンパクト化も実現しています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:800mm●幅:9mm●ピッチ:5mm●歯の数:160●材質:ゴム●コード番号:217-1024 アズワン品番65-7889-11
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 710 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 710 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
仕様●長さ:710mm●幅:9mm●ピッチ:5mm●歯の数:142●材質:ゴム●コード番号:204-2897 アズワン品番65-7998-90
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高速化、高強度化、さらにコンパクト化も実現しています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:600mm●幅:9mm●ピッチ:5mm●歯の数:120●材質:ゴム●コード番号:217-0793 アズワン品番65-7885-48
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高速化、高強度化、さらにコンパクト化も実現しています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:565mm●幅:9mm●ピッチ:5mm●歯の数:113●材質:ゴム●コード番号:217-1775 アズワン品番65-7880-05
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:560mm●幅:9mm●ピッチ:5mm●歯の数:112●材質:ゴム●コード番号:217-1768 アズワン品番65-7873-85
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 47mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 4.75 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
仕様●長さ:475mm●幅:9mm●ピッチ:5mm●歯の数:95●材質:ゴム●コード番号:204-2886 アズワン品番65-7986-21
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス アラミド繊維はのゴム化合物に混合される 歯の構造: wi
仕様●長さ:276mm●幅:9mm●ピッチ:3mm●歯の数:92●材質:ゴム●コード番号:217-1344 アズワン品番65-7885-74
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス アラミド繊維はのゴム化合物に混合される 歯の構造: wi
仕様●長さ:252mm●幅:9mm●ピッチ:3mm●歯の数:84●材質:ゴム●コード番号:217-1310 アズワン品番65-7880-13
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 225 です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1125mm●幅:9mm●ピッチ:5mm●歯の数:225●材質:ゴム●コード番号:217-0082 アズワン品番65-7873-56
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 660 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長さ: 660 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:660mm●幅:9.5mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:130●材質:ゴム●コード番号:204-3188 アズワン品番65-8001-43
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 22mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 22mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:228.6mm●幅:9.5mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:45●材質:ゴム●コード番号:204-3175 アズワン品番65-8011-60
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

OPTIBELT ZR シリーズの XL プロファイルタイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質のクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニットを形成します。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:711mm●幅:9.4mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:140●材質:ゴム●コード番号:217-1347 アズワン品番65-7888-31
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 58 です。長さは 279.64 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:279.4mm●幅:9.4mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:55●材質:ゴム●コード番号:217-0065 アズワン品番65-7885-34
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

OPTIBELT Alpha タイミングベルトには、伸張補強材を破損することなく、無限のベルトが付いています。つまり、2 本のスパイラル巻きテンションコードが使用されます。このコードは、スチール製、柔軟性の高いスチール製、又はステンレススチール製で、幅広い用途に適合します。長さが 1500 mm 以上のベルトの場合、Alpha FLEX の歯側にポリアミド生地( PAZ )を使用できます。さまざまなテンションコード 歯の付いたポリアミド生地を使用可能 熱可塑性ポリウレタン使用
仕様●長さ:750mm●幅:8mm●ピッチ:5mm●歯の数:150●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0934 アズワン品番65-7889-20
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

OPTIBELT Alpha タイミングベルトには、伸張補強材を破損することなく、無限のベルトが付いています。つまり、2 本のスパイラル巻きテンションコードが使用されます。このコードは、スチール製、柔軟性の高いスチール製、又はステンレススチール製で、幅広い用途に適合します。長さが 1500 mm 以上のベルトの場合、Alpha FLEX の歯側にポリアミド生地( PAZ )を使用できます。さまざまなテンションコード 歯の付いたポリアミド生地を使用可能 熱可塑性ポリウレタン使用
仕様●長さ:545mm●幅:8mm●ピッチ:5mm●歯の数:109●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0931 アズワン品番65-7888-10
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:380mm●幅:8mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:152●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1014 アズワン品番65-7877-02
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:330mm●幅:8mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:132●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1013 アズワン品番65-7884-87
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:976mm●幅:85mm●ピッチ:8mm●歯の数:122●材質:ゴム●コード番号:217-1102 アズワン品番65-7964-89
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:960mm●幅:85mm●ピッチ:8mm●歯の数:120●材質:ゴム●コード番号:217-1091 アズワン品番65-7886-62
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:896mm●幅:85mm●ピッチ:8mm●歯の数:112●材質:ゴム●コード番号:217-1073 アズワン品番65-7876-33
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス ISO9563 帯電防止要件に適合 アラミド繊維は r に混合されます
仕様●長さ:4326mm●幅:85mm●ピッチ:14mm●歯の数:309●材質:ゴム●コード番号:217-1629 アズワン品番65-7879-51
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 低摩擦でせん断抵抗の歯を備えた耐摩耗性生地 標準の最大 2 倍の動力伝達能力 オメガ 導電性 高負荷に適しています
仕様●長さ:3500mm●幅:85mm●ピッチ:14mm●歯の数:250●材質:ゴム●コード番号:217-1501 アズワン品番65-7876-62
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷

クロロプレン製の OPTIBELT 高性能タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトを実現しました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1778 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:1778mm●幅:85mm●ピッチ:14mm●歯の数:127●材質:ゴム●コード番号:217-0569 アズワン品番65-7884-61
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 194 です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1552mm●幅:85mm●ピッチ:8mm●歯の数:194●材質:ゴム●コード番号:217-0351 アズワン品番65-7883-08
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 190 です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1520mm●幅:85mm●ピッチ:8mm●歯の数:190●材質:ゴム●コード番号:217-0348 アズワン品番65-7880-67
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 166 個です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1328mm●幅:85mm●ピッチ:8mm●歯の数:166●材質:ゴム●コード番号:217-0278 アズワン品番65-7882-07
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 160 枚です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1280mm●幅:85mm●ピッチ:8mm●歯の数:160●材質:ゴム●コード番号:217-0263 アズワン品番65-7873-27
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 157 です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1256mm●幅:85mm●ピッチ:8mm●歯の数:157●材質:ゴム●コード番号:217-0259 アズワン品番65-7881-27
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルト構造の組み合わせにより、負荷の分散とタイミングベルトプーリーの最適なかみ合いが実現します。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:2002mm●幅:80mm●ピッチ:14mm●歯の数:143●材質:ゴム●コード番号:217-1038 アズワン品番65-7875-69
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 1400 mm です。高さ 9.5 mm です。高品質 低メンテナンスベルト
仕様●長さ:1400mm●幅:80mm●ピッチ:14mm●歯の数:100●材質:ゴム●コード番号:217-0043 アズワン品番65-7874-37
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

OPTIBELT ZR シリーズの XL プロファイルタイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質のクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニットを形成します。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:203mm●幅:7mm●ピッチ:5mm●歯の数:40●材質:ゴム●コード番号:217-1021 アズワン品番65-7887-26
1個
869 税込956
7日以内出荷

OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイルダブルサイドタイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。これは極めて小さなプーリー径を使用しており、高い柔軟性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1905mm●幅:76mm●ピッチ:12mm●歯の数:150●材質:ゴム●コード番号:217-0908 アズワン品番65-7886-77
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイルダブルサイドタイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。これは極めて小さなプーリー径を使用しており、高い柔軟性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1600mm●幅:76mm●ピッチ:12mm●歯の数:126●材質:ゴム●コード番号:217-0842 アズワン品番65-7889-65
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷