絞り込み
ブランド
- Optibelt
- モノタロウ(5,952)
- ホンダ(546,522)
- MAZDA(マツダ)(216,654)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,164)
- ミツビシ(138,087)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,767)
- ニッサン(87,711)
- オカムラ(岡村製作所)(75,971)
- エスコ(70,041)
- スズキ(68,590)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,824)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,479)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- Optibelt
- 19ページ目
19ページ目: Optibeltのすべての商品

タイミングベルト 幅 38mm 長さ 2032mm 歯数 160 ピッチ 12mm ゴム
Optibelt¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイルダブルサイドタイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。これは極めて小さなプーリー径を使用しており、高い柔軟性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:2032mm●幅:38mm●ピッチ:12mm●歯の数:160●材質:ゴム●コード番号:217-1033アズワン品番65-7882-33
タイミングベルト 幅 38mm 長さ 1778mm 歯数 140 ピッチ 12mm ゴム
Optibelt¥57,980税込¥63,7781個7日以内出荷DH プロファイルダブルサイドタイミングベルトの OPTIBELT ZR シリーズは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。これは極めて小さなプーリー径を使用しており、高い柔軟性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:1778mm●幅:38mm●ピッチ:12mm●歯の数:140●材質:ゴム●コード番号:217-0880アズワン品番65-7889-06
タイミングベルト 幅 38.1mm 長さ 990mm 歯数 78 ピッチ 12.7mm ゴム
Optibelt¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷OPTIBELT ZR シリーズの DH プロファイルダブルサイドタイミングベルト TOP レイヤは、柔軟な高品質クロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニットを形成します。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃仕様●長さ:990mm●幅:38.1mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:78●材質:ゴム●コード番号:217-1525アズワン品番65-7884-86
タイミングベルト 幅 38.1mm 長さ 850mm 歯数 67 ピッチ 12.7mm ゴム
Optibelt¥9,198税込¥10,1181個7日以内出荷OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイル両面タイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質のクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニットを形成します。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃仕様●長さ:850mm●幅:38.1mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:67●材質:ゴム●コード番号:217-1482アズワン品番65-7880-78
タイミングベルト 幅 38.1mm 長さ 838mm 歯数 66 ピッチ 12.7mm ゴム
Optibelt¥9,098税込¥10,0081個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 838 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 838 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m仕様●長さ:838mm●幅:38.1mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:66●材質:ゴム●コード番号:204-3226アズワン品番65-7998-91
タイミングベルト 幅 38.1mm 長さ 609mm 歯数 48 ピッチ 12.7mm ゴム
Optibelt¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 609mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長さ: 60 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m仕様●長さ:609mm●幅:38.1mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:48●材質:ゴム●コード番号:204-3218アズワン品番65-8002-83
タイミングベルト 幅 38.1mm 長さ 3556mm 歯数 280 ピッチ 12.7mm ゴム
Optibelt¥106,980税込¥117,6781個7日以内出荷OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 280 です。長さは 3556 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃仕様●長さ:3556mm●幅:38.1mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:280●材質:ゴム●コード番号:217-0294アズワン品番65-7882-29
タイミングベルト 幅 38.1mm 長さ 2540mm 歯数 200 ピッチ 12.7mm ゴム
Optibelt¥77,980税込¥85,7781個7日以内出荷OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 200 です。長さは 2540 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃仕様●長さ:2540mm●幅:38.1mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:200●材質:ゴム●コード番号:217-0036アズワン品番65-7873-44
タイミングベルト 幅 32mm 長さ 980mm 歯数 98 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:980mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:98●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1461アズワン品番65-7888-42
タイミングベルト 幅 32mm 長さ 920mm 歯数 92 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:920mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:92●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1459アズワン品番65-7889-15
タイミングベルト 幅 32mm 長さ 840mm 歯数 84 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:840mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:84●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1457アズワン品番65-7873-38
タイミングベルト 幅 32mm 長さ 700mm 歯数 70 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:700mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:70●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1452アズワン品番65-7875-39
タイミングベルト 幅 32mm 長さ 1350mm 歯数 135 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:1350mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:135●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1436アズワン品番65-7883-41
タイミングベルト 幅 32mm 長さ 1250mm 歯数 125 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷OPTIBELT Alpha TORQUE AT10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:1250mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:125●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1408アズワン品番65-7907-55
タイミングベルト 幅 32mm 長さ 1210mm 歯数 121 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷OPTIBELT Alpha TORQUE AT10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:1210mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:121●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1406アズワン品番65-7890-22
タイミングベルト 幅 32mm 長さ 1050mm 歯数 105 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷OPTIBELT Alpha TORQUE AT10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:1050mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:105●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1402アズワン品番65-7960-51
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 976mm 歯数 122 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥9,198税込¥10,1181個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃仕様●長さ:976mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:122●材質:ゴム●コード番号:217-1100アズワン品番65-7885-64
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 896mm 歯数 112 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥8,398税込¥9,2381個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃仕様●長さ:896mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:112●材質:ゴム●コード番号:217-1071アズワン品番65-7883-97
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 760mm 歯数 95 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃仕様●長さ:760mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:95●材質:ゴム●コード番号:217-0910アズワン品番65-7887-57
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 720mm 歯数 90 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 720 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 720 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合仕様●長さ:720mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:90●材質:ゴム●コード番号:204-2980アズワン品番65-8012-86
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 640mm 歯数 80 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 640 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 640 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合仕様●長さ:640mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:80●材質:ゴム●コード番号:204-2969アズワン品番65-7995-29
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 624mm 歯数 78 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃仕様●長さ:624mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:78●材質:ゴム●コード番号:217-0835アズワン品番65-7875-06
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 2800mm 歯数 350 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス ISO9563 帯電防止要件に適合 アラミド繊維は r に混合されます仕様●長さ:2800mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:350●材質:ゴム●コード番号:217-1356アズワン品番65-7883-81
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 2600mm 歯数 325 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス ISO9563 帯電防止要件に適合 アラミド繊維は r に混合されます仕様●長さ:2600mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:325●材質:ゴム●コード番号:217-1326アズワン品番65-7955-48
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 1760mm 歯数 220 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1760 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー仕様●長さ:1760mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:220●材質:ゴム●コード番号:217-0552アズワン品番65-7874-39
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 1600mm 歯数 200 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥60,980税込¥67,0781個7日以内出荷クロロプレン製の OPTIBELT 両面タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1600 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー仕様●長さ:1600mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:200●材質:ゴム●コード番号:217-0529アズワン品番65-7886-25
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 1520mm 歯数 190 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 190 です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:1520mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:190●材質:ゴム●コード番号:217-0346アズワン品番65-7888-91
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 1440mm 歯数 180 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥55,980税込¥61,5781個7日以内出荷OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 180 です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:1440mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:180●材質:ゴム●コード番号:217-0313アズワン品番65-7878-16
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 1200mm 歯数 150 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、歯のピッチが 8 mm で、歯の長さが 150 mm です。長さは 1200 mm です。これは、最高の性能が求められる駆動用途向けに開発された性能動力伝達タイミングベルトです。 優れた構造の OMEGA HP は、標準的なタイミングベルトよりもはるかに優れた耐久性と性能特性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:1200mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:150●材質:ゴム●コード番号:217-0238アズワン品番65-7886-16
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 1120mm 歯数 140 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 112mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 1.20 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中のののため仕様●長さ:1120mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:140●材質:ゴム●コード番号:204-2940アズワン品番65-7987-96
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 1040mm 歯数 130 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥9,598税込¥10,5581個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 1040 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 1040 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中のののため仕様●長さ:1040mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:130●材質:ゴム●コード番号:204-2935アズワン品番65-8001-10
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 1000mm 歯数 125 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥9,298税込¥10,2281個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 1000 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 1000 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中のののため仕様●長さ:1000mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:125●材質:ゴム●コード番号:204-2933アズワン品番65-8011-36
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 944mm 歯数 118 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃仕様●長さ:944mm●幅:25mm●ピッチ:8mm●歯の数:118●材質:ゴム●コード番号:217-1304アズワン品番65-7877-36
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 900mm 歯数 180 ピッチ 5mm ポリウレタン
Optibelt¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 900 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃仕様●長さ:900mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:180●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1276アズワン品番65-7882-46
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 890mm 歯数 178 ピッチ 5mm ゴム
Optibelt¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃仕様●長さ:890mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:178●材質:ゴム●コード番号:217-1067アズワン品番65-7887-58
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 850mm 歯数 170 ピッチ 5mm ゴム
Optibelt¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃仕様●長さ:850mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:170●材質:ゴム●コード番号:217-1050アズワン品番65-7878-87
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 840mm 歯数 84 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 840 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃仕様●長さ:840mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:84●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1239アズワン品番65-7872-60
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 815mm 歯数 163 ピッチ 5mm ポリウレタン
Optibelt¥8,798税込¥9,6781個7日以内出荷OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 815 mm の T5 セクションがあります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃仕様●長さ:815mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:163●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1274アズワン品番65-7884-32
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 665mm 歯数 133 ピッチ 5mm ゴム
Optibelt¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃仕様●長さ:665mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:133●材質:ゴム●コード番号:217-0873アズワン品番65-7877-23
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 610mm 歯数 61 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥9,698税込¥10,6681個7日以内出荷OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 610 mm の T5 セクションを備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃仕様●長さ:610mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:61●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1204アズワン品番65-7875-35