絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,796件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 575mm 歯数 115 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 575mm 歯数 115 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 575 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:575mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:115●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1267アズワン品番65-7888-59
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 514mm 歯数 54 ピッチ 9mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 514mm 歯数 54 ピッチ 9mm ゴム

    Optibelt
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。長さ 514 mm の L プロファイルを備えています。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達
    仕様●長さ:514mm●幅:25mm●ピッチ:9mm●歯の数:54●材質:ゴム●コード番号:217-0688アズワン品番65-7885-50
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 500mm 歯数 100 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 500mm 歯数 100 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 500 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:500mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:100●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1263アズワン品番65-7872-92
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 455mm 歯数 91 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 455mm 歯数 91 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    6,098税込6,708
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 455 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:455mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:91●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1261アズワン品番65-7878-96
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 370mm 歯数 37 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 370mm 歯数 37 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 370 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:370mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:37●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1232アズワン品番65-7889-53
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 355mm 歯数 71 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 355mm 歯数 71 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 355 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:355mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:71●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1254アズワン品番65-7907-51
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 340mm 歯数 68 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 340mm 歯数 68 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 340 mm の T5 セクションを備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:340mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:68●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1253アズワン品番65-7875-54
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 305mm 歯数 61 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 305mm 歯数 61 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス アラミド繊維はのゴム化合物に混合される 歯の構造: wi
    仕様●長さ:305mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:61●材質:ゴム●コード番号:217-1387アズワン品番65-7876-19
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 280mm 歯数 56 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 280mm 歯数 56 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 280 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:280mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:56●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1248アズワン品番65-7872-57
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 2540mm 歯数 200 ピッチ 12.7mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 2540mm 歯数 200 ピッチ 12.7mm ゴム

    Optibelt
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 200 です。長さは 2540 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
    仕様●長さ:2540mm●幅:25mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:200●材質:ゴム●コード番号:217-0039アズワン品番65-7878-55
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 2000mm 歯数 400 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 2000mm 歯数 400 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2000 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
    仕様●長さ:2000mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:400●材質:ゴム●コード番号:217-0673アズワン品番65-7889-56
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1905mm 歯数 150 ピッチ 12mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1905mm 歯数 150 ピッチ 12mm ゴム

    Optibelt
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷
    DH プロファイルダブルサイドタイミングベルトの OPTIBELT ZR シリーズは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。これは極めて小さなプーリー径を使用しており、高い柔軟性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1905mm●幅:25mm●ピッチ:12mm●歯の数:150●材質:ゴム●コード番号:217-0902アズワン品番65-7879-28
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1800mm 歯数 180 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1800mm 歯数 180 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 1800 mm の T5 断面です。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:1800mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:180●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1200アズワン品番65-7955-53
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1676mm 歯数 132 ピッチ 12mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1676mm 歯数 132 ピッチ 12mm ゴム

    Optibelt
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    DH プロファイルダブルサイドタイミングベルトの OPTIBELT ZR シリーズは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。これは極めて小さなプーリー径を使用しており、高い柔軟性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1676mm●幅:25mm●ピッチ:12mm●歯の数:132●材質:ゴム●コード番号:217-0860アズワン品番65-7875-43
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1676mm 歯数 132 ピッチ 12mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1676mm 歯数 132 ピッチ 12mm ゴム

    Optibelt
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ZR タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。これは極めて小さなプーリー径を使用しており、高い柔軟性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1676mm●幅:25mm●ピッチ:12mm●歯の数:132●材質:ゴム●コード番号:217-0863アズワン品番65-7879-69
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 165mm 歯数 33 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 165mm 歯数 33 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    5,098税込5,608
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 165 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:165mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:33●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1243アズワン品番65-7879-41
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1447mm 歯数 114 ピッチ 12mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1447mm 歯数 114 ピッチ 12mm ゴム

    Optibelt
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    DH プロファイルダブルサイドタイミングベルトの OPTIBELT ZR シリーズは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。これは極めて小さなプーリー径を使用しており、高い柔軟性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1447mm●幅:25mm●ピッチ:12mm●歯の数:114●材質:ゴム●コード番号:217-1776アズワン品番65-7886-94
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1320mm 歯数 132 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1320mm 歯数 132 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 1320 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:1320mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:132●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1194アズワン品番65-7877-95
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1248mm 歯数 156 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1248mm 歯数 156 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
    仕様●長さ:1248mm●幅:25mm●ピッチ:8mm●歯の数:156●材質:ゴム●コード番号:217-1285アズワン品番65-7873-09
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1210mm 歯数 121 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1210mm 歯数 121 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 1210 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:1210mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:121●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1230アズワン品番65-7875-37
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1200mm 歯数 120 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1200mm 歯数 120 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 1200 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:1200mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:120●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1191アズワン品番65-7880-24
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1135mm 歯数 227 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1135mm 歯数 227 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 227 です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1135mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:227●材質:ゴム●コード番号:217-0087アズワン品番65-7876-71
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1000mm 歯数 100 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1000mm 歯数 100 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 1000 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:1000mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:100●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1228アズワン品番65-7890-01
  • タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 933mm 歯数 98 ピッチ 9.525mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 933mm 歯数 98 ピッチ 9.525mm ゴム

    Optibelt
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ZR シリーズの L プロファイルタイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
    仕様●長さ:933mm●幅:25.4mm●ピッチ:9.525mm●歯の数:98●材質:ゴム●コード番号:217-1507アズワン品番65-7881-89
  • タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 914mm 歯数 72 ピッチ 12.7mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 914mm 歯数 72 ピッチ 12.7mm ゴム

    Optibelt
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトの長さは 914 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 914 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
    仕様●長さ:914mm●幅:25.4mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:72●材質:ゴム●コード番号:204-3228アズワン品番65-8018-79
  • タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 647mm 歯数 68 ピッチ 9.525mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 647mm 歯数 68 ピッチ 9.525mm ゴム

    Optibelt
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ZR シリーズの L プロファイルタイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
    仕様●長さ:647mm●幅:25.4mm●ピッチ:9.525mm●歯の数:68●材質:ゴム●コード番号:217-1316アズワン品番65-7873-77
  • タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 314.33mm 歯数 33 ピッチ 9.525mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 314.33mm 歯数 33 ピッチ 9.525mm ゴム

    Optibelt
    3,098税込3,408
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、歯ピッチが 9.5 mm で、歯数が 33 本あり、長さは 31.4.33 mm です。ガラス繊維テンションコード ポリクロロプレンゴムコアです
    仕様●長さ:314.33mm●幅:25.4mm●ピッチ:9.525mm●歯の数:33●材質:ゴム●コード番号:217-0248アズワン品番65-7872-84
  • タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 1143mm 歯数 120 ピッチ 9.525mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 1143mm 歯数 120 ピッチ 9.525mm ゴム

    Optibelt
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ZR シリーズの L プロファイルタイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
    仕様●長さ:1143mm●幅:25.4mm●ピッチ:9.525mm●歯の数:120●材質:ゴム●コード番号:217-1640アズワン品番65-7882-44
  • タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 1066mm 歯数 84 ピッチ 12.7mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 1066mm 歯数 84 ピッチ 12.7mm ゴム

    Optibelt
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ZR シリーズの DH プロファイルダブルサイドタイミングベルト TOP レイヤは、柔軟な高品質クロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニットを形成します。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
    仕様●長さ:1066mm●幅:25.4mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:84●材質:ゴム●コード番号:217-1610アズワン品番65-7877-15
  • タイミングベルト 幅 21mm 長さ 1440mm 歯数 180 ピッチ 8mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 21mm 長さ 1440mm 歯数 180 ピッチ 8mm ポリウレタン

    Optibelt
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●長さ:1440mm●幅:21mm●ピッチ:8mm●歯の数:180●材質:ポリウレタン●コード番号:231-2071アズワン品番65-7916-02
  • タイミングベルト 幅 21mm 長さ 1280mm 歯数 160 ピッチ 8mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 21mm 長さ 1280mm 歯数 160 ピッチ 8mm ポリウレタン

    Optibelt
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●長さ:1280mm●幅:21mm●ピッチ:8mm●歯の数:160●材質:ポリウレタン●コード番号:231-2067アズワン品番65-7915-90
  • タイミングベルト 幅 20mm 長さ 980mm 歯数 98 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 20mm 長さ 980mm 歯数 98 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 980 mm の T5 断面です。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:980mm●幅:20mm●ピッチ:10mm●歯の数:98●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0669アズワン品番65-7884-01
  • タイミングベルト 幅 20mm 長さ 960mm 歯数 120 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 20mm 長さ 960mm 歯数 120 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    7,898税込8,688
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高速化、高強度化、さらにコンパクト化も実現しています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
    仕様●長さ:960mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:120●材質:ゴム●コード番号:217-1092アズワン品番65-7875-11
  • タイミングベルト 幅 20mm 長さ 800mm 歯数 100 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 20mm 長さ 800mm 歯数 100 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高速化、高強度化、さらにコンパクト化も実現しています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
    仕様●長さ:800mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:100●材質:ゴム●コード番号:217-1027アズワン品番65-7875-84
  • タイミングベルト 幅 20mm 長さ 750mm 歯数 150 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 20mm 長さ 750mm 歯数 150 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 750 mm の T5 断面があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:750mm●幅:20mm●ピッチ:5mm●歯の数:150●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0613アズワン品番65-7888-48
  • タイミングベルト 幅 20mm 長さ 656mm 歯数 82 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 20mm 長さ 656mm 歯数 82 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
    仕様●長さ:656mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:82●材質:ゴム●コード番号:217-0856アズワン品番65-7903-99
  • タイミングベルト 幅 20mm 長さ 560mm 歯数 70 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 20mm 長さ 560mm 歯数 70 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 560 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長さ: 560 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
    仕様●長さ:560mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:70●材質:ゴム●コード番号:204-2966アズワン品番65-8011-42
  • タイミングベルト 幅 20mm 長さ 545mm 歯数 109 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 20mm 長さ 545mm 歯数 109 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    7,798税込8,578
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 545 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:545mm●幅:20mm●ピッチ:5mm●歯の数:109●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0609アズワン品番65-7883-92
  • タイミングベルト 幅 20mm 長さ 450mm 歯数 90 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 20mm 長さ 450mm 歯数 90 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 450 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:450mm●幅:20mm●ピッチ:5mm●歯の数:90●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0605アズワン品番65-7884-72
  • タイミングベルト 幅 20mm 長さ 2400mm 歯数 300 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 20mm 長さ 2400mm 歯数 300 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    57,980税込63,778
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT 両面タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2400 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
    仕様●長さ:2400mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:300●材質:ゴム●コード番号:217-1179アズワン品番65-7961-67