絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,796件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイミングベルト 幅 10mm 長さ 480mm 歯数 96 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 10mm 長さ 480mm 歯数 96 ピッチ 5mm ポリウレタンOptibelt
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 96 です。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:480mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:96●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0011アズワン品番65-7872-81
タイミングベルト 幅 10mm 長さ 410mm 歯数 82 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 10mm 長さ 410mm 歯数 82 ピッチ 5mm ポリウレタンOptibelt
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 82 個。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:410mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:82●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0008アズワン品番65-7880-48
タイミングベルト 幅 10mm 長さ 390mm 歯数 78 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 10mm 長さ 390mm 歯数 78 ピッチ 5mm ポリウレタンOptibelt
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。動作温度範囲が -20 → 176 ° F と広く、歯数は 78 個になっています。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:390mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:78●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9866アズワン品番65-7879-91
Vベルトプーリー 8歯 OptibeltVベルトプーリー 8歯Optibelt
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
Vベルトプーリー 6歯 ボア60mm OptibeltVベルトプーリー 6歯 ボア60mmOptibelt
87,980税込96,778
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:60mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6846アズワン品番65-8042-65
Vベルトプーリー 5歯 ボア70mm OptibeltVベルトプーリー 5歯 ボア70mmOptibelt
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:70mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6831アズワン品番65-8041-58
Vベルトプーリー 5歯 ボア50mm OptibeltVベルトプーリー 5歯 ボア50mmOptibelt
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:50mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6782アズワン品番65-8042-70
Vベルトプーリー 5歯 OptibeltVベルトプーリー 5歯Optibelt
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●材質:鋳鉄●コード番号:238-6660アズワン品番65-8041-12
Vベルトプーリー 4歯 ボア75mm OptibeltVベルトプーリー 4歯 ボア75mmOptibelt
84,980税込93,478
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:75mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6852アズワン品番65-8042-97
Vベルトプーリー 4歯 ボア70mm OptibeltVベルトプーリー 4歯 ボア70mmOptibelt
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:70mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6878アズワン品番65-8042-80
Vベルトプーリー 4歯 ボア55mm OptibeltVベルトプーリー 4歯 ボア55mmOptibelt
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
仕様●歯の数:4●ボア:55mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6675アズワン品番65-8041-36
Vベルトプーリー 4歯 ボア48mm OptibeltVベルトプーリー 4歯 ボア48mmOptibelt
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
仕様●歯の数:4●ボア:48mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6645アズワン品番65-8042-91
Vベルトプーリー 4歯 ボア42mm OptibeltVベルトプーリー 4歯 ボア42mmOptibelt
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:42mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6628アズワン品番65-8042-71
Vベルトプーリー 4歯 ボア32mm OptibeltVベルトプーリー 4歯 ボア32mmOptibelt
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
Vベルトプーリー 4歯 OptibeltVベルトプーリー 4歯Optibelt
87,980税込96,778
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●材質:鋳鉄●コード番号:238-6856アズワン品番65-8041-77
Vベルトプーリー 3歯 ボア70mm OptibeltVベルトプーリー 3歯 ボア70mmOptibelt
80,980税込89,078
1個
7日以内出荷
Vベルトプーリー 3歯 ボア55mm OptibeltVベルトプーリー 3歯 ボア55mmOptibelt
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:55mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6681アズワン品番65-8045-67
Vベルトプーリー 3歯 ボア48mm OptibeltVベルトプーリー 3歯 ボア48mmOptibelt
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:48mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6901アズワン品番65-8041-94
Vベルトプーリー 3歯 ボア42mm OptibeltVベルトプーリー 3歯 ボア42mmOptibelt
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:42mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6623アズワン品番65-8043-67
Vベルトプーリー 3歯 ボア38mm OptibeltVベルトプーリー 3歯 ボア38mmOptibelt
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
Vベルトプーリー 3歯 OptibeltVベルトプーリー 3歯Optibelt
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●材質:鋳鉄●コード番号:238-6821アズワン品番65-8041-14
Vベルトプーリー 2歯 ボア55mm OptibeltVベルトプーリー 2歯 ボア55mmOptibelt
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
仕様●歯の数:2●ボア:55mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6827アズワン品番65-8045-29
Vベルトプーリー 2歯 ボア48mm OptibeltVベルトプーリー 2歯 ボア48mmOptibelt
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:48mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6673アズワン品番65-8048-97
Vベルトプーリー 2歯 ボア42mm OptibeltVベルトプーリー 2歯 ボア42mmOptibelt
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:42mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6784アズワン品番65-8045-13
Vベルトプーリー 2歯 ボア38mm OptibeltVベルトプーリー 2歯 ボア38mmOptibelt
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Vベルトプーリー 2歯 ボア30mm OptibeltVベルトプーリー 2歯 ボア30mmOptibelt
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:30mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6747アズワン品番65-8045-88
Vベルトプーリー 2歯 OptibeltVベルトプーリー 2歯Optibelt
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●材質:鋳鉄●コード番号:238-6855アズワン品番65-8042-45
Vベルトプーリー 1歯 ボア38mm OptibeltVベルトプーリー 1歯 ボア38mmOptibelt
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
Vベルトプーリー 1歯 ボア35mm OptibeltVベルトプーリー 1歯 ボア35mmOptibelt
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:35mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6719アズワン品番65-8043-97
Vベルトプーリー 1歯 ボア32mm OptibeltVベルトプーリー 1歯 ボア32mmOptibelt
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
Vベルトプーリー 1歯 ボア25mm OptibeltVベルトプーリー 1歯 ボア25mmOptibelt
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:25mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6909アズワン品番65-8046-75
Vベルト 幅 13mm 長さ 660mm ゴム SUPER TX OptibeltVベルト 幅 13mm 長さ 660mm ゴム SUPER TXOptibelt
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の非常に柔軟な未処理のエッジ、成形された脚付き SUPER TX V ベルトにより、プーリー径を非常に小さくすることができます。伸び率の低いテンションコードと接続する高品質のゴム化合物を採用しているため、大きな力の伝達能力と長い動作寿命が保証されます。ベルトは、測定せずにセットで使用するのに最適な長さで、幅広い性能範囲と高い効率が保証されます。使用温度範囲: -30 → +90 ℃ 低伸縮性 導電性
仕様●長さ:660mm●内径長さ:630mm●トップ幅:13mm●高さ:8mm●ベルト部:X13 / AX●シリーズ:SUPER TX●材質:ゴム●コード番号:217-1141アズワン品番65-7962-22
Vベルト 幅 13mm 長さ 1130mm ゴム SUPER TX OptibeltVベルト 幅 13mm 長さ 1130mm ゴム SUPER TXOptibelt
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の非常に柔軟な未処理のエッジ、成形された脚付き SUPER TX V ベルトにより、プーリー径を非常に小さくすることができます。伸び率の低いテンションコードと接続する高品質のゴム化合物を採用しているため、大きな力の伝達能力と長い動作寿命が保証されます。ベルトは、測定せずにセットで使用するのに最適な長さで、幅広い性能範囲と高い効率が保証されます。使用温度範囲: -30 → +90 ℃ 低伸縮性 導電性
仕様●長さ:1130mm●内径長さ:1100mm●トップ幅:13mm●高さ:8mm●ベルト部:X13 / AX●シリーズ:SUPER TX●材質:ゴム●コード番号:217-1131アズワン品番65-7880-88
Vベルト 幅 13mm 長さ 1080mm ゴム SUPER TX OptibeltVベルト 幅 13mm 長さ 1080mm ゴム SUPER TXOptibelt
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の非常に柔軟な未処理のエッジ、成形された脚付き SUPER TX V ベルトにより、プーリー径を非常に小さくすることができます。伸び率の低いテンションコードと接続する高品質のゴム化合物を採用しているため、大きな力の伝達能力と長い動作寿命が保証されます。ベルトは、測定せずにセットで使用するのに最適な長さで、幅広い性能範囲と高い効率が保証されます。使用温度範囲: -30 → +90 ℃ 低伸縮性 導電性
仕様●長さ:1080mm●内径長さ:1050mm●トップ幅:13mm●高さ:8mm●ベルト部:X13 / AX●シリーズ:SUPER TX●材質:ゴム●コード番号:217-1130アズワン品番65-7889-64
Vベルト 幅 10mm 長さ 842mm ゴム SUPER TX OptibeltVベルト 幅 10mm 長さ 842mm ゴム SUPER TXOptibelt
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の非常に柔軟な未処理のエッジ、成形された脚付き SUPER TX V ベルトにより、プーリー径を非常に小さくすることができます。伸び率の低いテンションコードと接続する高品質のゴム化合物を採用しているため、大きな力の伝達能力と長い動作寿命が保証されます。ベルトは、測定せずにセットで使用するのに最適な長さで、幅広い性能範囲と高い効率が保証されます。使用温度範囲: -30 → +90 ℃ 低伸縮性 導電性
仕様●長さ:842mm●内径長さ:690mm●トップ幅:10mm●高さ:6mm●ベルト部:X13 / AX●シリーズ:SUPER TX●材質:ゴム●コード番号:217-1128アズワン品番65-7876-24
Open Ended V Belt Optibelt Optimat OE Se 1巻 10m入 OptibeltOpen Ended V Belt Optibelt Optimat OE Se 1巻 10m入Optibelt
139,800税込153,780
1巻(10m)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(10m入り)●長さ:50000mm●ベルトリファレンス:A13●トップ幅:13mm●高さ:8mm●ベルト部:A●シリーズ:OE●コード番号:241-1566アズワン品番65-7870-30
KS V-grooved pulleys for tape OptibeltKS V-grooved pulleys for tapeOptibelt
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
プーリー ベルト 幅 37.44mm 長さ 1397mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 37.44mm 長さ 1397mm ポリウレタン RBOptibelt
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PJ プロファイルで、長さは 1397 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 衝撃負荷及び短時間の過負荷に対する耐性
仕様●ベルト部:PJ●長さ:1397mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0388アズワン品番65-7881-24
プーリー ベルト 幅 14.04mm 長さ 1397mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 14.04mm 長さ 1397mm ポリウレタン RBOptibelt
5,098税込5,608
1個
7日以内出荷
OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能さを兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。ゴム系粘着剤の混合物に埋め込まれ、リブドベルトの幅全体をカバーします。繊維強化耐摩耗性ゴム化合物により、静音動作、耐油性、耐熱性、長ベルト寿命が実現されています。低振動、低騒音 サーペンチンドライブなどのバックベンドアイドラと併用できます 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
仕様●ベルト部:PJ●長さ:1397mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-1802アズワン品番65-7889-62
プーリー ベルト 幅 21.36mm 長さ 775mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 21.36mm 長さ 775mm ポリウレタン RBOptibelt
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能さを兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。ゴム系粘着剤の混合物に埋め込まれ、リブドベルトの幅全体をカバーします。繊維強化耐摩耗性ゴム化合物により、静音動作、耐油性、耐熱性、長ベルト寿命が実現されています。低振動、低騒音 サーペンチンドライブなどのバックベンドアイドラと併用できます 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
仕様●ベルト部:PK●長さ:775mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-0772アズワン品番65-7882-82