絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,796件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイミングベルト 幅 38.1mm 長さ 1066mm 歯数 84 ピッチ 12.7mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 38.1mm 長さ 1066mm 歯数 84 ピッチ 12.7mm ゴム

    Optibelt
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 1066 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長さ: 1066 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
    仕様●長さ:1066mm●幅:38.1mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:84●材質:ゴム●コード番号:204-3234アズワン品番65-8004-55
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 255mm 歯数 85 ピッチ 3mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 255mm 歯数 85 ピッチ 3mm ゴム

    Optibelt
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス アラミド繊維はのゴム化合物に混合される 歯の構造: wi
    仕様●長さ:255mm●幅:15mm●ピッチ:3mm●歯の数:85●材質:ゴム●コード番号:217-1311アズワン品番65-7876-11
  • タイミングベルト 幅 10mm 長さ 230mm 歯数 92 ピッチ 2.5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 10mm 長さ 230mm 歯数 92 ピッチ 2.5mm ポリウレタン

    Optibelt
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 92 です。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:230mm●幅:10mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:92●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9982アズワン品番65-7883-64
  • タイミングベルト 幅 10mm 長さ 400mm 歯数 80 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 10mm 長さ 400mm 歯数 80 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    3,098税込3,408
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 80 。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:400mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:80●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0007アズワン品番65-7874-13
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 740mm 歯数 148 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 740mm 歯数 148 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
    仕様●長さ:740mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:148●材質:ゴム●コード番号:217-0898アズワン品番65-7881-52
  • タイミングベルト 幅 9mm 長さ 381mm 歯数 75 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 9mm 長さ 381mm 歯数 75 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:381mm●幅:9mm●ピッチ:5mm●歯の数:75●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1109アズワン品番65-7881-51
  • タイミングベルト 幅 32mm 長さ 1010mm 歯数 101 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 32mm 長さ 1010mm 歯数 101 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE AT10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1010mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:101●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1401アズワン品番65-7880-75
  • タイミングベルト 幅 4mm 長さ 230mm 歯数 92 ピッチ 2.5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 4mm 長さ 230mm 歯数 92 ピッチ 2.5mm ポリウレタン

    Optibelt
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE T2.5 / 6 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:230mm●幅:4mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:92●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1563アズワン品番65-7963-65
  • タイミングベルトプーリー 40歯 14mmピッチ Optibelt

    タイミングベルトプーリー 40歯 14mmピッチ

    Optibelt
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●歯の数:40●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:85mm●材質:スチール●コード番号:239-5296アズワン品番65-8047-70
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1280mm 歯数 128 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1280mm 歯数 128 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 1280 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:1280mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:128●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1193アズワン品番65-7889-29
  • タイミングベルト 幅 10mm 長さ 700mm 歯数 70 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 10mm 長さ 700mm 歯数 70 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。動作温度範囲が -20 → 176 ° F と広く、歯数は 70 です。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:700mm●幅:10mm●ピッチ:10mm●歯の数:70●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9970アズワン品番65-7873-40
  • タイミングベルト 幅 9mm 長さ 339mm 歯数 113 ピッチ 3mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 9mm 長さ 339mm 歯数 113 ピッチ 3mm ゴム

    Optibelt
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス アラミド繊維はのゴム化合物に混合される 歯の構造: wi
    仕様●長さ:339mm●幅:9mm●ピッチ:3mm●歯の数:113●材質:ゴム●コード番号:217-1485アズワン品番65-7880-09
  • タイミングベルト 幅 30mm 長さ 880mm 歯数 110 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 30mm 長さ 880mm 歯数 110 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高速化、高強度化、さらにコンパクト化も実現しています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
    仕様●長さ:880mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:110●材質:ゴム●コード番号:217-1063アズワン品番65-7887-28
  • タイミングベルト 幅 32mm 長さ 960mm 歯数 96 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 32mm 長さ 960mm 歯数 96 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE AT10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:960mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:96●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1431アズワン品番65-7878-29
  • タイミングベルト 幅 9.5mm 長さ 406mm 歯数 80 ピッチ 5.08mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 9.5mm 長さ 406mm 歯数 80 ピッチ 5.08mm ゴム

    Optibelt
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトの長さは 406mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長さ: 406mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
    仕様●長さ:406mm●幅:9.5mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:80●材質:ゴム●コード番号:204-3181アズワン品番65-8002-51
  • タイミングベルト 幅 16mm 長さ 455mm 歯数 91 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 16mm 長さ 455mm 歯数 91 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 455 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:455mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:91●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0355アズワン品番65-7873-26
  • タイミングベルト 幅 40mm 長さ 800mm 歯数 100 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 40mm 長さ 800mm 歯数 100 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
    仕様●長さ:800mm●幅:40mm●ピッチ:8mm●歯の数:100●材質:ゴム●コード番号:217-1598アズワン品番65-7872-89
  • タイミングベルト 幅 12.7mm 長さ 762mm 歯数 80 ピッチ 9.5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 12.7mm 長さ 762mm 歯数 80 ピッチ 9.5mm ゴム

    Optibelt
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 762 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長さ: 76 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
    仕様●長さ:762mm●幅:12.7mm●ピッチ:9.5mm●歯の数:80●材質:ゴム●コード番号:204-3203アズワン品番65-8005-37
  • タイミングベルトプーリー 26歯 10mmピッチ ボア30mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 26歯 10mmピッチ ボア30mm

    Optibelt
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:10mm●ベルト幅に合わせる:16mm●ボア:30mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2805アズワン品番65-7865-10
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 1000mm 歯数 125 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 1000mm 歯数 125 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 1000 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 125 です。高品質 低メンテナンスベルト
    仕様●長さ:1000mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:125●材質:ゴム●コード番号:217-0316アズワン品番65-7874-96
  • タイミングベルト 幅 20mm 長さ 2400mm 歯数 300 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 20mm 長さ 2400mm 歯数 300 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT 高性能タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトを実現しました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2400 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
    仕様●長さ:2400mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:300●材質:ゴム●コード番号:217-1175アズワン品番65-7878-95
  • タイミングベルト 幅 60mm 長さ 1440mm 歯数 180 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 60mm 長さ 1440mm 歯数 180 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルト構造の組み合わせにより、負荷の分散とタイミングベルトプーリーの最適なかみ合いが実現します。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1440mm●幅:60mm●ピッチ:8mm●歯の数:180●材質:ゴム●コード番号:217-0811アズワン品番65-7875-30
  • タイミングベルト 幅 8mm 長さ 230mm 歯数 92 ピッチ 2.5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 8mm 長さ 230mm 歯数 92 ピッチ 2.5mm ポリウレタン

    Optibelt
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:230mm●幅:8mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:92●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1010アズワン品番65-7962-13
  • タイミングベルト 幅 40mm 長さ 2590mm 歯数 185 ピッチ 14mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 40mm 長さ 2590mm 歯数 185 ピッチ 14mm ゴム

    Optibelt
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス ISO9563 帯電防止要件に適合 アラミド繊維は r に混合されます
    仕様●長さ:2590mm●幅:40mm●ピッチ:14mm●歯の数:185●材質:ゴム●コード番号:217-1319アズワン品番65-7877-47
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 537mm 歯数 179 ピッチ 3mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 537mm 歯数 179 ピッチ 3mm ゴム

    Optibelt
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
    仕様●長さ:537mm●幅:15mm●ピッチ:3mm●歯の数:179●材質:ゴム●コード番号:217-1755アズワン品番65-7888-87
  • タイミングベルト 幅 10mm 長さ 270mm 歯数 54 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 10mm 長さ 270mm 歯数 54 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 54 。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:270mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:54●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9997アズワン品番65-7874-34
  • タイミングベルト 幅 16mm 長さ 560mm 歯数 56 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 16mm 長さ 560mm 歯数 56 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。T10 の断面と 560 mm の長さです。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:560mm●幅:16mm●ピッチ:10mm●歯の数:56●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0459アズワン品番65-7884-22
  • タイミングベルト 幅 50mm 長さ 810mm 歯数 81 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 50mm 長さ 810mm 歯数 81 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:810mm●幅:50mm●ピッチ:10mm●歯の数:81●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1720アズワン品番65-7888-52
  • タイミングベルト 幅 115mm 長さ 1610mm 歯数 115 ピッチ 14mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 115mm 長さ 1610mm 歯数 115 ピッチ 14mm ゴム

    Optibelt
    106,980税込117,678
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1610 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1610mm●幅:115mm●ピッチ:14mm●歯の数:115●材質:ゴム●コード番号:217-0531アズワン品番65-7882-81
  • タイミングベルト 幅 12.7mm 長さ 1143mm 歯数 120 ピッチ 9.525mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 12.7mm 長さ 1143mm 歯数 120 ピッチ 9.525mm ゴム

    Optibelt
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ZR シリーズの L プロファイルタイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
    仕様●長さ:1143mm●幅:12.7mm●ピッチ:9.525mm●歯の数:120●材質:ゴム●コード番号:217-1638アズワン品番65-7878-33
  • タイミングベルト 幅 20mm 長さ 720mm 歯数 90 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 20mm 長さ 720mm 歯数 90 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高速化、高強度化、さらにコンパクト化も実現しています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
    仕様●長さ:720mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:90●材質:ゴム●コード番号:217-0895アズワン品番65-7883-86
  • タイミングベルト 幅 6mm 長さ 522mm 歯数 174 ピッチ 3mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 6mm 長さ 522mm 歯数 174 ピッチ 3mm ゴム

    Optibelt
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス アラミド繊維はのゴム化合物に混合される 歯の構造: wi
    仕様●長さ:522mm●幅:6mm●ピッチ:3mm●歯の数:174●材質:ゴム●コード番号:217-1746アズワン品番65-7885-51
  • KS V-grooved pulleys for tape Optibelt

    KS V-grooved pulleys for tape

    Optibelt
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
  • Vベルトプーリー 2歯 ボア24mm Optibelt

    Vベルトプーリー 2歯 ボア24mm

    Optibelt
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:24mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6724アズワン品番65-8046-29
  • Vベルトプーリー 5歯 ボア70mm Optibelt

    Vベルトプーリー 5歯 ボア70mm

    Optibelt
    122,980税込135,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:70mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6879アズワン品番65-8040-83
  • Vベルトプーリー 5歯 ボア35mm Optibelt

    Vベルトプーリー 5歯 ボア35mm

    Optibelt
    9,498税込10,448
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:35mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6619アズワン品番65-8041-02
  • Vベルトプーリー 4歯 ボア55mm Optibelt

    Vベルトプーリー 4歯 ボア55mm

    Optibelt
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:55mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6649アズワン品番65-8042-06
  • Vベルトプーリー 3歯 Optibelt

    Vベルトプーリー 3歯

    Optibelt
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●材質:鋳鉄●コード番号:238-6835アズワン品番65-8045-16
  • Vベルト 幅 17mm 長さ 915mm ゴム SUPER TX Optibelt

    Vベルト 幅 17mm 長さ 915mm ゴム SUPER TX

    Optibelt
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の非常に柔軟な未処理のエッジ、成形された脚付き SUPER TX V ベルトにより、プーリー径を非常に小さくすることができます。伸び率の低いテンションコードと接続する高品質のゴム化合物を採用しているため、大きな力の伝達能力と長い動作寿命が保証されます。ベルトは、測定せずにセットで使用するのに最適な長さで、幅広い性能範囲と高い効率が保証されます。使用温度範囲: -30 → +90 ℃ 低伸縮性 導電性
    仕様●長さ:915mm●内径長さ:875mm●トップ幅:17mm●高さ:11mm●ベルト部:X17/BX●シリーズ:SUPER TX●材質:ゴム●コード番号:217-1164アズワン品番65-7887-11
  • Vベルトプーリー 5歯 ボア48mm Optibelt

    Vベルトプーリー 5歯 ボア48mm

    Optibelt
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:48mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6771アズワン品番65-8041-85