絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,796件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイミングベルト 幅 85mm 長さ 2100mm 歯数 150 ピッチ 14mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 85mm 長さ 2100mm 歯数 150 ピッチ 14mm ゴムOptibelt
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT 高性能タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトを実現しました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2100 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:2100mm●幅:85mm●ピッチ:14mm●歯の数:150●材質:ゴム●コード番号:217-0705アズワン品番65-7906-77
タイミングベルト 幅 85mm 長さ 2100mm 歯数 150 ピッチ 14mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 85mm 長さ 2100mm 歯数 150 ピッチ 14mm ゴムOptibelt
95,980税込105,578
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2100 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:2100mm●幅:85mm●ピッチ:14mm●歯の数:150●材質:ゴム●コード番号:217-0703アズワン品番65-7887-90
タイミングベルト 幅 85mm 長さ 1190mm 歯数 85 ピッチ 14mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 85mm 長さ 1190mm 歯数 85 ピッチ 14mm ゴムOptibelt
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 85 です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1190mm●幅:85mm●ピッチ:14mm●歯の数:85●材質:ゴム●コード番号:217-0099アズワン品番65-7877-88
タイミングベルト 幅 85mm 長さ 1000mm 歯数 125 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 85mm 長さ 1000mm 歯数 125 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 125 です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1000mm●幅:85mm●ピッチ:8mm●歯の数:125●材質:ゴム●コード番号:217-0032アズワン品番65-7903-19
タイミングベルト 幅 80mm 長さ 2002mm 歯数 143 ピッチ 14mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 80mm 長さ 2002mm 歯数 143 ピッチ 14mm ゴムOptibelt
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 2002 mm です。高さ 9.5 mm です。高品質 低メンテナンスベルト
仕様●長さ:2002mm●幅:80mm●ピッチ:14mm●歯の数:143●材質:ゴム●コード番号:217-0046アズワン品番65-7873-58
タイミングベルト 幅 80mm 長さ 1890mm 歯数 135 ピッチ 14mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 80mm 長さ 1890mm 歯数 135 ピッチ 14mm ゴムOptibelt
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 1890 mm です。高さ 9.5 mm です。高品質 低メンテナンスベルト
仕様●長さ:1890mm●幅:80mm●ピッチ:14mm●歯の数:135●材質:ゴム●コード番号:217-0045アズワン品番65-7883-59
タイミングベルト 幅 7mm 長さ 228mm 歯数 45 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 7mm 長さ 228mm 歯数 45 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
899税込989
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR シリーズの XL プロファイルタイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質のクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニットを形成します。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:228mm●幅:7mm●ピッチ:5mm●歯の数:45●材質:ゴム●コード番号:217-1075アズワン品番65-7888-71
タイミングベルト 幅 7mm 長さ 177mm 歯数 35 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 7mm 長さ 177mm 歯数 35 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
799税込879
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR シリーズの XL プロファイルタイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質のクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニットを形成します。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:177mm●幅:7mm●ピッチ:5mm●歯の数:35●材質:ゴム●コード番号:217-0876アズワン品番65-7887-92
タイミングベルト 幅 76mm 長さ 1524mm 歯数 120 ピッチ 12mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 76mm 長さ 1524mm 歯数 120 ピッチ 12mm ゴムOptibelt
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイルダブルサイドタイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。これは極めて小さなプーリー径を使用しており、高い柔軟性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1524mm●幅:76mm●ピッチ:12mm●歯の数:120●材質:ゴム●コード番号:217-0797アズワン品番65-7876-97
タイミングベルト 幅 6mm 長さ 457mm 歯数 90 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 6mm 長さ 457mm 歯数 90 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
929税込1,022
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。長さ 457 mm の XL プロファイルを備えています。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達
仕様●長さ:457mm●幅:6mm●ピッチ:5mm●歯の数:90●材質:ゴム●コード番号:217-0570アズワン品番65-7883-15
タイミングベルト 幅 6mm 長さ 420mm 歯数 84 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 6mm 長さ 420mm 歯数 84 ピッチ 5mm ポリウレタンOptibelt
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha タイミングベルトには、伸張補強材を破損することなく、無限のベルトが付いています。つまり、2 本のスパイラル巻きテンションコードが使用されます。このコードは、スチール製、柔軟性の高いスチール製、又はステンレススチール製で、幅広い用途に適合します。長さが 1500 mm 以上のベルトの場合、Alpha FLEX の歯側にポリアミド生地( PAZ )を使用できます。さまざまなテンションコード 歯の付いたポリアミド生地を使用可能 熱可塑性ポリウレタン使用
仕様●長さ:420mm●幅:6mm●ピッチ:5mm●歯の数:84●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1783材質ポリウレタンアズワン品番65-7880-46
タイミングベルト 幅 6mm 長さ 420mm 歯数 168 ピッチ 2.5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 6mm 長さ 420mm 歯数 168 ピッチ 2.5mm ポリウレタンOptibelt
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:420mm●幅:6mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:168●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0786アズワン品番65-7885-75
タイミングベルト 幅 6mm 長さ 339mm 歯数 113 ピッチ 3mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 6mm 長さ 339mm 歯数 113 ピッチ 3mm ゴムOptibelt
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認し
仕様●長さ:339mm●幅:6mm●ピッチ:3mm●歯の数:113●材質:ゴム●コード番号:217-1484アズワン品番65-7878-34
タイミングベルト 幅 6mm 長さ 330mm 歯数 110 ピッチ 3mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 6mm 長さ 330mm 歯数 110 ピッチ 3mm ゴムOptibelt
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認し
仕様●長さ:330mm●幅:6mm●ピッチ:3mm●歯の数:110●材質:ゴム●コード番号:217-1472アズワン品番65-7888-01
タイミングベルト 幅 62mm 長さ 2240mm 歯数 280 ピッチ 8mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 62mm 長さ 2240mm 歯数 280 ピッチ 8mm ポリウレタンOptibelt
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷
仕様●長さ:2240mm●幅:62mm●ピッチ:8mm●歯の数:280●材質:ポリウレタン●コード番号:231-2083アズワン品番65-7918-72
タイミングベルト 幅 60mm 長さ 632mm 歯数 79 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 60mm 長さ 632mm 歯数 79 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルト構造の組み合わせにより、負荷の分散とタイミングベルトプーリーの最適なかみ合いが実現します。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:632mm●幅:60mm●ピッチ:8mm●歯の数:79●材質:ゴム●コード番号:217-0818アズワン品番65-7888-12
タイミングベルト 幅 60mm 長さ 560mm 歯数 70 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 60mm 長さ 560mm 歯数 70 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルト構造の組み合わせにより、負荷の分散とタイミングベルトプーリーの最適なかみ合いが実現します。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:560mm●幅:60mm●ピッチ:8mm●歯の数:70●材質:ゴム●コード番号:217-0817アズワン品番65-7878-37
タイミングベルト 幅 60mm 長さ 2002mm 歯数 143 ピッチ 14mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 60mm 長さ 2002mm 歯数 143 ピッチ 14mm ゴムOptibelt
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルト構造の組み合わせにより、負荷の分散とタイミングベルトプーリーの最適なかみ合いが実現します。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:2002mm●幅:60mm●ピッチ:14mm●歯の数:143●材質:ゴム●コード番号:217-0800アズワン品番65-7886-79
タイミングベルト 幅 60mm 長さ 1480mm 歯数 185 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 60mm 長さ 1480mm 歯数 185 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルト構造の組み合わせにより、負荷の分散とタイミングベルトプーリーの最適なかみ合いが実現します。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1480mm●幅:60mm●ピッチ:8mm●歯の数:185●材質:ゴム●コード番号:217-0812アズワン品番65-7881-99
タイミングベルト 幅 60mm 長さ 1344mm 歯数 168 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 60mm 長さ 1344mm 歯数 168 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルト構造の組み合わせにより、負荷の分散とタイミングベルトプーリーの最適なかみ合いが実現します。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1344mm●幅:60mm●ピッチ:8mm●歯の数:168●材質:ゴム●コード番号:217-0810アズワン品番65-7888-98
タイミングベルト 幅 60mm 長さ 1160mm 歯数 145 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 60mm 長さ 1160mm 歯数 145 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルト構造の組み合わせにより、負荷の分散とタイミングベルトプーリーの最適なかみ合いが実現します。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1160mm●幅:60mm●ピッチ:8mm●歯の数:145●材質:ゴム●コード番号:217-0804アズワン品番65-7886-08
タイミングベルト 幅 60mm 長さ 1056mm 歯数 132 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 60mm 長さ 1056mm 歯数 132 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルト構造の組み合わせにより、負荷の分散とタイミングベルトプーリーの最適なかみ合いが実現します。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1056mm●幅:60mm●ピッチ:8mm●歯の数:132●材質:ゴム●コード番号:217-0802アズワン品番65-7881-05
タイミングベルト 幅 60mm 長さ 1000mm 歯数 125 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 60mm 長さ 1000mm 歯数 125 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルト構造の組み合わせにより、負荷の分散とタイミングベルトプーリーの最適なかみ合いが実現します。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1000mm●幅:60mm●ピッチ:8mm●歯の数:125●材質:ゴム●コード番号:217-0801アズワン品番65-7875-44
タイミングベルト 幅 6.35mm 長さ 685mm 歯数 135 ピッチ 5.08mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 6.35mm 長さ 685mm 歯数 135 ピッチ 5.08mm ゴムOptibelt
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR シリーズの XL プロファイルタイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質のクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニットを形成します。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:685mm●幅:6.35mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:135●材質:ゴム●コード番号:217-1338アズワン品番65-7890-27
タイミングベルト 幅 6.35mm 長さ 294.64mm 歯数 58 ピッチ 5.08mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 6.35mm 長さ 294.64mm 歯数 58 ピッチ 5.08mm ゴムOptibelt
799税込879
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 58 です。長さは 294.64 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:294.64mm●幅:6.35mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:58●材質:ゴム●コード番号:217-0090アズワン品番65-7884-12
タイミングベルト 幅 6.35mm 長さ 24 mm 269 mm 歯数 53 ピッチ 5.08mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 6.35mm 長さ 24 mm 269 mm 歯数 53 ピッチ 5.08mm ゴムOptibelt
789税込868
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 53 です。長さは 269.24 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:24 mm, 269 mm●幅:6.35mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:53●材質:ゴム●コード番号:217-0057アズワン品番65-7884-31
タイミングベルト 幅 55mm 長さ 4326mm 歯数 309 ピッチ 14mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 55mm 長さ 4326mm 歯数 309 ピッチ 14mm ゴムOptibelt
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 低摩擦でせん断抵抗の歯を備えた耐摩耗性生地 標準の最大 2 倍の動力伝達能力 オメガ 導電性 高負荷に適しています
仕様●長さ:4326mm●幅:55mm●ピッチ:14mm●歯の数:309●材質:ゴム●コード番号:217-1630アズワン品番65-7874-84
タイミングベルト 幅 55mm 長さ 1190mm 歯数 85 ピッチ 14mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 55mm 長さ 1190mm 歯数 85 ピッチ 14mm ゴムOptibelt
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 85 です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1190mm●幅:55mm●ピッチ:14mm●歯の数:85●材質:ゴム●コード番号:217-0098アズワン品番65-7881-39
タイミングベルト 幅 51mm 長さ 3556mm 歯数 280 ピッチ 12.7mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 51mm 長さ 3556mm 歯数 280 ピッチ 12.7mm ゴムOptibelt
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:3556mm●幅:51mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:280●材質:ゴム●コード番号:217-0299アズワン品番65-7903-22
タイミングベルト 幅 51mm 長さ 2159mm 歯数 170 ピッチ 12mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 51mm 長さ 2159mm 歯数 170 ピッチ 12mm ゴムOptibelt
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイルダブルサイドタイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。これは極めて小さなプーリー径を使用しており、高い柔軟性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:2159mm●幅:51mm●ピッチ:12mm●歯の数:170●材質:ゴム●コード番号:217-1055アズワン品番65-7882-93
タイミングベルト 幅 51mm 長さ 1778mm 歯数 140 ピッチ 12mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 51mm 長さ 1778mm 歯数 140 ピッチ 12mm ゴムOptibelt
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。これは極めて小さなプーリー径を使用しており、高い柔軟性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1778mm●幅:51mm●ピッチ:12mm●歯の数:140●材質:ゴム●コード番号:217-0884アズワン品番65-7881-98
タイミングベルト 幅 51mm 長さ 1676mm 歯数 132 ピッチ 12mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 51mm 長さ 1676mm 歯数 132 ピッチ 12mm ゴムOptibelt
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。これは極めて小さなプーリー径を使用しており、高い柔軟性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1676mm●幅:51mm●ピッチ:12mm●歯の数:132●材質:ゴム●コード番号:217-0866アズワン品番65-7874-90
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 896mm 歯数 112 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 50mm 長さ 896mm 歯数 112 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:896mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:112●材質:ゴム●コード番号:217-1072アズワン品番65-7887-39
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 800mm 歯数 80 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 50mm 長さ 800mm 歯数 80 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha POWER タイミングベルトは、新しい、耐久性に優れた Durable ポリウレタン化合物を使用しています。OPTIBELT Alpha POWER は、硬度 88 (ショア A )のポリウレタンとの最適な相互作用を備え、スチールコードにより、非常に経済的なソリューションとして特に幅広い用途に対応します。使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー Alpha Torique と比較して、最大 30 % の高出力定格を実現しています 鋳造、無限 よりコンパクトなド
仕様●長さ:800mm●幅:50mm●ピッチ:10mm●歯の数:80●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1690材質ポリウレタンアズワン品番65-7882-49
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 750mm 歯数 75 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 50mm 長さ 750mm 歯数 75 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃
仕様●長さ:750mm●幅:50mm●ピッチ:10mm●歯の数:75●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1718材質ポリウレタンアズワン品番65-7875-38
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 624mm 歯数 78 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 50mm 長さ 624mm 歯数 78 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:624mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:78●材質:ゴム●コード番号:217-0837アズワン品番65-7880-74
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1800mm 歯数 225 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 50mm 長さ 1800mm 歯数 225 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT 両面タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1800 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:1800mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:225●材質:ゴム●コード番号:217-0580アズワン品番65-7884-19
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1520mm 歯数 190 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 50mm 長さ 1520mm 歯数 190 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 190 です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1520mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:190●材質:ゴム●コード番号:217-0347アズワン品番65-7878-75
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1480mm 歯数 148 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 50mm 長さ 1480mm 歯数 148 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE AT10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃
仕様●長さ:1480mm●幅:50mm●ピッチ:10mm●歯の数:148●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1681材質ポリウレタンアズワン品番65-7873-02
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1328mm 歯数 166 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 50mm 長さ 1328mm 歯数 166 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 166 個です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1328mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:166●材質:ゴム●コード番号:217-0277アズワン品番65-7884-26