絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,796件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイミングベルト 幅 16mm 長さ 295mm 歯数 59 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 16mm 長さ 295mm 歯数 59 ピッチ 5mm ポリウレタンOptibelt
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 295 mm の T5 断面があります。各種テンションコード材質
仕様●長さ:295mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:59●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0480アズワン品番65-7877-27
タイミングベルトプーリー 48歯 8mmピッチ Optibeltタイミングベルトプーリー 48歯 8mmピッチOptibelt
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
仕様●歯の数:48●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:85mm●材質:スチール●コード番号:239-5324アズワン品番65-8045-93
タイミングベルト 幅 32mm 長さ 600mm 歯数 60 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 32mm 長さ 600mm 歯数 60 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本
仕様●長さ:600mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:60●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1447材質ポリウレタンアズワン品番65-7955-21
タイミングベルトプーリー 32歯 5mmピッチ ボア22mm Optibeltタイミングベルトプーリー 32歯 5mmピッチ ボア22mmOptibelt
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:9mm●ボア:22mm●材質:スチール●コード番号:236-5634アズワン品番65-7872-05
タイミングベルトプーリー 26歯 8mmピッチ ボア35mm Optibeltタイミングベルトプーリー 26歯 8mmピッチ ボア35mmOptibelt
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:30mm●ボア:35mm●材質:スチール●コード番号:236-5562アズワン品番65-7855-40
タイミングベルトプーリー 36歯 5mmピッチ ボア22mm Optibeltタイミングベルトプーリー 36歯 5mmピッチ ボア22mmOptibelt
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:16mm●ボア:22mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5651アズワン品番65-7871-96
タイミングベルト 幅 16mm 長さ 990mm 歯数 198 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 16mm 長さ 990mm 歯数 198 ピッチ 5mm ポリウレタンOptibelt
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 990 mm の T5 セクションを備えています。各種テンション
仕様●長さ:990mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:198●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0525アズワン品番65-7880-27
タイミングベルト 幅 12mm 長さ 980mm 歯数 98 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 12mm 長さ 980mm 歯数 98 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 98 です。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐
仕様●長さ:980mm●幅:12mm●ピッチ:10mm●歯の数:98●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0221アズワン品番65-7873-42
Vベルトプーリー 2歯 OptibeltVベルトプーリー 2歯Optibelt
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●材質:鋳鉄●コード番号:238-6792アズワン品番65-8043-10
プーリー ベルト 幅 14.04mm 長さ 1168mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 14.04mm 長さ 1168mm ポリウレタン RBOptibelt
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能さを兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。ゴム系粘着剤の混合物に埋め込まれ
仕様●ベルト部:PJ●長さ:1168mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-1794アズワン品番65-7888-92
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 2400mm 歯数 300 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 50mm 長さ 2400mm 歯数 300 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT 両面タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2400 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ
仕様●長さ:2400mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:300●材質:ゴム●コード番号:217-1181アズワン品番65-7882-21
タイミングベルト 幅 40mm 長さ 2800mm 歯数 200 ピッチ 14mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 40mm 長さ 2800mm 歯数 200 ピッチ 14mm ゴムOptibelt
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合
仕様●長さ:2800mm●幅:40mm●ピッチ:14mm●歯の数:200●材質:ゴム●コード番号:217-1350アズワン品番65-7886-92
タイミングベルト 幅 16mm 長さ 860mm 歯数 172 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 16mm 長さ 860mm 歯数 172 ピッチ 5mm ポリウレタンOptibelt
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE 両面タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 860 mm の T5 断面です。各種テンションコード材質
仕様●長さ:860mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:172●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0377アズワン品番65-7873-25
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1100mm 歯数 110 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 1100mm 歯数 110 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さが 1100 mm の AT10 セクションを備えています。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現
仕様●長さ:1100mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:110●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1190アズワン品番65-7876-42
タイミングベルト 幅 12mm 長さ 410mm 歯数 41 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 12mm 長さ 410mm 歯数 41 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、歯ピッチが 10 mm で、歯数が 41 mm です。長さは 410 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:410mm●幅:12mm●ピッチ:10mm●歯の数:41●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0200アズワン品番65-7957-24
KS V-grooved pulleys for tape OptibeltKS V-grooved pulleys for tapeOptibelt
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ベルト幅に合わせる:13mm●溝の数:1●材質:鋳鉄●コード番号:236-8582アズワン品番65-7859-45
タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 1219mm 歯数 128 ピッチ 9.525mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 1219mm 歯数 128 ピッチ 9.525mm ゴムOptibelt
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR シリーズの L プロファイルタイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲
仕様●長さ:1219mm●幅:25.4mm●ピッチ:9.525mm●歯の数:128●材質:ゴム●コード番号:217-1649アズワン品番65-7886-58
プーリー ベルト 幅 13mm 長さ 1198mm ポリウレタン VB S=C Plus Optibeltプーリー ベルト 幅 13mm 長さ 1198mm ポリウレタン VB S=C PlusOptibelt
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の従来の V ベルトは、S=C PLUS 定数で、主に園芸部門や農業機械で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
仕様●長さ:1198mm●内径長さ:1168mm●トップ幅:13mm●高さ:6mm●ベルト部:A●シリーズ:VB S=C Plus●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3045アズワン品番65-8016-94
タイミングベルトプーリー 16歯 5mmピッチ ボア10mm Optibeltタイミングベルトプーリー 16歯 5mmピッチ ボア10mmOptibelt
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:9mm●ボア:10mm●材質:スチール●コード番号:236-5432アズワン品番65-7854-07
タイミングベルト 幅 38mm 長さ 2540mm 歯数 200 ピッチ 12.7mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 38mm 長さ 2540mm 歯数 200 ピッチ 12.7mm ゴムOptibelt
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 200 です。
仕様●長さ:2540mm●幅:38mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:200●材質:ゴム●コード番号:217-0040アズワン品番65-7907-39
タイミングベルト 幅 60mm 長さ 880mm 歯数 110 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 60mm 長さ 880mm 歯数 110 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルト構造の組み合わせにより、負荷の分散とタイミングベルトプーリーの最適なかみ合いが実現します。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:880mm●幅:60mm●ピッチ:8mm●歯の数:110●材質:ゴム●コード番号:217-0826アズワン品番65-7884-62
タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 762mm 歯数 60 ピッチ 12.7mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 762mm 歯数 60 ピッチ 12.7mm ゴムOptibelt
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 762 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長さ: 76 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ
仕様●長さ:762mm●幅:25.4mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:60●材質:ゴム●コード番号:204-3222アズワン品番65-7998-88
プーリー ベルト 幅 21.36mm 長さ 1270mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 21.36mm 長さ 1270mm ポリウレタン RBOptibelt
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能さを兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。ゴム系粘着剤の混合物に埋め込まれ
仕様●ベルト部:PK●長さ:1270mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-0761アズワン品番65-7888-75
タイミングベルトプーリー 40歯 8mmピッチ ボア45mm Optibeltタイミングベルトプーリー 40歯 8mmピッチ ボア45mmOptibelt
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷
仕様●歯の数:40●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:30mm●ボア:45mm●材質:スチール●コード番号:236-5695アズワン品番65-7855-04
プーリー ベルト 幅 37.44mm 長さ 1194mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 37.44mm 長さ 1194mm ポリウレタン RBOptibelt
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PJ プロファイルで、長さは 1194 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高い
仕様●ベルト部:PJ●長さ:1194mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0382アズワン品番65-7878-98
タイミングベルト 幅 16mm 長さ 390mm 歯数 78 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 16mm 長さ 390mm 歯数 78 ピッチ 5mm ポリウレタンOptibelt
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 390 mm の T5 断面を備えています。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範
仕様●長さ:390mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:78●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0490アズワン品番65-7880-94
タイミングベルトプーリー 18歯 12.7mmピッチ Optibeltタイミングベルトプーリー 18歯 12.7mmピッチOptibelt
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:12.7mm●ベルト幅に合わせる:100mm●材質:スチール●コード番号:239-5217アズワン品番65-8043-14
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1200mm 歯数 150 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 20mm 長さ 1200mm 歯数 150 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトは、ピッチ長が 1200 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 1200 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、
仕様●長さ:1200mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:150●材質:ゴム●コード番号:204-2944アズワン品番65-7984-80
タイミングベルトプーリー 21歯 5mmピッチ ボア14mm Optibeltタイミングベルトプーリー 21歯 5mmピッチ ボア14mmOptibelt
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:15mm●ボア:14mm●材質:スチール●コード番号:236-5490アズワン品番65-7858-05
タイミングベルト 幅 32mm 長さ 780mm 歯数 78 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 32mm 長さ 780mm 歯数 78 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本
仕様●長さ:780mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:78●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1455材質ポリウレタンアズワン品番65-7877-40
タイミングベルト 幅 38mm 長さ 1447mm 歯数 114 ピッチ 12mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 38mm 長さ 1447mm 歯数 114 ピッチ 12mm ゴムOptibelt
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
DH プロファイルダブルサイドタイミングベルトの OPTIBELT ZR シリーズは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である
仕様●長さ:1447mm●幅:38mm●ピッチ:12mm●歯の数:114●材質:ゴム●コード番号:217-1777アズワン品番65-7883-37
タイミングベルト 幅 16mm 長さ 980mm 歯数 98 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 16mm 長さ 980mm 歯数 98 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 980 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30
仕様●長さ:980mm●幅:16mm●ピッチ:10mm●歯の数:98●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0466アズワン品番65-7879-63
タイミングベルトプーリー 24歯 10mmピッチ ボア30mm Optibeltタイミングベルトプーリー 24歯 10mmピッチ ボア30mmOptibelt
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:10mm●ベルト幅に合わせる:50mm●ボア:30mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5523アズワン品番65-7864-08
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 920mm 歯数 92 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 50mm 長さ 920mm 歯数 92 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本
仕様●長さ:920mm●幅:50mm●ピッチ:10mm●歯の数:92●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1724材質ポリウレタンアズワン品番65-7875-92
プーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 800mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibeltプーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 800mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-PowerOptibelt
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用で
仕様●長さ:800mm●トップ幅:12.7mm●高さ:10mm●ベルト部:XPA●最小プーリ径:71mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3776アズワン品番65-7977-72
タイミングベルト 幅 19mm 長さ 876mm 歯数 92 ピッチ 9mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 19mm 長さ 876mm 歯数 92 ピッチ 9mm ポリウレタンOptibelt
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラ
仕様●長さ:876mm●幅:19mm●ピッチ:9mm●歯の数:92●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1122アズワン品番65-7885-58
プーリー ベルト 幅 56.96mm 長さ 962mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 56.96mm 長さ 962mm ポリウレタン RBOptibelt
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PK 形状で、長さは 962 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高いベルト速
仕様●ベルト部:PK●長さ:962mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-0425アズワン品番65-7873-15
プーリー ベルト 幅 42.72mm 長さ 775mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 42.72mm 長さ 775mm ポリウレタン RBOptibelt
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 775 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です
仕様●ベルト部:PK●長さ:775mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-0158アズワン品番65-7873-14
タイミングベルト 幅 9mm 長さ 225mm 歯数 75 ピッチ 3mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 9mm 長さ 225mm 歯数 75 ピッチ 3mm ゴムOptibelt
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトの長さは 225 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 225 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベ
仕様●長さ:225mm●幅:9mm●ピッチ:3mm●歯の数:75●材質:ゴム●コード番号:204-2920アズワン品番65-8003-51
タイミングベルト 幅 16mm 長さ 510mm 歯数 102 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 16mm 長さ 510mm 歯数 102 ピッチ 5mm ポリウレタンOptibelt
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。T5 セクションを備え、長さは 510 mm です。各種テンションコ
仕様●長さ:510mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:102●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0502アズワン品番65-7878-20