絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,796件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイミングベルトプーリー 32歯 10mmピッチ ボア32mm Optibeltタイミングベルトプーリー 32歯 10mmピッチ ボア32mmOptibelt
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:10mm●ベルト幅に合わせる:50mm●ボア:32mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5627アズワン品番65-7861-61
プーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 1457mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibeltプーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 1457mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-PowerOptibelt
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用で
仕様●長さ:1457mm●トップ幅:12.7mm●高さ:10mm●ベルト部:XPA●最小プーリ径:71mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3805アズワン品番65-7977-71
プーリー ベルト 幅 18.72mm 長さ 1092mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 18.72mm 長さ 1092mm ポリウレタン RBOptibelt
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能さを兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。ゴム系粘着剤の混合物に埋め込まれ
仕様●ベルト部:PJ●長さ:1092mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0936アズワン品番65-7885-52
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 1280mm 歯数 160 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 30mm 長さ 1280mm 歯数 160 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 1280 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 128 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オ
仕様●長さ:1280mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:160●材質:ゴム●コード番号:204-2967アズワン品番65-8011-43
タイミングベルト 幅 9mm 長さ 144mm 歯数 48 ピッチ 3mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 9mm 長さ 144mm 歯数 48 ピッチ 3mm ゴムOptibelt
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 48 です。それはクロロプレンから成ってい
仕様●長さ:144mm●幅:9mm●ピッチ:3mm●歯の数:48●材質:ゴム●コード番号:217-0307アズワン品番65-7886-64
Vベルトプーリー 4歯 ボア60mm OptibeltVベルトプーリー 4歯 ボア60mmOptibelt
66,980税込73,678
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:60mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6819アズワン品番65-8047-42
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 856mm 歯数 107 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 30mm 長さ 856mm 歯数 107 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用さ
仕様●長さ:856mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:107●材質:ゴム●コード番号:217-1059アズワン品番65-7881-16
プーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 1320mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibeltプーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 1320mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-PowerOptibelt
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用で
仕様●長さ:1320mm●トップ幅:12.7mm●高さ:10mm●ベルト部:XPA●最小プーリ径:71mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3798アズワン品番65-7987-80
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 270mm 歯数 54 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 270mm 歯数 54 ピッチ 5mm ポリウレタンOptibelt
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 270 mm の T5 断面があります。各種テンションコード材質
仕様●長さ:270mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:54●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1247アズワン品番65-7879-87
プーリー ベルト 幅 13mm 長さ 980mm ポリウレタン VB S=C Plus Optibeltプーリー ベルト 幅 13mm 長さ 980mm ポリウレタン VB S=C PlusOptibelt
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の従来の V ベルトは、S=C PLUS 定数で、主に園芸部門や農業機械で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
仕様●長さ:980mm●内径長さ:950mm●トップ幅:13mm●高さ:6mm●ベルト部:A●シリーズ:VB S=C Plus●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3034アズワン品番65-8017-24
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 600mm 歯数 120 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 20mm 長さ 600mm 歯数 120 ピッチ 5mm ポリウレタンOptibelt
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 600 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード
仕様●長さ:600mm●幅:20mm●ピッチ:5mm●歯の数:120●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0610アズワン品番65-7881-04
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1360mm 歯数 170 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 50mm 長さ 1360mm 歯数 170 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 170 です。それはクロロプレンから成って
仕様●長さ:1360mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:170●材質:ゴム●コード番号:217-0280アズワン品番65-7882-56
タイミングベルト 幅 40mm 長さ 1778mm 歯数 127 ピッチ 14mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 40mm 長さ 1778mm 歯数 127 ピッチ 14mm ゴムOptibelt
52,980税込58,278
1個
12日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT 高性能タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトを実現しました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1778 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ
仕様●長さ:1778mm●幅:40mm●ピッチ:14mm●歯の数:127●材質:ゴム●コード番号:217-0567アズワン品番65-7887-82
タイミングベルト 幅 1mm 長さ 1778mm 歯数 127 ピッチ 14mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 1mm 長さ 1778mm 歯数 127 ピッチ 14mm ゴムOptibelt
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1778 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性
仕様●長さ:1778mm●幅:1mm●ピッチ:14mm●歯の数:127●材質:ゴム●コード番号:217-0563アズワン品番65-7889-27
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 960mm 歯数 96 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 20mm 長さ 960mm 歯数 96 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 960 mm の T5 断面を備えている。各種テンションコード材
仕様●長さ:960mm●幅:20mm●ピッチ:10mm●歯の数:96●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0668アズワン品番65-7884-05
タイミングベルトプーリー 32歯 14mmピッチ ボア70mm Optibeltタイミングベルトプーリー 32歯 14mmピッチ ボア70mmOptibelt
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:55mm●ボア:70mm●材質:スチール●コード番号:236-5617アズワン品番65-7863-80
タイミングベルトプーリー 19歯 10mmピッチ ボア22mm Optibeltタイミングベルトプーリー 19歯 10mmピッチ ボア22mmOptibelt
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:10mm●ベルト幅に合わせる:16mm●ボア:22mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5461アズワン品番65-7865-21
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 824mm 歯数 103 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 50mm 長さ 824mm 歯数 103 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲
仕様●長さ:824mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:103●材質:ゴム●コード番号:217-1041アズワン品番65-7964-88
プーリー ベルト 幅 28.08mm 長さ 1321mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 28.08mm 長さ 1321mm ポリウレタン RBOptibelt
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ゴム製リブ付きベルトの長さは 1321 mm、高さは 3.5 mm です。リブ間隔は 2.34 mm です。驚異的な耐久性 幅広いカスタム製造構造が用意されています
仕様●ベルト部:PJ●長さ:1321mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0123アズワン品番65-7878-65
タイミングベルトプーリー 30歯 3mmピッチ ボア14mm Optibeltタイミングベルトプーリー 30歯 3mmピッチ ボア14mmOptibelt
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様●歯の数:30●ピッチ:3mm●ベルト幅に合わせる:9mm●ボア:14mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5608アズワン品番65-7855-95
KS V-grooved pulleys for tape OptibeltKS V-grooved pulleys for tapeOptibelt
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ベルト幅に合わせる:10mm●溝の数:3●材質:鋳鉄●コード番号:236-8648アズワン品番65-7866-74
Vベルトプーリー 2歯 ボア55mm OptibeltVベルトプーリー 2歯 ボア55mmOptibelt
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:55mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6703アズワン品番65-8046-53
KS V-grooved pulleys for tape OptibeltKS V-grooved pulleys for tapeOptibelt
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ベルト幅に合わせる:13mm●溝の数:2●材質:鋳鉄●コード番号:236-8570アズワン品番65-7858-18
タイミングベルト 幅 19.1mm 長さ 571mm 歯数 60 ピッチ 9.5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 19.1mm 長さ 571mm 歯数 60 ピッチ 9.5mm ゴムOptibelt
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトの長さは 571mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 571mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (
仕様●長さ:571mm●幅:19.1mm●ピッチ:9.5mm●歯の数:60●材質:ゴム●コード番号:204-3194アズワン品番65-8012-84
タイミングベルトプーリー 24歯 10mmピッチ ボア30mm Optibeltタイミングベルトプーリー 24歯 10mmピッチ ボア30mmOptibelt
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
仕様●歯の数:24●ピッチ:10mm●ベルト幅に合わせる:25mm●ボア:30mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5521アズワン品番65-7871-81
Vベルトプーリー 5歯 OptibeltVベルトプーリー 5歯Optibelt
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●材質:鋳鉄●コード番号:238-6716アズワン品番65-8041-93
プーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 1382mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibeltプーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 1382mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-PowerOptibelt
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用で
仕様●長さ:1382mm●トップ幅:12.7mm●高さ:10mm●ベルト部:XPA●最小プーリ径:71mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3801アズワン品番65-7983-42
タイミングベルトプーリー 30歯 2.5mmピッチ ボア10mm Optibeltタイミングベルトプーリー 30歯 2.5mmピッチ ボア10mmOptibelt
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:2.5mm●ベルト幅に合わせる:4 mm, 6 mm●ボア:10mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2813アズワン品番65-7870-29
タイミングベルトプーリー 32歯 10mmピッチ ボア32mm Optibeltタイミングベルトプーリー 32歯 10mmピッチ ボア32mmOptibelt
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:10mm●ベルト幅に合わせる:32mm●ボア:32mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5625アズワン品番65-7863-76
テーパーブッシュ 32mm 25mm Optibeltテーパーブッシュ 32mm 25mmOptibelt
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様●ブッシュシリーズ:1610●シャフト径:32mm●長さ:25mm●コード番号:236-8506アズワン品番65-7866-94
タイミングベルト 幅 36mm 長さ 1600mm 歯数 200 ピッチ 8mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 36mm 長さ 1600mm 歯数 200 ピッチ 8mm ポリウレタンOptibelt
97,980税込107,778
1個
7日以内出荷
仕様●長さ:1600mm●幅:36mm●ピッチ:8mm●歯の数:200●材質:ポリウレタン●コード番号:231-2076アズワン品番65-7915-95
Vベルトプーリー 2歯 ボア42mm OptibeltVベルトプーリー 2歯 ボア42mmOptibelt
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:42mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6789アズワン品番65-8043-03
プーリー ベルト 幅 10mm 長さ 732mm ポリウレタン VB S=C Plus Optibeltプーリー ベルト 幅 10mm 長さ 732mm ポリウレタン VB S=C PlusOptibelt
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の従来の V ベルトは、S=C PLUS 定数で、主に園芸部門や農業機械で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
仕様●長さ:732mm●内径長さ:710mm●トップ幅:10mm●高さ:6mm●ベルト部:Z●シリーズ:VB S=C Plus●材質:ポリウレタン●コード番号:204-2997アズワン品番65-8003-50
タイミングベルトプーリー 16歯 9.5mmピッチ ボア23mm Optibeltタイミングベルトプーリー 16歯 9.5mmピッチ ボア23mmOptibelt
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:9.5mm●ボア:23mm●材質:スチール●コード番号:236-5436アズワン品番65-7871-27
タイミングベルトプーリー 21歯 3mmピッチ ボア9mm Optibeltタイミングベルトプーリー 21歯 3mmピッチ ボア9mmOptibelt
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:3mm●ベルト幅に合わせる:15mm●ボア:9mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5487アズワン品番65-7857-79
タイミングベルト 幅 19.1mm 長さ 914mm 歯数 72 ピッチ 12.7mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 19.1mm 長さ 914mm 歯数 72 ピッチ 12.7mm ゴムOptibelt
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトの長さは 914 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 914 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 °
仕様●長さ:914mm●幅:19.1mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:72●材質:ゴム●コード番号:204-3227アズワン品番65-8019-85
プーリー ベルト 幅 42.72mm 長さ 2030mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 42.72mm 長さ 2030mm ポリウレタン RBOptibelt
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 2030 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です
仕様●ベルト部:PK●長さ:2030mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-0152アズワン品番65-7889-84
タイミングベルト 幅 16mm 長さ 560mm 歯数 112 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 16mm 長さ 560mm 歯数 112 ピッチ 5mm ポリウレタンOptibelt
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。T5 断面で、長さは 560 mm です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -3
仕様●長さ:560mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:112●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0507アズワン品番65-7886-06
テーパーブッシュ 1 1/4インチ 45mm Optibeltテーパーブッシュ 1 1/4インチ 45mmOptibelt
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
仕様●ブッシュシリーズ:2517●シャフト径:1 1/4インチ●長さ:45mm●コード番号:237-7698アズワン品番65-8046-97
タイミングベルト 幅 12mm 長さ 1960mm 歯数 196 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 12mm 長さ 1960mm 歯数 196 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 196 です。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐
仕様●長さ:1960mm●幅:12mm●ピッチ:10mm●歯の数:196●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0197アズワン品番65-7873-54