絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,796件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1350mm 歯数 135 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 50mm 長さ 1350mm 歯数 135 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本
仕様●長さ:1350mm●幅:50mm●ピッチ:10mm●歯の数:135●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1698材質ポリウレタンアズワン品番65-7877-14
タイミングベルトプーリー 26歯 10mmピッチ ボア30mm Optibeltタイミングベルトプーリー 26歯 10mmピッチ ボア30mmOptibelt
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:10mm●ベルト幅に合わせる:25mm●ボア:30mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5553アズワン品番65-7857-59
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 450mm 歯数 90 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 15mm 長さ 450mm 歯数 90 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトの長さは 450 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 450 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベ
仕様●長さ:450mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:90●材質:ゴム●コード番号:204-2885アズワン品番65-7999-27
タイミングベルトプーリー 20歯 5mmピッチ ボア14mm Optibeltタイミングベルトプーリー 20歯 5mmピッチ ボア14mmOptibelt
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:25mm●ボア:14mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5473アズワン品番65-7854-08
プーリー ベルト 幅 56.4mm 長さ 1397mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 56.4mm 長さ 1397mm ポリウレタン RBOptibelt
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 1397 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です
仕様●ベルト部:PL●長さ:1397mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:217-0169アズワン品番65-7884-60
プーリー ベルト 幅 13mm 長さ 919mm ポリウレタン VB S=C Plus Optibeltプーリー ベルト 幅 13mm 長さ 919mm ポリウレタン VB S=C PlusOptibelt
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の従来の V ベルトは、S=C PLUS 定数で、主に園芸部門や農業機械で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
仕様●長さ:919mm●内径長さ:889mm●トップ幅:13mm●高さ:6mm●ベルト部:A●シリーズ:VB S=C Plus●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3031アズワン品番65-7994-97
タイミングベルト 幅 6mm 長さ 533mm 歯数 105 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 6mm 長さ 533mm 歯数 105 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
999税込1,099
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。533 mm 長の XL プロファイルを備えています。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達
仕様●長さ:533mm●幅:6mm●ピッチ:5mm●歯の数:105●材質:ゴム●コード番号:217-0697アズワン品番65-7875-28
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 2800mm 歯数 350 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 30mm 長さ 2800mm 歯数 350 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズの両面タイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所に効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及
仕様●長さ:2800mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:350●材質:ゴム●コード番号:217-1360アズワン品番65-7883-54
タイミングベルト 幅 40mm 長さ 1256mm 歯数 157 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 40mm 長さ 1256mm 歯数 157 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なか
仕様●長さ:1256mm●幅:40mm●ピッチ:8mm●歯の数:157●材質:ゴム●コード番号:217-1584アズワン品番65-7885-08
プーリー ベルト 幅 14.24mm 長さ 800mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 14.24mm 長さ 800mm ポリウレタン RBOptibelt
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。主に小型コンプレッサ、
仕様●ベルト部:PK●長さ:800mm●材質:ゴム●シリーズ:RB●コード番号:217-1558アズワン品番65-7877-58
プーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 950mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibeltプーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 950mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-PowerOptibelt
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用で
仕様●長さ:950mm●トップ幅:9.7mm●高さ:8mm●ベルト部:XPZ●最小プーリ径:56mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3840アズワン品番65-7982-87
タイミングベルトプーリー 44歯 14mmピッチ Optibeltタイミングベルトプーリー 44歯 14mmピッチOptibelt
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
仕様●歯の数:44●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:40mm●材質:スチール●コード番号:239-5305アズワン品番65-8044-17
タイミングベルト 幅 16mm 長さ 305mm 歯数 61 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 16mm 長さ 305mm 歯数 61 ピッチ 5mm ポリウレタンOptibelt
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。T5 セクションを備え、長さは 305 mm です。各種テンションコ
仕様●長さ:305mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:61●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0481アズワン品番65-7889-03
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 760mm 歯数 95 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 50mm 長さ 760mm 歯数 95 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用さ
仕様●長さ:760mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:95●材質:ゴム●コード番号:217-0914アズワン品番65-7884-08
タイミングベルト 幅 1mm 長さ 2100mm 歯数 150 ピッチ 14mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 1mm 長さ 2100mm 歯数 150 ピッチ 14mm ゴムOptibelt
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2100 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性
仕様●長さ:2100mm●幅:1mm●ピッチ:14mm●歯の数:150●材質:ゴム●コード番号:217-0700アズワン品番65-7876-82
タイミングベルトプーリー 72歯 5mmピッチ ボア23mm Optibeltタイミングベルトプーリー 72歯 5mmピッチ ボア23mmOptibelt
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:6.4 mm, 7.9 mm, 9.5 mm●ボア:23mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2833アズワン品番65-7852-94
プーリー ベルト 幅 94mm 長さ 1664mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 94mm 長さ 1664mm ポリウレタン RBOptibelt
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PL プロファイルで、ベルトの長さは 1664 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低
仕様●ベルト部:PL●長さ:1664mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:217-0623アズワン品番65-7880-59
タイミングベルト 幅 40mm 長さ 944mm 歯数 118 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 40mm 長さ 944mm 歯数 118 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なか
仕様●長さ:944mm●幅:40mm●ピッチ:8mm●歯の数:118●材質:ゴム●コード番号:217-1602アズワン品番65-7882-54
タイミングベルト 幅 19mm 長さ 723mm 歯数 76 ピッチ 9mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 19mm 長さ 723mm 歯数 76 ピッチ 9mm ポリウレタンOptibelt
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラ
仕様●長さ:723mm●幅:19mm●ピッチ:9mm●歯の数:76●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1118アズワン品番65-7884-63
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1760mm 歯数 220 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 50mm 長さ 1760mm 歯数 220 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT 両面タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1760 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ
仕様●長さ:1760mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:220●材質:ゴム●コード番号:217-0558アズワン品番65-7874-02
タイミングベルト 幅 7mm 長さ 558mm 歯数 110 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 7mm 長さ 558mm 歯数 110 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。長さ 558 mm の XL プロファイルを備えています。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達
仕様●長さ:558mm●幅:7mm●ピッチ:5mm●歯の数:110●材質:ゴム●コード番号:217-0708アズワン品番65-7906-78
KS V-grooved pulleys for tape OptibeltKS V-grooved pulleys for tapeOptibelt
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ベルト幅に合わせる:10mm●溝の数:1●材質:鋳鉄●コード番号:236-8633アズワン品番65-7866-18
タイミングベルトプーリー 48歯 8mmピッチ Optibeltタイミングベルトプーリー 48歯 8mmピッチOptibelt
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様●歯の数:48●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:50mm●材質:スチール●コード番号:239-5323アズワン品番65-8046-09
タイミングベルト 幅 76mm 長さ 2032mm 歯数 160 ピッチ 12mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 76mm 長さ 2032mm 歯数 160 ピッチ 12mm ゴムOptibelt
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイルダブルサイドタイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。
仕様●長さ:2032mm●幅:76mm●ピッチ:12mm●歯の数:160●材質:ゴム●コード番号:217-1035アズワン品番65-7883-32
プーリー ベルト 幅 13mm 長さ 1910mm ポリウレタン VB S=C Plus Optibeltプーリー ベルト 幅 13mm 長さ 1910mm ポリウレタン VB S=C PlusOptibelt
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の従来の V ベルトは、S=C PLUS 定数で、主に園芸部門や農業機械で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
仕様●長さ:1910mm●内径長さ:1880mm●トップ幅:13mm●高さ:6mm●ベルト部:A●シリーズ:VB S=C Plus●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3073アズワン品番65-7988-80
タイミングベルト 幅 4mm 長さ 420mm 歯数 168 ピッチ 2.5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 4mm 長さ 420mm 歯数 168 ピッチ 2.5mm ポリウレタンOptibelt
2,998税込3,298
1個
12日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE T2.5 / 6 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その
仕様●長さ:420mm●幅:4mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:168●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1568アズワン品番65-7886-93
タイミングベルト 幅 40mm 長さ 2310mm 歯数 165 ピッチ 14mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 40mm 長さ 2310mm 歯数 165 ピッチ 14mm ゴムOptibelt
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT 高性能タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトを実現しました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2310 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ
仕様●長さ:2310mm●幅:40mm●ピッチ:14mm●歯の数:165●材質:ゴム●コード番号:217-0725アズワン品番65-7875-13
タイミングベルトプーリー 36歯 3mmピッチ ボア16mm Optibeltタイミングベルトプーリー 36歯 3mmピッチ ボア16mmOptibelt
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:3mm●ベルト幅に合わせる:9mm●ボア:16mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5659アズワン品番65-7871-77
タイミングベルト 幅 16mm 長さ 1010mm 歯数 101 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 16mm 長さ 1010mm 歯数 101 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
9,998税込10,998
1個
欠品中
OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 1010 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30
仕様●長さ:1010mm●幅:16mm●ピッチ:10mm●歯の数:101●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0452アズワン品番65-7880-87
Vベルトプーリー 5歯 ボア48mm OptibeltVベルトプーリー 5歯 ボア48mmOptibelt
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:48mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6629アズワン品番65-8042-09
タイミングベルト 幅 16mm 長さ 330mm 歯数 66 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 16mm 長さ 330mm 歯数 66 ピッチ 5mm ポリウレタンOptibelt
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 330 mm の T5 断面があります。各種テンションコード材質
仕様●長さ:330mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:66●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0483アズワン品番65-7884-43
タイミングベルトプーリー 48歯 14mmピッチ Optibeltタイミングベルトプーリー 48歯 14mmピッチOptibelt
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
仕様●歯の数:48●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:55mm●材質:スチール●コード番号:239-5317アズワン品番65-8048-36
プーリー ベルト 幅 18.72mm 長さ 836mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 18.72mm 長さ 836mm ポリウレタン RBOptibelt
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能さを兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。ゴム系粘着剤の混合物に埋め込まれ
仕様●ベルト部:PJ●長さ:836mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0962アズワン品番65-7883-80
タイミングベルト 幅 6mm 長さ 276mm 歯数 92 ピッチ 3mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 6mm 長さ 276mm 歯数 92 ピッチ 3mm ゴムOptibelt
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合
仕様●長さ:276mm●幅:6mm●ピッチ:3mm●歯の数:92●材質:ゴム●コード番号:217-1343アズワン品番65-7884-80
プーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 900mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibeltプーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 900mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-PowerOptibelt
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用で
仕様●長さ:900mm●トップ幅:9.7mm●高さ:8mm●ベルト部:XPZ●最小プーリ径:56mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3837アズワン品番65-7989-82
プーリー ベルト 幅 13mm 長さ 1780mm ポリウレタン VB S=C Plus Optibeltプーリー ベルト 幅 13mm 長さ 1780mm ポリウレタン VB S=C PlusOptibelt
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の従来の V ベルトは、S=C PLUS 定数で、主に園芸部門や農業機械で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
仕様●長さ:1780mm●内径長さ:1750mm●トップ幅:13mm●高さ:6mm●ベルト部:A●シリーズ:VB S=C Plus●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3068アズワン品番65-8004-49
プーリー ベルト 幅 28.08mm 長さ 1016mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 28.08mm 長さ 1016mm ポリウレタン RBOptibelt
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ゴム製リブ付きベルトの長さは 1016 mm、高さは 3.5 mm です。リブ間隔は 2.34 mm です。驚異的な耐久性 幅広いカスタム製造構造が用意されています
仕様●ベルト部:PJ●長さ:1016mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0113アズワン品番65-7907-70
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 856mm 歯数 107 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 50mm 長さ 856mm 歯数 107 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用さ
仕様●長さ:856mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:107●材質:ゴム●コード番号:217-1060アズワン品番65-7884-06
タイミングベルト 幅 9mm 長さ 420mm 歯数 140 ピッチ 3mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 9mm 長さ 420mm 歯数 140 ピッチ 3mm ゴムOptibelt
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用さ
仕様●長さ:420mm●幅:9mm●ピッチ:3mm●歯の数:140●材質:ゴム●コード番号:217-1608アズワン品番65-7961-33
プーリー ベルト 幅 4.68mm 長さ 336mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 4.68mm 長さ 336mm ポリウレタン RBOptibelt
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは EPJ の形状で、ベルトの長さは 336 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高
仕様●ベルト部:EPJ●長さ:336mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0597アズワン品番65-7887-35