389件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 560 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長さ: 560 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
仕様●長さ:560mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:70●材質:ゴム●コード番号:204-2974 アズワン品番65-8002-10
1個
6,398 税込7,038
欠品中

OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 960 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長さ: 960 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
仕様●長さ:960mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:120●材質:ゴム●コード番号:204-2930 アズワン品番65-8013-15
1個
8,998 税込9,898
欠品中

OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 640 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 640 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
仕様●長さ:640mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:80●材質:ゴム●コード番号:204-2969 アズワン品番65-7995-29
1個
7,098 税込7,808
欠品中

OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 840 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 840 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
仕様●長さ:840mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:105●材質:ゴム●コード番号:204-2975 アズワン品番65-8001-18
1個
8,498 税込9,348
欠品中

OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 720 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 720 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
仕様●長さ:720mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:90●材質:ゴム●コード番号:204-2980 アズワン品番65-8012-86
1個
7,698 税込8,468
欠品中

OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 112mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 1.20 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中のののため
仕様●長さ:1120mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:140●材質:ゴム●コード番号:204-2940 アズワン品番65-7987-96
1個
9,998 税込10,998
欠品中

OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 1000 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 1000 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中のののため
仕様●長さ:1000mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:125●材質:ゴム●コード番号:204-2933 アズワン品番65-8011-36
1個
9,698 税込10,668
欠品中

OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 1040 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 1040 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中のののため
仕様●長さ:1040mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:130●材質:ゴム●コード番号:204-2935 アズワン品番65-8001-10
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷

。OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 880 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 880 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
仕様●長さ:880mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:110●材質:ゴム●コード番号:204-2972 アズワン品番65-7987-37
1個
8,698 税込9,568
欠品中

。OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 800 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 800 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
仕様●長さ:800mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:100●材質:ゴム●コード番号:204-2977 アズワン品番65-8000-82
1個
8,298 税込9,128
欠品中

。OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 1440 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 1440 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中のののため
仕様●長さ:1440mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:180●材質:ゴム●コード番号:204-2951 アズワン品番65-7999-28
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 2030 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
仕様●ベルト部:PK●長さ:2030mm●材質:ゴム●トップ幅:35.6mm●コード番号:216-9913 アズワン品番65-7879-75
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能さを兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。ゴム系粘着剤の混合物に埋め込まれ、リブドベルトの幅全体をカバーします。繊維強化耐摩耗性ゴム化合物により、静音動作、耐油性、耐熱性、長ベルト寿命が実現されています。低振動、低騒音 サーペンチンドライブなどのバックベンドアイドラと併用できます 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
仕様●ベルト部:PK●長さ:730mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-0771 アズワン品番65-7875-27
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 2030 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です
仕様●ベルト部:PK●長さ:2030mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-0152 アズワン品番65-7889-84
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

。OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能さを兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。ゴム系粘着剤の混合物に埋め込まれ、リブドベルトの幅全体をカバーします。繊維強化耐摩耗性ゴム化合物により、静音動作、耐油性、耐熱性、長ベルト寿命が実現されています。低振動、低騒音 サーペンチンドライブなどのバックベンドアイドラと併用できます 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
仕様●ベルト部:PK●長さ:2030mm●材質:ゴム●シリーズ:RB●コード番号:217-0766 アズワン品番65-7884-68
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 730 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です
仕様●ベルト部:PK●長さ:730mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:216-9919 アズワン品番65-7881-29
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。主にファン、空調、コンクリート鋸、木材鋸、産業用洗濯機などに使用されています低振動、低騒音 サーペンチンドライブなどのバックベンドアイドラと併用できます 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
仕様●ベルト部:PK●長さ:2030mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-0974 アズワン品番65-7883-49
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

OPTIBELT の従来の V ベルトは、S=C PLUS 定数で、主に園芸部門や農業機械で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
仕様●長さ:1730mm●内径長さ:1700mm●トップ幅:13mm●高さ:6mm●ベルト部:A●シリーズ:VB S=C Plus●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3066 アズワン品番65-7985-25
1個
4,298 税込4,728
欠品中

OPTIBELT の従来の V ベルトは、S=C PLUS 定数で、主に園芸部門や農業機械で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
仕様●長さ:2030mm●内径長さ:2000mm●トップ幅:13mm●高さ:6mm●ベルト部:A●シリーズ:VB S=C Plus●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3076 材質ゴム アズワン品番65-7996-98
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

OPTIBELT の従来の V ベルトは、S=C PLUS 定数で、主に園芸部門や農業機械で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
仕様●長さ:1130mm●内径長さ:1100mm●トップ幅:13mm●高さ:6mm●ベルト部:A●シリーズ:VB S=C Plus●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3042 材質ゴム アズワン品番65-8002-54
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 90 ° 。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:450mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:90●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9868 アズワン品番65-7886-05
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

。クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、歯のピッチが 10 mm で、歯の長さが 44 mm です。長さは 4400 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:440mm●幅:10mm●ピッチ:10mm●歯の数:44●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9961 アズワン品番65-7964-58
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 98 です。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐
仕様●長さ:245mm●幅:12mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:98●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0225 アズワン品番65-7879-16
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 109 。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性
仕様●長さ:545mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:109●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0014 アズワン品番65-7888-81
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。動作温度範囲が -20 → 176 ° F と広く、122 歯を備えています。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:610mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:122●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0018 アズワン品番65-7881-69
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 84 。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:840mm●幅:12mm●ピッチ:10mm●歯の数:84●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0216 アズワン品番65-7882-10
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 92 です。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:230mm●幅:12mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:92●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0223 アズワン品番65-7886-07
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 61 です。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:610mm●幅:10mm●ピッチ:10mm●歯の数:61●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9966 アズワン品番65-7875-76
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 109 。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:545mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:109●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9872 アズワン品番65-7957-21
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 61 です。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:610mm●幅:12mm●ピッチ:10mm●歯の数:61●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0207 アズワン品番65-7880-02
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 161 です。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:1610mm●幅:12mm●ピッチ:10mm●歯の数:161●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0194 アズワン品番65-7886-50
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 80 。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:400mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:80●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0007 アズワン品番65-7874-13
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 240 。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:600mm●幅:12mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:240●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0231 アズワン品番65-7874-47
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 106 回。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:265mm●幅:12mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:106●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0226 アズワン品番65-7964-62
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 101 個。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:1010mm●幅:12mm●ピッチ:10mm●歯の数:101●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0188 アズワン品番65-7877-33
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷

OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 115 。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:575mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:115●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0017 アズワン品番65-7907-31
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 84 。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 64 です。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:160mm●幅:10mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:64●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9981 アズワン品番65-7957-49
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

。OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 150 。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:750mm●幅:12mm●ピッチ:5mm●歯の数:150●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0112 アズワン品番65-7883-10
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 66 です。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:660mm●幅:12mm●ピッチ:10mm●歯の数:66●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0209 アズワン品番65-7877-98
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷