タイミングベルト 幅 30mm 長さ 840mm 歯数 105 ピッチ 8mm ゴム

タイミングベルト 幅 30mm 長さ 840mm 歯数 105 ピッチ 8mm ゴム - Optibelt

OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 840 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 840 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合

仕様
●長さ:840mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:105●材質:ゴム●コード番号:204-2975
アズワン品番
65-8001-18
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64248259840 8M 30
¥8,210
¥8,198
¥9,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする