OPTIBELT の非常に柔軟な未処理のエッジ、成形された脚付き SUPER TX V ベルトにより、プーリー径を非常に小さくすることができます。伸び率の低いテンションコードと接続する高品質のゴム化合物を採用しているため、大きな力の伝達能力と長い動作寿命が保証されます。ベルトは、測定せずにセットで使用するのに最適な長さで、幅広い性能範囲と高い効率が保証されます。使用温度範囲: -30 → +90 ℃ 低伸縮性 導電性
仕様●長さ:842mm●内径長さ:690mm●トップ幅:10mm●高さ:6mm●ベルト部:X13 / AX●シリーズ:SUPER TX●材質:ゴム●コード番号:217-1128
アズワン品番65-7876-24
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
OPTIBELT の非常に柔軟な未処理のエッジ、成形された脚付き SUPER TX V ベルトにより、プーリー径を非常に小さくすることができます。伸び率の低いテンションコードと接続する高品質のゴム化合物を採用しているため、大きな力の伝達能力と長い動作寿命が保証されます。ベルト
仕様●長さ:732mm●内径長さ:722mm●トップ幅:10mm●高さ:6mm●ベルト部:X13 / AX●シリーズ:SUPER TX●材質:ゴム●コード番号:217-1125
種類Vベルト
アズワン品番65-7881-46
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
OPTIBELT の非常に柔軟な未処理のエッジ、成形された脚付き SUPER TX V ベルトにより、プーリー径を非常に小さくすることができます。伸び率の低いテンションコードと接続する高品質のゴム化合物を採用しているため、大きな力の伝達能力と長い動作寿命が保証されます。ベルト
仕様●長さ:772mm●内径長さ:832mm●トップ幅:10mm●高さ:6mm●ベルト部:X13 / AX●シリーズ:SUPER TX●材質:ゴム●コード番号:217-1127
種類Vベルト
アズワン品番65-7879-34
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。長さ 514 mm の L プロファイルを備えています。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達
仕様●長さ:514mm●幅:12mm●ピッチ:9mm●歯の数:54●材質:ゴム●コード番号:217-0686
アズワン品番65-7873-21
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 22mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 22mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:228.6mm●幅:9.5mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:45●材質:ゴム●コード番号:204-3175
アズワン品番65-8011-60
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイルダブルサイドタイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。これは極めて小さなプーリー径を使用しており、高い柔軟性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:2032mm●幅:19mm●ピッチ:12mm●歯の数:160●材質:ゴム●コード番号:217-1030
アズワン品番65-7889-67
1個
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。XL プロファイル(長さ 482 mm )を備えています。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達
仕様●長さ:482mm●幅:6mm●ピッチ:5mm●歯の数:95●材質:ゴム●コード番号:217-0591
アズワン品番65-7879-53
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス アラミド繊維はのゴム化合物に混合される 歯の構造: wi
仕様●長さ:252mm●幅:15mm●ピッチ:3mm●歯の数:84●材質:ゴム●コード番号:217-1308
アズワン品番65-7889-42
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:632mm●幅:40mm●ピッチ:8mm●歯の数:79●材質:ゴム●コード番号:217-1593
アズワン品番65-7875-46
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
。OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス ISO9563 帯電防止要件に適合 アラミド繊維は r に混合されます
仕様●長さ:512mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:64●材質:ゴム●コード番号:217-1739
アズワン品番65-7880-77
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
。OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス ISO9563 帯電防止要件に適合 アラミド繊維は r に混合されます
仕様●長さ:352mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:44●材質:ゴム●コード番号:217-1503
アズワン品番65-7955-47
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
。OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス アラミド繊維はのゴム化合物に混合される 歯の構造: wi
仕様●長さ:522mm●幅:9mm●ピッチ:3mm●歯の数:174●材質:ゴム●コード番号:217-1747
アズワン品番65-7881-57
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 2002 mm です。高さ 9.5 mm です。高品質 低メンテナンスベルト
仕様●長さ:2002mm●幅:80mm●ピッチ:14mm●歯の数:143●材質:ゴム●コード番号:217-0046
アズワン品番65-7873-58
1個
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルト構造の組み合わせにより、負荷の分散とタイミングベルトプーリーの最適なかみ合いが実現します。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:2002mm●幅:60mm●ピッチ:14mm●歯の数:143●材質:ゴム●コード番号:217-0800
アズワン品番65-7886-79
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 762 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長さ: 76 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:762mm●幅:19.1mm●ピッチ:9.5mm●歯の数:80●材質:ゴム●コード番号:204-3204
アズワン品番65-8016-60
1個
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。長さ 584 mm の H プロファイルです。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達
仕様●長さ:584mm●幅:25mm●ピッチ:12mm●歯の数:46●材質:ゴム●コード番号:217-0721
アズワン品番65-7875-82
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 762 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長さ: 76 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ
仕様●長さ:762mm●幅:25.4mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:60●材質:ゴム●コード番号:204-3222
アズワン品番65-7998-88
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
。OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイル両面タイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質のクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニットを形成します。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:762mm●幅:38.1mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:60●材質:ゴム●コード番号:217-1377
アズワン品番65-7880-47
1個
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
OPTIBELT ZR タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。これは極めて小さなプーリー径を使用しており、高い柔軟性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1676mm●幅:12mm●ピッチ:9mm●歯の数:176●材質:ゴム●コード番号:217-0868
アズワン品番65-7889-79
1個
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイルダブルサイドタイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。これは極めて小さなプーリー径を使用しており、高い柔軟性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1905mm●幅:51mm●ピッチ:12mm●歯の数:150●材質:ゴム●コード番号:217-0907
アズワン品番65-7889-19
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
OPTIBELT ZR タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。これは極めて小さなプーリー径を使用しており、高い柔軟性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1676mm●幅:38mm●ピッチ:12mm●歯の数:132●材質:ゴム●コード番号:217-0865
アズワン品番65-7888-24
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイルダブルサイドタイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。これは極めて小さなプーリー径を使用しており、高い柔軟性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:2159mm●幅:38mm●ピッチ:12mm●歯の数:170●材質:ゴム●コード番号:217-1054
アズワン品番65-7882-90
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
DH プロファイルダブルサイドタイミングベルトの OPTIBELT ZR シリーズは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。これは極めて小さなプーリー径を使用しており、高い柔軟性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1778mm●幅:38mm●ピッチ:12mm●歯の数:140●材質:ゴム●コード番号:217-0880
アズワン品番65-7889-06
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
DH プロファイルダブルサイドタイミングベルトの OPTIBELT ZR シリーズは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。これは極めて小さなプーリー径を使用しており、高い柔軟性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1676mm●幅:25mm●ピッチ:12mm●歯の数:132●材質:ゴム●コード番号:217-0860
アズワン品番65-7875-43
1個
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイルダブルサイドタイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。これは極めて小さなプーリー径を使用しており、高い柔軟性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1600mm●幅:19mm●ピッチ:12mm●歯の数:126●材質:ゴム●コード番号:217-0838
アズワン品番65-7880-40
1個
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイルダブルサイドタイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。これは極めて小さなプーリー径を使用しており、高い柔軟性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:2159mm●幅:25mm●ピッチ:12mm●歯の数:170●材質:ゴム●コード番号:217-1052
アズワン品番65-7883-34
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイルダブルサイドタイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。これは極めて小さなプーリー径を使用しており、高い柔軟性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1447mm●幅:19mm●ピッチ:12mm●歯の数:114●材質:ゴム●コード番号:217-1778
アズワン品番65-7875-68
1個
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
DH プロファイルダブルサイドタイミングベルトの OPTIBELT ZR シリーズは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である
仕様●長さ:1447mm●幅:38mm●ピッチ:12mm●歯の数:114●材質:ゴム●コード番号:217-1777
アズワン品番65-7883-37
1個
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
OPTIBELT ZR タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。これは極めて小さなプーリー径を使用し
仕様●長さ:1676mm●幅:76mm●ピッチ:12mm●歯の数:132●材質:ゴム●コード番号:217-0867
アズワン品番65-7876-80
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
DH プロファイルダブルサイドタイミングベルトの OPTIBELT ZR シリーズは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。これは極めて小さなプーリー径を使用しており、高い柔軟性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1371mm●幅:25mm●ピッチ:12mm●歯の数:108●材質:ゴム●コード番号:217-1758
アズワン品番65-7876-27
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイルダブルサイドタイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。これは極めて小さなプーリー径を使用しており、高い柔軟性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1600mm●幅:38mm●ピッチ:12mm●歯の数:126●材質:ゴム●コード番号:217-0840
アズワン品番65-7888-07
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
OPTIBELT ZR シリーズの DL プロファイル両面タイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質なクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニ
仕様●長さ:762mm●幅:12.7mm●ピッチ:9.525mm●歯の数:80●材質:ゴム●コード番号:217-1375
アズワン品番65-7886-38
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
。OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 112mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 1.20 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中のののため
仕様●長さ:1120mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:140●材質:ゴム●コード番号:204-2939
アズワン品番65-8017-09
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイルダブルサイドタイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。これは極めて小さなプーリー径を使用しており、高い柔軟性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:2032mm●幅:38mm●ピッチ:12mm●歯の数:160●材質:ゴム●コード番号:217-1033
アズワン品番65-7882-33
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイルダブルサイドタイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。
仕様●長さ:2032mm●幅:25mm●ピッチ:12mm●歯の数:160●材質:ゴム●コード番号:217-1032
アズワン品番65-7879-62
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイルダブルサイドタイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。
仕様●長さ:2032mm●幅:76mm●ピッチ:12mm●歯の数:160●材質:ゴム●コード番号:217-1035
アズワン品番65-7883-32
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイル両面タイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質のクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニットを形成します。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:762mm●幅:76.2mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:60●材質:ゴム●コード番号:217-1380
アズワン品番65-7876-84
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:712mm●幅:40mm●ピッチ:8mm●歯の数:89●材質:ゴム●コード番号:217-1595
アズワン品番65-7888-45
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルト構造の組み合わせにより、負荷の分散とタイミングベルトプーリーの最適なかみ合いが実現します。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:632mm●幅:60mm●ピッチ:8mm●歯の数:79●材質:ゴム●コード番号:217-0818
アズワン品番65-7888-12
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:712mm●幅:25mm●ピッチ:8mm●歯の数:89●材質:ゴム●コード番号:217-1297
アズワン品番65-7960-72
1個
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ