カテゴリ

  • メカニカル部品(2,706)
  • ねじ・ボルト・釘(81)
  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Optibelt
  • モノタロウ(214)
  • 三木プーリ(6,133)
  • SMC(2,627)
  • CAPTAIN STAG(2,494)
  • RS PRO(1,869)
  • 三菱ふそう(1,797)
  • エスコ(1,510)
  • MAZDA(マツダ)(1,094)
  • ホンダ(934)
  • フエニックス・コンタクト(900)
  • フロンケミカル(844)
  • アズワン(727)
  • メディアカバーマーケット(673)
  • SAMTEC(659)
  • SPARKFUN(497)
  • KTM(497)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(446)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(422)
  • Festo(381)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PT」の検索結果

特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2,793件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡易テンションチェッカー OPTIKRIK Optibelt簡易テンションチェッカー OPTIKRIKOptibelt
8,998税込9,898
1個
19日以内出荷から55日以内出荷
ベルトの張力を簡単に測定することができます。
材質【本体】スチール【表示アーム及び圧力面】プラスチック【フィンガーループ】ゴム
ローエッジベルト OptibeltローエッジベルトOptibelt(48件のレビュー)
359税込395特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
プーリー溝ゲージ Vベルト用 Optibeltプーリー溝ゲージ Vベルト用Optibelt
5,698税込6,268
1式
当日出荷
各種Vプーリーの溝形状の種類やV溝の摩耗具合を簡単に確認することができます。各種Vベルトの形状を確認することができます。
トラスコ品番388-0089材質プラスチック形状適合Vプーリ溝:y、3V、5V、8V、SPZ/Z、SPA/A、SPB/B、SPC/C、D、E (各1枚)枚数12枚ゲージVベルト形状確認用:Y、SPZ/Z、SPA/A、SPB/B、SPC/C、D、E (1枚)、3V、5V、8V (1枚)
プーリー ベルト 幅 4.68mm 長さ 286mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 4.68mm 長さ 286mm ポリウレタン RBOptibelt
809税込890特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは EPJ 形で、長さは 286 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 衝撃負荷及び短時間の過負荷に対する耐性
仕様●ベルト部:EPJ●長さ:286mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0595アズワン品番65-7883-38
タイミングベルト 幅 55mm 長さ 2100mm 歯数 150 ピッチ 14mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 55mm 長さ 2100mm 歯数 150 ピッチ 14mm ゴムOptibelt
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2100 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:2100mm●幅:55mm●ピッチ:14mm●歯の数:150●材質:ゴム●コード番号:217-0702アズワン品番65-7887-73
テーパーブッシュ 70mm 89mm Optibeltテーパーブッシュ 70mm 89mmOptibelt
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様●ブッシュシリーズ:3535●シャフト径:70mm●長さ:89mm●コード番号:236-8543アズワン品番65-7871-93
プーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 1112mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibeltプーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 1112mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-PowerOptibelt
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー
仕様●長さ:1112mm●トップ幅:9.7mm●高さ:8mm●ベルト部:XPZ●最小プーリ径:56mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3848アズワン品番65-7978-41
プーリー ベルト 幅 7.02mm 長さ 286mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 7.02mm 長さ 286mm ポリウレタン RBOptibelt
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
OPTIBELT RB シリーズの伸縮性のあるリブ付きベルトは、特に中心間の固定距離に対応するさまざまなドライブソリューションに合わせて設計及び適応できるように、独自のオプションが高い特徴を持っています。また、リブ付きベルトの動作特性は、リブ付き側の表面をさらに改良することでさらに最適化できます。固定センターでの組み立てが可能で、必要ありません ベルトテンションの調整 優れた減衰性能と高衝撃負荷耐性 ベルトの弾性 メンテナンスフリーで、テンション再調整不要です サービスエリアでの組み立てが簡単です ind
仕様●ベルト部:EPJ●長さ:286mm●材質:ゴム●高さ:3.3mm●コード番号:217-1368アズワン品番65-7875-90
タイミングベルト 幅 4mm 長さ 160mm 歯数 64 ピッチ 2.5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 4mm 長さ 160mm 歯数 64 ピッチ 2.5mm ポリウレタンOptibelt
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE T2.5 / 6 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +
仕様●長さ:160mm●幅:4mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:64●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1562材質ポリウレタンアズワン品番65-7881-41
タイミングベルト 幅 6mm 長さ 265mm 歯数 106 ピッチ 2.5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 6mm 長さ 265mm 歯数 106 ピッチ 2.5mm ポリウレタンOptibelt
2,898税込3,188
1個
欠品中
OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:265mm●幅:6mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:106●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0783材質ポリウレタンアズワン品番65-7878-31
プーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 1087mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibeltプーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 1087mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-PowerOptibelt
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー
仕様●長さ:1087mm●トップ幅:9.7mm●高さ:8mm●ベルト部:XPZ●最小プーリ径:56mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3847アズワン品番65-7983-71
プーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 1060mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibeltプーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 1060mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-PowerOptibelt
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー
仕様●長さ:1060mm●トップ幅:9.7mm●高さ:8mm●ベルト部:XPZ●最小プーリ径:56mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3846アズワン品番65-7979-16
タイミングベルト 幅 19mm 長さ 514mm 歯数 54 ピッチ 9mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 19mm 長さ 514mm 歯数 54 ピッチ 9mm ゴムOptibelt
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。長さ 514 mm の L プロファイルを備えています。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達
仕様●長さ:514mm●幅:19mm●ピッチ:9mm●歯の数:54●材質:ゴム●コード番号:217-0687アズワン品番65-7878-66
プーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 1212mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibeltプーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 1212mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-PowerOptibelt
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー
仕様●長さ:1212mm●トップ幅:9.7mm●高さ:8mm●ベルト部:XPZ●最小プーリ径:56mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3854アズワン品番65-7977-89
タイミングベルト 幅 10mm 長さ 340mm 歯数 68 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 10mm 長さ 340mm 歯数 68 ピッチ 5mm ポリウレタンOptibelt
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 68 です。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
プーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 687mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibeltプーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 687mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-PowerOptibelt
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー
仕様●長さ:687mm●トップ幅:9.7mm●高さ:8mm●ベルト部:XPZ●最小プーリ径:56mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3828アズワン品番65-7911-76
プーリー ベルト 幅 4.68mm 長さ 316mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 4.68mm 長さ 316mm ポリウレタン RBOptibelt
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは EPJ プロファイルを備え、長さは 316 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音
仕様●ベルト部:EPJ●長さ:316mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0596アズワン品番65-7877-99
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 325mm 歯数 65 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 15mm 長さ 325mm 歯数 65 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合
仕様●長さ:325mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:65●材質:ゴム●コード番号:217-1465アズワン品番65-7875-36
タイミングベルトプーリー 14歯 2.5mmピッチ ボア4mm Optibeltタイミングベルトプーリー 14歯 2.5mmピッチ ボア4mmOptibelt
1,098税込1,208
1個
欠品中
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:2.5mm●ベルト幅に合わせる:4 mm, 6 mm●ボア:4mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2771アズワン品番65-7852-77
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1610mm 歯数 161 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 1610mm 歯数 161 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
22,980税込25,278
1個
欠品中
OPTIBELT Alpha TORQUE 両面タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さが 1610 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:1610mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:161●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1226アズワン品番65-7955-46
プーリー ベルト 幅 16.3mm 長さ 1500mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibeltプーリー ベルト 幅 16.3mm 長さ 1500mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-PowerOptibelt
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー
仕様●長さ:1500mm●トップ幅:16.3mm●高さ:13mm●ベルト部:XPB●最小プーリ径:112mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3874アズワン品番65-7987-79
タイミングベルト 幅 10mm 長さ 900mm 歯数 180 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 10mm 長さ 900mm 歯数 180 ピッチ 5mm ポリウレタンOptibelt
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 180 。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:900mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:180●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0027アズワン品番65-7873-50
プーリー ベルト 幅 37.44mm 長さ 864mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 37.44mm 長さ 864mm ポリウレタン RBOptibelt
9,998税込10,998
1個
欠品中
OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PJ プロファイルで、長さは 864 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 衝撃負荷及び短時間の過負荷に対する耐性
仕様●ベルト部:PJ●長さ:864mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0404アズワン品番65-7874-33
プーリー ベルト 幅 14.04mm 長さ 813mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 14.04mm 長さ 813mm ポリウレタン RBOptibelt
3,998税込4,398
1個
欠品中
OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能さを兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。ゴム系粘着剤の混合物に埋め込まれ、リブドベルトの幅全体をカバーします。繊維強化耐摩耗性ゴム化合物により、静音動作、耐油性、耐熱性、長ベルト寿命が実現されています。低振動、低騒音 サーペンチンドライブなどのバックベンドアイドラと併用できます 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
仕様●ベルト部:PJ●長さ:813mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0752アズワン品番65-7889-35
タイミングベルト 幅 6mm 長さ 950mm 歯数 380 ピッチ 2.5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 6mm 長さ 950mm 歯数 380 ピッチ 2.5mm ポリウレタンOptibelt
5,098税込5,608
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:950mm●幅:6mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:380●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0789アズワン品番65-7879-68
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 840mm 歯数 105 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 50mm 長さ 840mm 歯数 105 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
13,980税込15,378
1個
欠品中
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 840 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 840 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
仕様●長さ:840mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:105●材質:ゴム●コード番号:204-2982アズワン品番65-8005-42
プーリー ベルト 幅 16.3mm 長さ 2120mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibeltプーリー ベルト 幅 16.3mm 長さ 2120mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-PowerOptibelt
10,980税込12,078
1個
欠品中
メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー
仕様●長さ:2120mm●トップ幅:16.3mm●高さ:13mm●ベルト部:XPB●最小プーリ径:112mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3881アズワン品番65-7982-30
タイミングベルト 幅 6mm 長さ 245mm 歯数 98 ピッチ 2.5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 6mm 長さ 245mm 歯数 98 ピッチ 2.5mm ポリウレタンOptibelt
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:245mm●幅:6mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:98●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0782材質ポリウレタンアズワン品番65-7883-02
プーリー ベルト 幅 28.48mm 長さ 800mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 28.48mm 長さ 800mm ポリウレタン RBOptibelt
9,898税込10,888
1個
欠品中
OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。主にファン、空調、コンクリート鋸、木材鋸、産業用洗濯機などに使用されています低振動、低騒音 サーペンチンドライブなどのバックベンドアイドラと併用できます 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
仕様●ベルト部:PK●長さ:800mm●材質:ゴム●シリーズ:RB●コード番号:217-0981アズワン品番65-7888-38
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 600mm 歯数 75 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 20mm 長さ 600mm 歯数 75 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトの長さは 600 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長は 600 mm です 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
仕様●長さ:600mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:75●材質:ゴム●コード番号:204-2968アズワン品番65-8016-67
プーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 1432mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibeltプーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 1432mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-PowerOptibelt
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー
仕様●長さ:1432mm●トップ幅:12.7mm●高さ:10mm●ベルト部:XPA●最小プーリ径:71mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3803アズワン品番65-7979-02
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 560mm 歯数 70 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 20mm 長さ 560mm 歯数 70 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 560 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長さ: 560 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
仕様●長さ:560mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:70●材質:ゴム●コード番号:204-2966アズワン品番65-8011-42
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 500mm 歯数 100 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 15mm 長さ 500mm 歯数 100 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 500 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長さ: 500 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
仕様●長さ:500mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:100●材質:ゴム●コード番号:204-2902アズワン品番65-8004-83
プーリー ベルト 幅 18.72mm 長さ 610mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 18.72mm 長さ 610mm ポリウレタン RBOptibelt
4,598税込5,058
1個
欠品中
OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能さを兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。ゴム系粘着剤の混合物に埋め込まれ、リブドベルトの幅全体をカバーします。繊維強化耐摩耗性ゴム化合物により、静音動作、耐油性、耐熱性、長ベルト寿命が実現されています。低振動、低騒音 サーペンチンドライブなどのバックベンドアイドラと併用できます 高いベルト速度が可能です 非常に優
仕様●ベルト部:PJ●長さ:610mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0956アズワン品番65-7889-46
プーリー ベルト 幅 16.3mm 長さ 1600mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibeltプーリー ベルト 幅 16.3mm 長さ 1600mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-PowerOptibelt
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー
仕様●長さ:1600mm●トップ幅:16.3mm●高さ:13mm●ベルト部:XPB●最小プーリ径:112mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3875アズワン品番65-7913-10
タイミングベルトプーリー 10歯 5mmピッチ ボア5mm Optibeltタイミングベルトプーリー 10歯 5mmピッチ ボア5mmOptibelt
949税込1,044
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:16mm●ボア:5mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5377アズワン品番65-7857-61
タイミングベルト 幅 40mm 長さ 1280mm 歯数 160 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 40mm 長さ 1280mm 歯数 160 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
23,980税込26,378
1個
欠品中
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:1280mm●幅:40mm●ピッチ:8mm●歯の数:160●材質:ゴム●コード番号:217-1585アズワン品番65-7884-45
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1010mm 歯数 101 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 1010mm 歯数 101 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
18,980税込20,878
1個
欠品中
OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 1010 mm の AT10 セクションを備えています。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:1010mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:101●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1187アズワン品番65-7875-52
タイミングベルト 幅 9mm 長さ 300mm 歯数 100 ピッチ 3mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 9mm 長さ 300mm 歯数 100 ピッチ 3mm ゴムOptibelt
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用さ
仕様●長さ:300mm●幅:9mm●ピッチ:3mm●歯の数:100●材質:ゴム●コード番号:217-1372アズワン品番65-7881-84
関連キーワード
...