こんなお得な商品も!

密着プライマー マルチ エアゾール型
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
多種多様な素材に使用可能(PP にも対応)
ペーパー研ぎが不要で、作業工程の短縮が可能(一部を除く)
原液のまま使用できる一液タイプ
ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合・RoHS2 対応品
上塗り塗装も幅広く対応し、塗装機器を選ばず実用的
鉛やクロムなど 有害重金属類は一切不使用
黄変無し(上塗りにクリヤー塗装可)
用途焼付塗装の塗り替え。ウレタン・二液型アクリル・ストレートアクリル・硝子面塗料等による塗り替えの密着性アップ。吸い込み防止。交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗り替え
色クリヤー
成分トルエン、キシレン
乾燥時間(分)夏/15~20春・秋/20~30冬/60~120
比重0.88
適合材スチール鋼板、ステンレス、一般用アルミ、生アルミ、化成被膜(ボンテ)、亜鉛メッキ、溶融亜鉛、ポリプロピレン、ABS樹脂、焼付塗装塗膜、電着塗膜
指触乾燥時間(分)約3分(20℃)
標準塗布量6~10μ 60~80g/m2
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
さまざまな素材に使用可能
一切ペーパー研ぎが不要で、作業性をぐんと短縮
一液タイプなので原液のまま使用することが可能
ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合
上塗り塗装も広範囲で、塗装機器を選ばず実用的
クロム等 有害重金属類は一切不使用
黄変無し(クリヤー塗装可)
用途外装塗装の塗替え
建築部分の塗装:フェンス、門扉、鉄骨、アルミサッシ、ドア枠など
色クリヤー
乾燥時間(分)夏:10~20、春秋:20~40、冬:60~120
比重0.86
主な用途鉄、アルミ
指触乾燥時間(分)2分40秒(20℃)
標準塗布量6~10μ 70g/m2
危険等級Ⅱ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
上塗塗装可能時間20分以上(20℃)
危険物の性状非水溶性
環境にやさしい(アルコール以外の溶剤不使用)
さまざまな素材に使用することが可能
一切ペーパー研ぎが不要で、作業時間をぐんと短縮
一液タイプなので原液のまま使用することが可能
乾燥が早く、優れたレべリング性
ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合
上塗り塗装も広範囲で、塗装機器を選ばず実用的
用途塗料と被塗物の密着力を上げるプライマー
色乳白色(乾燥後透明)
乾燥時間(分)夏:30~40分、春秋:40~50、冬:60以上
比重0.94
指触乾燥時間(分)15分(20℃)
標準塗布量7~12μ 80~100g/m2
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量14.8L
上塗塗装可能時間溶剤系:40分以上(20℃)、水系:1時間以上(20℃)
特性プライマー
危険物の性状水溶性
1箱(3.7L×4台)
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
環境にやさしい(アルコール以外の溶剤不使用)
さまざまな素材に使用することが可能
一切ペーパー研ぎが不要で、作業時間をぐんと短縮
一液タイプなので原液のまま使用することが可能
乾燥が早く、優れたレべリング性
ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合
上塗り塗装も広範囲で、塗装機器を選ばず実用的
用途塗料と被塗物の密着力を上げるプライマー
色乳白色(乾燥後透明)
乾燥時間(分)夏:30~40分、春秋:40~50、冬:60以上
比重0.94
指触乾燥時間(分)15分(20℃)
標準塗布量7~12μ 80~100g/m2
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量1.6L
上塗塗装可能時間溶剤系:40分以上(20℃)、水系:1時間以上(20℃)
特性プライマー
危険物の性状水溶性
1台(16L)
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
関連キーワード