1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高い強度を発現しながら、耐衝撃性や粘り強さ(靭性)を示します。標準グレード・低粘度。
用途金属小物 鉄/鉄、ステンレス/ステンレス(SUS304)、アルミ/アルミ(A5052)接着可能(サンドブラスト処理) 特性耐衝撃性 トラスコ品番122-6525 セット内容A剤1kg+B剤1kg 緑(A剤)、赤(B剤) 硬度D68 粘度低粘度 可使時間(分)1(at23℃) 引張せん断接着強さ(MPa)鉄/鉄サンドブラスト処理:32(23℃) 剥離接着強さ(kN/m)鉄/鉄サンドブラスト処理:5(23℃) 衝撃接着強さ(kJ/m2)鉄/鉄サンドブラスト処理:28(23℃) 粘度(mPa・s)A剤/B剤:3000 危険等級 固着時間(分)5(at23℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)