「表示テープ」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
特殊基材を使用しているため、カッターなしで簡単に真っすぐ切れます。
表面に特殊PE処理が施されているため、耐水性・耐薬品性に優れています。
粘着剤ゴム系
特殊基材を使用しているため、カッターなしで簡単に真っすぐ切れます。表面に特殊PE処理が施されているため、耐水性・耐薬品性に優れています。
用途注意喚起ラベル
トラスコ品番544-6591
材質基材:クラフト紙+ポリエチレン(PE)フィルム、粘着剤:ゴム系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.12
容量1巻:150枚
長さ(m)25
粘着力(N/10mm)3.5
表示内容FRGILE HANDLE WITH CARE(壊れもの 取扱注意)
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥819
税込¥901
当日出荷
危険表示ができる粘着テープです。
用途建設工事現場、各種施設などの危険表示用
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)0.2
基材塩化ビニール
粘着剤水系ゴム
伸び(%)180
耐電性5000V×1分間
引張強度(N/10mm)28.2
体積抵抗率(MΩcm)4.3×108
引きはがし粘着力(N/10mm)試験板:1.1自背面:1.9
関連キーワード