1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来のロングライフクーラントの持つ、凍結防止・防錆性能などの基本性能をさらに長く持続させます。オールシーズン使用可能。 JIS規格 エチレングリコール88%。
成分エチレングリコール、防錆剤 凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-50/- タイプ希釈タイプ 希釈倍率通常30% 寒冷地で50%程度 ピンク 容量(L)2 引火点(℃)126 密度(g/cm3)1.126 危険等級 凍結温度(℃)-15 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量2L API該当なし SAE該当なし 危険物の性状水溶性
1缶(2L)
3,198 税込3,518
当日出荷

関連カテゴリ